センセカ(旧グライシンガー)
CO測定器
シリアル出力を備えたアラーム付きCO濃度計です。
用途
不完全燃焼の安全確認、機械室等の安全確認
寸法(mm)
142×71×26
質量(g)
約155
測定精度
±5%以下(0~500ppm)
分解能
1ppm、1mg/m
3
、0.1%CO Hb
表示範囲
0~1000ppm、0~1250mg/m
3
、0~60.0%COHb
測定原理
電気化学式COセンサ
電池
9V乾電池
ディスプレイ
4桁半
寿命
(センサー)5年以上
動作温湿度範囲
-10~50℃、15~90%RH(結露がないこと)
測定範囲(ppm)
0~1000
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73631845
GCO
¥
60,600
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください