曜日別特売

インクジェットプリンター PIXUS

インクジェットプリンター PIXUS - Canon

ビジネスユースをマルチにカバー。3.0型液晶コンパクト複合機。
普通紙対応&高速ファクス&高セキュリティ。すばやい出力でワークフローを効率化。機密度の高いビジネス文書を保護します。
前後2か所から給紙できる「2WAY給紙」。前後で2種類の用紙を同時にセット可能。置き場所や用途に合わせて選べます。
写真にも文字にも強い「5色ハイブリッドインク」。写真に強い染料インクと、文字に強い顔料インクを搭載しました。
用紙代を削減。コピー時間も短くする「両面コピー」。枚数の多いレポートや資料などは、両面コピーすれば用紙を節約できます。
多様な機能を一台に「コンパクトボディ」。置き場所を選ばないスマートさと優れた使いやすさをあわせ持つ、プリンターの新基準となるサイズです。
自動で電源ON、プリントまでできる「Wi-Fi&自動電源ON」。オフィスの配置やビジネススタイルに応じたネットワークの構築が可能。

使用可能用紙サイズ【後トレイ】A4・A5・B5・レター・リーガル・洋形封筒4号/6号・長形封筒3号/4号・はがき・郵便往復はがき・名刺・スクエア(127mm×127mm)・六切・2L判・L判・KG、【カセット】A4・A5・B5・レタープリント方式インクジェット方式付属品セットアップ用インクタンク(BCI-381C/381M/381Y/381BK/380PGBK)、セットアップCD-ROM/設置・基本操作マニュアル(紙)/モジュラーケーブル質量(kg)約7.9(プリントヘッド、インクタンクを含む)電源(V)AC100(50/60Hz)シリーズPIXUS消費電力(W)コピー時(USB接続時):約14、待機時(USB接続時):約1.0エコマーク認定認定外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約438×350×190(カセット収納時 トレイ類/突起部を含まず)用紙【後トレイ】普通紙・光沢紙・マット紙・郵便はがき・インクジェット郵便はがき・インクジェット光沢郵便はがき・キヤノン純正はがき・郵便往復はがき・封筒・シール紙、【カセット】普通紙、【自動両面プリント可能用紙】普通紙(A4・A5・B5・レター)インターフェース(PC用)IEEE 802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b、Hi-Speed USB最大解像度4800×1200dpi動作環境温度:5~35℃、湿度:10~90%(ただし、結露しないこと)液晶モニター3.0型TFT(タッチパネル)稼動音(dB(A))約43.5対応インクタンク/カートリッジ【大容量】BCI-380XLPGBK、【標準容量】BCI-381C/381M/381Y/381BK/380PGBK、【小容量】BCI-381sC/381sM/381sY/381sBK/380sPGBKプリントヘッド(各色ノズル数)C/M/顔料BK×各1024ノズル、Y/染料BK×512ノズル、(総ノズル数)計4096ノズルプリント必要マージン(カット紙)【フチなしプリント時】上下左右:0mm (対応用紙サイズ:A4・はがき・L判・2L判・六切・KG・名刺・スクエア(127mm×127mm))、【通常時】上端:3mm・下端:5mm・左右:各3.4mm(レター・リーガルは左:6.4mm・右:6.3mm)、【自動両面プリント時】上端:5mm・下端:5mm・左右:各3.4mm(レターは左:6.4mm・右:6.3mm)インク残量検知機能ドットカウント方式給紙方式後トレイ/カセット給紙可能枚数(最大積載枚数)普通紙(後トレイ/カセット):100枚/100枚、郵便はがき(後トレイ):40枚色数5色(独立インクタンクグリーン購入法適合商品タイププリンターエコマーク認定番号17155030内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73632798PIXUS TR7530
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする