佐藤計量器製作所
無線温度ロガー用一体センサ
無線温度ロガー子機 SK-L700R-T 指示計専用の「温度センサ」です。一般空気用のセンサとなります。
用途
最大60台のネットワーク通信が可能なデータロガーです。無線技術を用い、配線不要で離れた場所に設置した機器の設定・データ収集・リアルタイムの測定値監視が可能です。
温度測定範囲(℃)
-10~60
付属品
試験成績書1部、取扱説明書1部
寸法(mm)
センサ部:約Φ11×(H)60、コネクタ部:約Φ9×L30
質量(g)
約9
タイプ
一体センサ
精度
±0.5℃
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73632703
SK-L700R-T-1(8221-11)
¥5,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください