佐藤計量器製作所
無線温湿度ロガー用分離センサ
無線温湿度ロガー子機SK-L700R-TH指示計専用の「温湿度センサ」です。
粉塵などからセンサを保護するセンサフィルタを標準付属。
ケーブルは標準1.6mですが、特注にて10mまで延長可能です。
用途
最大60台のネットワーク通信が可能なデータロガーです。無線技術を用い、配線不要で離れた場所に設置した機器の設定・データ収集・リアルタイムの測定値監視が可能です。
付属品
センサフィルタ1枚、試験成績書1部、取扱説明書1部
寸法(mm)
センサ部:約Φ3.2×L13、コネクタ部:約Φ12×L40
質量(g)
約35
タイプ
分離センサ
コード長さ(m)
約1.6
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73632746
SK-L700R-TH-2(8223-12)
¥
9,600
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください