TKX
TKX 12号皿型砥石 WA
工具の再研磨など。
用途
焼き入れ鋼、工具鋼
砥材
WA
砥石周速度(m/s)
33
内容量
1枚
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
高さ(mm)
内径(Φmm)
粒度
硬度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73632816
80 K 150-13-12.7
150
13
12.7
80
K
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
73632825
60 K 150-13-31.75
150
13
31.75
60
K
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
6日以内出荷
73632834
80 K 150-13-31.75
150
13
31.75
80
K
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
6日以内出荷
73632843
60 K 205-19-15.88
205
19
15.88
60
K
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
7日以内出荷
73632852
80 K 205-19-15.88
205
19
15.88
80
K
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
6日以内出荷
73632807
60 K 150-13-12.7
150
13
12.7
60
K
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください