TKX
ダイヤブリック150-50-25
手作業で砥石の目立て・目詰まり防止に使用します。
粒度
粗目
幅(mm)
50
砥材
C
高さ(mm)
25
奥行(mm)
150
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73632886
-
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください