フクダクラフト
衣類チェスト
引出9杯。不織布を使用しているので、通気性抜群です。
用途
衣類やカバンなどの収納に便利。天板に小物や帽子等を置くことが出来ます。引出を抜いてラックとしてもお使い頂けます。
幅(mm)
1140
奥行(mm)
480
高さ(mm)
750
材質
スチール、不織布、ポリプロピレン
質量(kg)
8.5
耐荷重(kg)
(引出1杯あたり)約2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
114×48×75
内容量
1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73633385
RC-C1175 BRBK
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
290
/
税込
¥
319
沖縄地方
1
¥
1,660
/
税込
¥
1,826
離島
1
お送りできません