フクダクラフト
オープンラック
縦置き・横置きどちらでも使用できます。簡単組立、工具不要。
用途
コレクションラックとしても小物や衣類の収納としても便利なラック。
材質
MDF
質量(kg)
9
耐荷重(kg)
(棚板1枚)約5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
42×29.5×118
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73633464
EKO3
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
750
/
税込
¥
825
沖縄地方
1
¥
2,260
/
税込
¥
2,486
離島
1
お送りできません