八光電機製作所
埋込型LANコンセント(110方式)
スタンダードなデザインで、簡単110施工のCAT5e対応LANコンセントです。浅型スイッチボックス対応です。
用途
宅内LAN配線、医療、防犯カメラ、デスク、フロア
極数
8極8心
仕様
埋込型
色
ピュアホワイト
規格
CAT5e
内容量
1セット(30個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73634234
LWU-110-5e(PW)
¥
39,000
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください