宮谷製作所
水含ステン本職用チリ刷毛
(1件のレビュー)
特殊毛タイプなので水につけることで刷毛が揃い、水の含みも良く使いやすくなっています。
用途
壁際や塗り付け現場のチリ掃除に。
刷毛幅(mm)
75
毛丈(mm)
55
全長(mm)
230
質量(g)
65
種類
刷毛
材質(毛)
特殊毛
主な用途
掃除用
毛色
オレンジ
玉厚(mm)
8
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73633875
MZH75
¥
1,040
¥
939
¥
1,033
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください