UHFデュアルブースター

UHFデュアルブースター - DXアンテナUHFデュアルブースター - DXアンテナUHFデュアルブースター - DXアンテナ
(1件のレビュー)

この1台で33dB形としても43dB形としてもスイッチ一つでどちらでも使える業界初のデュアルブースターです。強電界から弱電界まで受信環境で迷ってもこの1台で安心。小型なので水平マストにも取り付け可能。
2015年従来品(BU41L2)に対し、増幅部を20%小型化。

使用帯域UHF仕様【利得切換(入力レベル調整)】28/33/43 (-15/-10/0) (スイッチ切換)、【重畳電源通電容量】DC15V 0.1A付属品Fー5接栓(リング付)×4、防水キャップ×2質量(kg)0.22使用温度範囲(℃)-20~50外形寸法(mm)84×90×47電源(V)AC100(UHF電源供給時)、DC15(UHF電源供給時)消費電力(W)2.0/3.9(UHF電源供給時)消費電力(mA)70/170(UHF電源供給時)周波数帯域(MHz)470~710(ch.13~52)インピーダンス(Ω)【入出力】75(F形)標準利得(dB)40~46(UHF)雑音指数(dB)1.5以下入力レベル41~77dBμV定格出力(dBμV)105(9波)利得調整範囲(dB)0~-10以上(連続可変)内容量1個
注意
※マニュアルについては、メーカーHPをご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73634602BU433D1
17,190
12,980
14,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73634602
2018-09-27
用途: アンテナ設置工事
建設業・工事業

コンパクトにまとまっていて別購入したDXアンテナのフラットアンテナの背面にブースター部が収まり見たも良い

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ受信用機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする