曜日別特売

ジグシリンダCシリーズ CDAWS50X40

ジグシリンダCシリーズ CDAWS50X40 - コガネイジグシリンダCシリーズ CDAWS50X40 - コガネイジグシリンダCシリーズ CDAWS50X40 - コガネイジグシリンダCシリーズ CDAWS50X40 - コガネイジグシリンダCシリーズ CDAWS50X40 - コガネイジグシリンダCシリーズ CDAWS50X40 - コガネイジグシリンダCシリーズ CDAWS50X40 - コガネイジグシリンダCシリーズ CDAWS50X40 - コガネイ
チューブ内径(Φmm)50ストロークS1(mm)40作動方式複動形内容量1個
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストロークS2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71213415CDAWS50X40X100-B100
49,130
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71213424CDAWS50X40X10-ZE135A110
39,810
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71213433CDAWS50X40X10-ZE135A210
42,840
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71213442CDAWS50X40X20-B20
38,240
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71213458CDAWS50X40X20-B-ZE155B120
41,750
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71213467CDAWS50X40X20-B-ZE155B220
45,260
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71213476CDAWS50X40X20-B-ZE155B320
48,770
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71213485CDAWS50X40X20-B-ZE155B420
52,280
46,980
51,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71213494CDAWS50X40X20-B-ZE235A120
41,270
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71213503CDAWS50X40X30-B-ZE235A130
42,720
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71213512CDAWS50X40X30-B-ZE235A230
45,750
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71213528CDAWS50X40X30-B-ZE235A330
48,780
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71213537CDAWS50X40X30-B-ZE235A430
51,810
46,980
51,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71213546CDAWS50X40X50-ZE135B150
43,680
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71213555CDAWS50X40X50-ZE135B250
47,070
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71213564CDAWS50X40X50-ZE135B350
50,460
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71213573CDAWS50X40X50-ZE135B450
53,850
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする