ジグシリンダCシリーズ CDAWS63X20

ジグシリンダCシリーズ CDAWS63X20 - コガネイジグシリンダCシリーズ CDAWS63X20 - コガネイジグシリンダCシリーズ CDAWS63X20 - コガネイジグシリンダCシリーズ CDAWS63X20 - コガネイジグシリンダCシリーズ CDAWS63X20 - コガネイジグシリンダCシリーズ CDAWS63X20 - コガネイジグシリンダCシリーズ CDAWS63X20 - コガネイジグシリンダCシリーズ CDAWS63X20 - コガネイ
チューブ内径(Φmm)63ストロークS1(mm)20作動方式複動形内容量1個
全9種類を絞り込む
ストロークS2(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
ストロークS2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71214937CDAWS63X20X100100
52,760
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
71214946CDAWS63X20X35-B35
45,260
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71214964CDAWS63X20X45-B-R45
49,490
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71214982CDAWS63X20X75-ZE135B175
53,730
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71214998CDAWS63X20X75-ZE135B275
57,120
51,980
57,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71215016CDAWS63X20X75-ZE235A175
53,370
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71215034CDAWS63X20X75-ZE235A275
56,400
51,980
57,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71215068CDAWS63X20X75-ZE235A375
59,430
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71215077CDAWS63X20X75-ZE235A475
62,460
56,980
62,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする