ジグシリンダCシリーズ CDAWS63X25

ジグシリンダCシリーズ CDAWS63X25 - コガネイジグシリンダCシリーズ CDAWS63X25 - コガネイジグシリンダCシリーズ CDAWS63X25 - コガネイジグシリンダCシリーズ CDAWS63X25 - コガネイジグシリンダCシリーズ CDAWS63X25 - コガネイジグシリンダCシリーズ CDAWS63X25 - コガネイジグシリンダCシリーズ CDAWS63X25 - コガネイジグシリンダCシリーズ CDAWS63X25 - コガネイ
チューブ内径(Φmm)63ストロークS1(mm)25作動方式複動形内容量1個
全9種類を絞り込む
ストロークS2(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
ストロークS2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71215086CDAWS63X25X100100
53,360
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71215095CDAWS63X25X35-B35
45,980
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71215104CDAWS63X25X45-B-R45
50,100
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71215113CDAWS63X25X75-ZE135B175
54,330
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71215122CDAWS63X25X75-ZE135B275
57,720
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71215138CDAWS63X25X75-ZE235A175
53,970
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71215147CDAWS63X25X75-ZE235A275
57,000
51,980
57,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71215156CDAWS63X25X75-ZE235A375
60,030
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71215165CDAWS63X25X75-ZE235A475
63,060
56,980
62,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする