スリムシリンダ DA20X100

スリムシリンダ DA20X100 - コガネイスリムシリンダ DA20X100 - コガネイスリムシリンダ DA20X100 - コガネイスリムシリンダ DA20X100 - コガネイスリムシリンダ DA20X100 - コガネイスリムシリンダ DA20X100 - コガネイスリムシリンダ DA20X100 - コガネイスリムシリンダ DA20X100 - コガネイ
シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)100作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800内容量1個
全210種類を絞り込む
取付
ロッド先端ねじ
210種類すべて表示中
注文コード
品番
取付
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71274787DA20X100-1両フート形金具なし
5,450
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
71274796DA20X100-11ヘッドトラニオン形金具なし
6,180
6,098
6,708(税込)
7日以内出荷
返品不可
71274805DA20X100-11-11Tヘッドトラニオン形、支持金具付金具なし
6,790
6,698
7,368(税込)
7日以内出荷
返品不可
71274814DA20X100-11-11T-CS3MB1ヘッドトラニオン形、支持金具付金具なし
9,820
9,798
10,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71274823DA20X100-11-11T-CS3MB2ヘッドトラニオン形、支持金具付金具なし
12,850
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71274832DA20X100-11-11T-Yヘッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
8,240
8,198
9,018(税込)
7日以内出荷
返品不可
71274848DA20X100-11-11T-Y-CS4MA1ヘッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
10,900
10,898
11,988(税込)
7日以内出荷
返品不可
71274857DA20X100-11-11T-Y-ZG530B1ヘッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
11,630
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71274866DA20X100-11-11T-Y-ZG530B2ヘッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
15,020
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71274875DA20X100-11-11T-Y-ZG553A1ヘッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
11,390
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71274884DA20X100-11-11T-Y-ZG553A2ヘッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
14,540
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71274893DA20X100-11-Yヘッドトラニオン形Y形ナックル付(ピン金具付)
7,630
7,598
8,358(税込)
7日以内出荷
返品不可
71274902DA20X100-11-ZG530B1ヘッドトラニオン形金具なし
9,570
9,498
10,448(税込)
7日以内出荷
返品不可
71274918DA20X100-12ロッドトラニオン形金具なし
6,180
6,098
6,708(税込)
7日以内出荷
返品不可
71274927DA20X100-12-12Tロッドトラニオン形、支持金具付金具なし
6,790
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
返品不可
71274936DA20X100-12-12T-CS3MA1ロッドトラニオン形、支持金具付金具なし
9,450
9,398
10,338(税込)
7日以内出荷
71274945DA20X100-12-12T-CS3MA2ロッドトラニオン形、支持金具付金具なし
12,110
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71274954DA20X100-12-12T-CS4F1ロッドトラニオン形、支持金具付金具なし
11,270
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71274963DA20X100-12-12T-CS4F2ロッドトラニオン形、支持金具付金具なし
15,750
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71274972DA20X100-12-12T-Iロッドトラニオン形、支持金具付I形ナックル付
8,000
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
返品不可
71274988DA20X100-12-12T-Yロッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
8,240
8,198
9,018(税込)
7日以内出荷
返品不可
71274997DA20X100-12-12T-Y-CS4MA1ロッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
10,900
10,898
11,988(税込)
7日以内出荷
返品不可
71275006DA20X100-12-12T-Y-ZG530A1ロッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
11,270
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
71275015DA20X100-12-12T-Y-ZG530A2ロッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
14,300
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71275024DA20X100-12-12T-Y-ZG530B1ロッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
11,630
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71275033DA20X100-12-12T-Y-ZG530B2ロッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
15,020
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71275042DA20X100-12-12T-Y-ZG553B1ロッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
11,750
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
71275058DA20X100-12-12T-Y-ZG553B2ロッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
15,260
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71275067DA20X100-12-12T-ZG530A1ロッドトラニオン形、支持金具付金具なし
9,820
9,798
10,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71275076DA20X100-12-12T-ZG530A2ロッドトラニオン形、支持金具付金具なし
12,850
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71275085DA20X100-12-12T-ZG530B1ロッドトラニオン形、支持金具付金具なし
10,180
9,980
10,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71275094DA20X100-12-Iロッドトラニオン形I形ナックル付
7,390
7,298
8,028(税込)
7日以内出荷
返品不可
71275103DA20X100-12-I-ZG553B1ロッドトラニオン形I形ナックル付
10,900
10,898
11,988(税込)
7日以内出荷
返品不可
71275112DA20X100-12-Yロッドトラニオン形Y形ナックル付(ピン金具付)
7,630
7,598
8,358(税込)
7日以内出荷
返品不可
71275128DA20X100-12-Y-CS4MA1ロッドトラニオン形Y形ナックル付(ピン金具付)
10,290
9,980
10,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71275137DA20X100-12-Y-CS4MA2ロッドトラニオン形Y形ナックル付(ピン金具付)
12,950
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71275146DA20X100-12-Y-CS4MB1ロッドトラニオン形Y形ナックル付(ピン金具付)
10,660
10,598
11,658(税込)
7日以内出荷
返品不可
71275155DA20X100-12-Y-CS4MB2ロッドトラニオン形Y形ナックル付(ピン金具付)
13,690
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71275164DA20X100-12-ZG530A1ロッドトラニオン形金具なし
9,210
9,198
10,118(税込)
7日以内出荷
返品不可
71275173DA20X100-12-ZG530A2ロッドトラニオン形金具なし
12,240
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71275182DA20X100-12-ZG530B1ロッドトラニオン形金具なし
9,570
9,498
10,448(税込)
7日以内出荷
返品不可
71275198DA20X100-12-ZG530B2ロッドトラニオン形金具なし
12,960
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71275207DA20X100-12-ZG553A1ロッドトラニオン形金具なし
9,330
9,298
10,228(税込)
7日以内出荷
71275216DA20X100-12-ZG553A2ロッドトラニオン形金具なし
12,480
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71275225DA20X100-1-CS3MA1両フート形金具なし
8,110
8,098
8,908(税込)
7日以内出荷
返品不可
71275234DA20X100-1-CS3MA2両フート形金具なし
10,770
10,698
11,768(税込)
7日以内出荷
返品不可
71275243DA20X100-1-CS3MB1両フート形金具なし
8,480
8,398
9,238(税込)
7日以内出荷
返品不可
71275252DA20X100-1-CS3MB2両フート形金具なし
11,510
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71275268DA20X100-1-CS4F1両フート形金具なし
9,930
9,898
10,888(税込)
7日以内出荷
返品不可
71275277DA20X100-1-CS4F2両フート形金具なし
14,410
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする