曜日別特売

スリムシリンダ DA20X200

スリムシリンダ DA20X200 - コガネイスリムシリンダ DA20X200 - コガネイスリムシリンダ DA20X200 - コガネイスリムシリンダ DA20X200 - コガネイスリムシリンダ DA20X200 - コガネイスリムシリンダ DA20X200 - コガネイスリムシリンダ DA20X200 - コガネイスリムシリンダ DA20X200 - コガネイ
シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)200作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800内容量1個
全211種類を絞り込む
取付
ロッド先端ねじ
211種類すべて表示中
注文コード
品番
取付
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71283214DA20X200基本形金具なし
6,900
5,198
5,718(税込)
7日以内出荷
返品不可
71283223DA20X200-1両フート形金具なし
6,900
6,298
6,928(税込)
7日以内出荷
返品不可
71283232DA20X200-11ヘッドトラニオン形金具なし
7,630
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
71283248DA20X200-11-11Tヘッドトラニオン形、支持金具付金具なし
8,240
7,498
8,248(税込)
7日以内出荷
返品不可
71283257DA20X200-11-11T-CS3MB1ヘッドトラニオン形、支持金具付金具なし
11,270
9,980
10,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71283266DA20X200-11-11T-CS3MB2ヘッドトラニオン形、支持金具付金具なし
14,300
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71283275DA20X200-11-11T-Yヘッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
9,690
8,898
9,788(税込)
7日以内出荷
返品不可
71283284DA20X200-11-11T-Y-CS4MA1ヘッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
12,350
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71283293DA20X200-11-11T-Y-ZG530B1ヘッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
13,080
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71283302DA20X200-11-11T-Y-ZG530B2ヘッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
16,470
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71283318DA20X200-11-11T-Y-ZG553A1ヘッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
12,840
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71283327DA20X200-11-11T-Y-ZG553A2ヘッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
15,990
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71283336DA20X200-11-Yヘッドトラニオン形Y形ナックル付(ピン金具付)
9,080
8,298
9,128(税込)
7日以内出荷
返品不可
71283345DA20X200-11-ZG530B1ヘッドトラニオン形金具なし
11,020
9,980
10,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71283354DA20X200-12ロッドトラニオン形金具なし
7,630
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
71283363DA20X200-12-12Tロッドトラニオン形、支持金具付金具なし
8,240
7,498
8,248(税込)
7日以内出荷
返品不可
71283372DA20X200-12-12T-CS3MA1ロッドトラニオン形、支持金具付金具なし
10,900
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
71283388DA20X200-12-12T-CS3MA2ロッドトラニオン形、支持金具付金具なし
13,560
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71283397DA20X200-12-12T-CS4F1ロッドトラニオン形、支持金具付金具なし
12,720
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71283406DA20X200-12-12T-CS4F2ロッドトラニオン形、支持金具付金具なし
17,200
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71283415DA20X200-12-12T-Iロッドトラニオン形、支持金具付I形ナックル付
9,450
8,598
9,458(税込)
7日以内出荷
返品不可
71283424DA20X200-12-12T-Yロッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
9,690
8,898
9,788(税込)
7日以内出荷
返品不可
71283433DA20X200-12-12T-Y-CS4MA1ロッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
12,350
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71283442DA20X200-12-12T-Y-ZG530A1ロッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
12,720
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71283458DA20X200-12-12T-Y-ZG530A2ロッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
15,750
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71283467DA20X200-12-12T-Y-ZG530B1ロッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
13,080
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71283476DA20X200-12-12T-Y-ZG530B2ロッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
16,470
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71283485DA20X200-12-12T-Y-ZG553B1ロッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
13,200
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71283494DA20X200-12-12T-Y-ZG553B2ロッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
16,710
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71283503DA20X200-12-12T-ZG530A1ロッドトラニオン形、支持金具付金具なし
11,270
9,980
10,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71283512DA20X200-12-12T-ZG530A2ロッドトラニオン形、支持金具付金具なし
14,300
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71283528DA20X200-12-12T-ZG530B1ロッドトラニオン形、支持金具付金具なし
11,630
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71283537DA20X200-12-Iロッドトラニオン形I形ナックル付
8,840
8,098
8,908(税込)
7日以内出荷
返品不可
71283546DA20X200-12-I-ZG553B1ロッドトラニオン形I形ナックル付
12,350
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71283555DA20X200-12-Yロッドトラニオン形Y形ナックル付(ピン金具付)
9,080
8,298
9,128(税込)
7日以内出荷
返品不可
71283564DA20X200-12-Y-CS4MA1ロッドトラニオン形Y形ナックル付(ピン金具付)
11,740
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71283573DA20X200-12-Y-CS4MA2ロッドトラニオン形Y形ナックル付(ピン金具付)
14,400
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71283582DA20X200-12-Y-CS4MB1ロッドトラニオン形Y形ナックル付(ピン金具付)
12,110
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71283598DA20X200-12-Y-CS4MB2ロッドトラニオン形Y形ナックル付(ピン金具付)
15,140
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71283607DA20X200-12-ZG530A1ロッドトラニオン形金具なし
10,660
9,698
10,668(税込)
7日以内出荷
返品不可
71283616DA20X200-12-ZG530A2ロッドトラニオン形金具なし
13,690
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71283625DA20X200-12-ZG530B1ロッドトラニオン形金具なし
11,020
9,980
10,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71283634DA20X200-12-ZG530B2ロッドトラニオン形金具なし
14,410
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71283643DA20X200-12-ZG553A1ロッドトラニオン形金具なし
10,780
9,798
10,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71283652DA20X200-12-ZG553A2ロッドトラニオン形金具なし
13,930
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71283668DA20X200-1-CS3MA1両フート形金具なし
9,560
8,698
9,568(税込)
7日以内出荷
返品不可
71283677DA20X200-1-CS3MA2両フート形金具なし
12,220
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71283686DA20X200-1-CS3MB1両フート形金具なし
9,930
9,098
10,008(税込)
7日以内出荷
返品不可
71283695DA20X200-1-CS3MB2両フート形金具なし
12,960
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71283704DA20X200-1-CS4F1両フート形金具なし
11,380
9,980
10,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする