曜日別特売

スリムシリンダ DA20X250

スリムシリンダ DA20X250 - コガネイスリムシリンダ DA20X250 - コガネイスリムシリンダ DA20X250 - コガネイスリムシリンダ DA20X250 - コガネイスリムシリンダ DA20X250 - コガネイスリムシリンダ DA20X250 - コガネイスリムシリンダ DA20X250 - コガネイスリムシリンダ DA20X250 - コガネイ
シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)250作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800内容量1個
全211種類を絞り込む
取付
ロッド先端ねじ
211種類すべて表示中
注文コード
品番
取付
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71285348DA20X250-1両フート形金具なし
8,110
7,398
8,138(税込)
7日以内出荷
返品不可
71285357DA20X250-11ヘッドトラニオン形金具なし
8,840
8,098
8,908(税込)
7日以内出荷
返品不可
71285366DA20X250-11-11Tヘッドトラニオン形、支持金具付金具なし
9,450
8,598
9,458(税込)
7日以内出荷
返品不可
71285375DA20X250-11-11T-CS3MB1ヘッドトラニオン形、支持金具付金具なし
12,480
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71285384DA20X250-11-11T-CS3MB2ヘッドトラニオン形、支持金具付金具なし
15,510
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71285393DA20X250-11-11T-Yヘッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
10,900
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
71285402DA20X250-11-11T-Y-CS4MA1ヘッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
13,560
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71285418DA20X250-11-11T-Y-ZG530B1ヘッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
14,290
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71285427DA20X250-11-11T-Y-ZG530B2ヘッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
17,680
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71285436DA20X250-11-11T-Y-ZG553A1ヘッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
14,050
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71285445DA20X250-11-11T-Y-ZG553A2ヘッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
17,200
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71285454DA20X250-11-Yヘッドトラニオン形Y形ナックル付(ピン金具付)
10,290
9,398
10,338(税込)
7日以内出荷
返品不可
71285463DA20X250-11-ZG530B1ヘッドトラニオン形金具なし
12,230
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71285472DA20X250-12ロッドトラニオン形金具なし
8,840
8,098
8,908(税込)
7日以内出荷
返品不可
71285488DA20X250-12-12Tロッドトラニオン形、支持金具付金具なし
9,450
8,598
9,458(税込)
7日以内出荷
返品不可
71285497DA20X250-12-12T-CS3MA1ロッドトラニオン形、支持金具付金具なし
12,110
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71285506DA20X250-12-12T-CS3MA2ロッドトラニオン形、支持金具付金具なし
14,770
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71285515DA20X250-12-12T-CS4F1ロッドトラニオン形、支持金具付金具なし
13,930
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71285524DA20X250-12-12T-CS4F2ロッドトラニオン形、支持金具付金具なし
18,410
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71285533DA20X250-12-12T-Iロッドトラニオン形、支持金具付I形ナックル付
10,660
9,698
10,668(税込)
7日以内出荷
返品不可
71285542DA20X250-12-12T-Yロッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
10,900
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
71285558DA20X250-12-12T-Y-CS4MA1ロッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
13,560
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71285567DA20X250-12-12T-Y-ZG530A1ロッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
13,930
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71285576DA20X250-12-12T-Y-ZG530A2ロッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
16,960
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71285585DA20X250-12-12T-Y-ZG530B1ロッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
14,290
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71285594DA20X250-12-12T-Y-ZG530B2ロッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
17,680
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71285603DA20X250-12-12T-Y-ZG553B1ロッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
14,410
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71285612DA20X250-12-12T-Y-ZG553B2ロッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
17,920
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71285628DA20X250-12-12T-ZG530A1ロッドトラニオン形、支持金具付金具なし
12,480
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71285637DA20X250-12-12T-ZG530A2ロッドトラニオン形、支持金具付金具なし
15,510
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71285646DA20X250-12-12T-ZG530B1ロッドトラニオン形、支持金具付金具なし
12,840
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71285655DA20X250-12-Iロッドトラニオン形I形ナックル付
10,050
9,198
10,118(税込)
7日以内出荷
返品不可
71285664DA20X250-12-I-ZG553B1ロッドトラニオン形I形ナックル付
13,560
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71285673DA20X250-12-Yロッドトラニオン形Y形ナックル付(ピン金具付)
10,290
9,398
10,338(税込)
7日以内出荷
返品不可
71285682DA20X250-12-Y-CS4MA1ロッドトラニオン形Y形ナックル付(ピン金具付)
12,950
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71285698DA20X250-12-Y-CS4MA2ロッドトラニオン形Y形ナックル付(ピン金具付)
15,610
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
71285707DA20X250-12-Y-CS4MB1ロッドトラニオン形Y形ナックル付(ピン金具付)
13,320
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71285716DA20X250-12-Y-CS4MB2ロッドトラニオン形Y形ナックル付(ピン金具付)
16,350
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71285725DA20X250-12-ZG530A1ロッドトラニオン形金具なし
11,870
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71285734DA20X250-12-ZG530A2ロッドトラニオン形金具なし
14,900
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71285743DA20X250-12-ZG530B1ロッドトラニオン形金具なし
12,230
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71285752DA20X250-12-ZG530B2ロッドトラニオン形金具なし
15,620
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71285768DA20X250-12-ZG553A1ロッドトラニオン形金具なし
11,990
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71285777DA20X250-12-ZG553A2ロッドトラニオン形金具なし
15,140
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71285786DA20X250-1-CS3MA1両フート形金具なし
10,770
9,798
10,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71285795DA20X250-1-CS3MA2両フート形金具なし
13,430
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71285804DA20X250-1-CS3MB1両フート形金具なし
11,140
9,980
10,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71285813DA20X250-1-CS3MB2両フート形金具なし
14,170
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71285822DA20X250-1-CS4F1両フート形金具なし
12,590
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71285838DA20X250-1-CS4F2両フート形金具なし
17,070
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする