曜日別特売

スリムシリンダ DA20X500

スリムシリンダ DA20X500 - コガネイスリムシリンダ DA20X500 - コガネイスリムシリンダ DA20X500 - コガネイスリムシリンダ DA20X500 - コガネイスリムシリンダ DA20X500 - コガネイスリムシリンダ DA20X500 - コガネイスリムシリンダ DA20X500 - コガネイスリムシリンダ DA20X500 - コガネイ
シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)500作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800内容量1個
211件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71297993DA20X500基本形金具なし
14,160
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
71298002DA20X500-1両フート形金具なし
14,160
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71298018DA20X500-11ヘッドトラニオン形金具なし
14,890
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71298027DA20X500-11-11Tヘッドトラニオン形、支持金具付金具なし
15,500
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71298036DA20X500-11-11T-CS3MB1ヘッドトラニオン形、支持金具付金具なし
18,530
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71298045DA20X500-11-11T-CS3MB2ヘッドトラニオン形、支持金具付金具なし
21,560
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71298054DA20X500-11-11T-Yヘッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
16,950
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71298063DA20X500-11-11T-Y-CS4MA1ヘッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
19,610
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71298072DA20X500-11-11T-Y-ZG530B1ヘッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
20,340
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71298088DA20X500-11-11T-Y-ZG530B2ヘッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
23,730
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71298097DA20X500-11-11T-Y-ZG553A1ヘッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
20,100
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71298106DA20X500-11-11T-Y-ZG553A2ヘッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
23,250
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71298115DA20X500-11-Yヘッドトラニオン形Y形ナックル付(ピン金具付)
16,340
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71298124DA20X500-11-ZG530B1ヘッドトラニオン形金具なし
18,280
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71298133DA20X500-12ロッドトラニオン形金具なし
14,890
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71298142DA20X500-12-12Tロッドトラニオン形、支持金具付金具なし
15,500
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71298158DA20X500-12-12T-CS3MA1ロッドトラニオン形、支持金具付金具なし
18,160
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71298167DA20X500-12-12T-CS3MA2ロッドトラニオン形、支持金具付金具なし
20,820
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71298176DA20X500-12-12T-CS4F1ロッドトラニオン形、支持金具付金具なし
19,980
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71298185DA20X500-12-12T-CS4F2ロッドトラニオン形、支持金具付金具なし
24,460
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71298194DA20X500-12-12T-Iロッドトラニオン形、支持金具付I形ナックル付
16,710
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71298203DA20X500-12-12T-Yロッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
16,950
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71298212DA20X500-12-12T-Y-CS4MA1ロッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
19,610
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71298228DA20X500-12-12T-Y-ZG530A1ロッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
19,980
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71298237DA20X500-12-12T-Y-ZG530A2ロッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
23,010
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71298246DA20X500-12-12T-Y-ZG530B1ロッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
20,340
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71298255DA20X500-12-12T-Y-ZG530B2ロッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
23,730
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71298264DA20X500-12-12T-Y-ZG553B1ロッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
20,460
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71298273DA20X500-12-12T-Y-ZG553B2ロッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
23,970
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71298282DA20X500-12-12T-ZG530A1ロッドトラニオン形、支持金具付金具なし
18,530
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71298298DA20X500-12-12T-ZG530A2ロッドトラニオン形、支持金具付金具なし
21,560
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71298307DA20X500-12-12T-ZG530B1ロッドトラニオン形、支持金具付金具なし
18,890
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71298316DA20X500-12-Iロッドトラニオン形I形ナックル付
16,100
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71298325DA20X500-12-I-ZG553B1ロッドトラニオン形I形ナックル付
19,610
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71298334DA20X500-12-Yロッドトラニオン形Y形ナックル付(ピン金具付)
16,340
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
71298343DA20X500-12-Y-CS4MA1ロッドトラニオン形Y形ナックル付(ピン金具付)
19,000
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71298352DA20X500-12-Y-CS4MA2ロッドトラニオン形Y形ナックル付(ピン金具付)
21,660
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71298368DA20X500-12-Y-CS4MB1ロッドトラニオン形Y形ナックル付(ピン金具付)
19,370
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71298377DA20X500-12-Y-CS4MB2ロッドトラニオン形Y形ナックル付(ピン金具付)
22,400
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71298386DA20X500-12-ZG530A1ロッドトラニオン形金具なし
17,920
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71298395DA20X500-12-ZG530A2ロッドトラニオン形金具なし
20,950
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71298404DA20X500-12-ZG530B1ロッドトラニオン形金具なし
18,280
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71298413DA20X500-12-ZG530B2ロッドトラニオン形金具なし
21,670
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71298422DA20X500-12-ZG553A1ロッドトラニオン形金具なし
18,040
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71298438DA20X500-12-ZG553A2ロッドトラニオン形金具なし
21,190
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71298447DA20X500-1-CS3MA1両フート形金具なし
16,820
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71298456DA20X500-1-CS3MA2両フート形金具なし
19,480
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71298465DA20X500-1-CS3MB1両フート形金具なし
17,190
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71298474DA20X500-1-CS3MB2両フート形金具なし
20,220
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71298483DA20X500-1-CS4F1両フート形金具なし
18,640
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする