曜日別特売

スリムシリンダ DA20X550

スリムシリンダ DA20X550 - コガネイスリムシリンダ DA20X550 - コガネイスリムシリンダ DA20X550 - コガネイスリムシリンダ DA20X550 - コガネイスリムシリンダ DA20X550 - コガネイスリムシリンダ DA20X550 - コガネイスリムシリンダ DA20X550 - コガネイスリムシリンダ DA20X550 - コガネイ
シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)550作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800内容量1個
211件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71302202DA20X550基本形金具なし
15,370
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
71302218DA20X550-1両フート形金具なし
15,370
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71302227DA20X550-11ヘッドトラニオン形金具なし
16,100
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71302236DA20X550-11-11Tヘッドトラニオン形、支持金具付金具なし
16,710
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71302245DA20X550-11-11T-CS3MB1ヘッドトラニオン形、支持金具付金具なし
19,740
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71302254DA20X550-11-11T-CS3MB2ヘッドトラニオン形、支持金具付金具なし
22,770
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71302263DA20X550-11-11T-Yヘッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
18,160
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71302272DA20X550-11-11T-Y-CS4MA1ヘッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
20,820
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71302288DA20X550-11-11T-Y-ZG530B1ヘッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
21,550
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71302297DA20X550-11-11T-Y-ZG530B2ヘッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
24,940
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71302306DA20X550-11-11T-Y-ZG553A1ヘッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
21,310
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71302315DA20X550-11-11T-Y-ZG553A2ヘッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
24,460
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71302324DA20X550-11-Yヘッドトラニオン形Y形ナックル付(ピン金具付)
17,550
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71302333DA20X550-11-ZG530B1ヘッドトラニオン形金具なし
19,490
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71302342DA20X550-12ロッドトラニオン形金具なし
16,100
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71302358DA20X550-12-12Tロッドトラニオン形、支持金具付金具なし
16,710
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71302367DA20X550-12-12T-CS3MA1ロッドトラニオン形、支持金具付金具なし
19,370
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71302376DA20X550-12-12T-CS3MA2ロッドトラニオン形、支持金具付金具なし
22,030
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71302385DA20X550-12-12T-CS4F1ロッドトラニオン形、支持金具付金具なし
21,190
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71302394DA20X550-12-12T-CS4F2ロッドトラニオン形、支持金具付金具なし
25,670
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71302403DA20X550-12-12T-Iロッドトラニオン形、支持金具付I形ナックル付
17,920
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71302412DA20X550-12-12T-Yロッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
18,160
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71302428DA20X550-12-12T-Y-CS4MA1ロッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
20,820
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71302437DA20X550-12-12T-Y-ZG530A1ロッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
21,190
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71302446DA20X550-12-12T-Y-ZG530A2ロッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
24,220
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71302455DA20X550-12-12T-Y-ZG530B1ロッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
21,550
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71302464DA20X550-12-12T-Y-ZG530B2ロッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
24,940
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71302473DA20X550-12-12T-Y-ZG553B1ロッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
21,670
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71302482DA20X550-12-12T-Y-ZG553B2ロッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
25,180
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71302498DA20X550-12-12T-ZG530A1ロッドトラニオン形、支持金具付金具なし
19,740
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71302507DA20X550-12-12T-ZG530A2ロッドトラニオン形、支持金具付金具なし
22,770
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71302516DA20X550-12-12T-ZG530B1ロッドトラニオン形、支持金具付金具なし
20,100
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71302525DA20X550-12-Iロッドトラニオン形I形ナックル付
17,310
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71302534DA20X550-12-I-ZG553B1ロッドトラニオン形I形ナックル付
20,820
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71302543DA20X550-12-Yロッドトラニオン形Y形ナックル付(ピン金具付)
17,550
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71302552DA20X550-12-Y-CS4MA1ロッドトラニオン形Y形ナックル付(ピン金具付)
20,210
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71302568DA20X550-12-Y-CS4MA2ロッドトラニオン形Y形ナックル付(ピン金具付)
22,870
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71302577DA20X550-12-Y-CS4MB1ロッドトラニオン形Y形ナックル付(ピン金具付)
20,580
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71302586DA20X550-12-Y-CS4MB2ロッドトラニオン形Y形ナックル付(ピン金具付)
23,610
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71302595DA20X550-12-ZG530A1ロッドトラニオン形金具なし
19,130
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71302604DA20X550-12-ZG530A2ロッドトラニオン形金具なし
22,160
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71302613DA20X550-12-ZG530B1ロッドトラニオン形金具なし
19,490
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71302622DA20X550-12-ZG530B2ロッドトラニオン形金具なし
22,880
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71302638DA20X550-12-ZG553A1ロッドトラニオン形金具なし
19,250
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71302647DA20X550-12-ZG553A2ロッドトラニオン形金具なし
22,400
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71302656DA20X550-1-CS3MA1両フート形金具なし
18,030
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71302665DA20X550-1-CS3MA2両フート形金具なし
20,690
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71302674DA20X550-1-CS3MB1両フート形金具なし
18,400
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71302683DA20X550-1-CS3MB2両フート形金具なし
21,430
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71302692DA20X550-1-CS4F1両フート形金具なし
19,850
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする