スリムシリンダ DA20X900

スリムシリンダ DA20X900 - コガネイスリムシリンダ DA20X900 - コガネイスリムシリンダ DA20X900 - コガネイスリムシリンダ DA20X900 - コガネイスリムシリンダ DA20X900 - コガネイスリムシリンダ DA20X900 - コガネイスリムシリンダ DA20X900 - コガネイスリムシリンダ DA20X900 - コガネイ
シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)900作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800内容量1個
211件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71319176DA20X900基本形金具なし
23,840
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71319185DA20X900-1両フート形金具なし
23,840
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71319194DA20X900-11ヘッドトラニオン形金具なし
24,570
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71319203DA20X900-11-11Tヘッドトラニオン形、支持金具付金具なし
25,180
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71319212DA20X900-11-11T-CS3MB1ヘッドトラニオン形、支持金具付金具なし
28,210
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71319228DA20X900-11-11T-CS3MB2ヘッドトラニオン形、支持金具付金具なし
31,240
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71319237DA20X900-11-11T-Yヘッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
26,630
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71319246DA20X900-11-11T-Y-CS4MA1ヘッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
29,290
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71319255DA20X900-11-11T-Y-ZG530B1ヘッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
30,020
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71319264DA20X900-11-11T-Y-ZG530B2ヘッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
33,410
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71319273DA20X900-11-11T-Y-ZG553A1ヘッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
29,780
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71319282DA20X900-11-11T-Y-ZG553A2ヘッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
32,930
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71319298DA20X900-11-Yヘッドトラニオン形Y形ナックル付(ピン金具付)
26,020
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71319307DA20X900-11-ZG530B1ヘッドトラニオン形金具なし
27,960
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71319316DA20X900-12ロッドトラニオン形金具なし
24,570
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71319325DA20X900-12-12Tロッドトラニオン形、支持金具付金具なし
25,180
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71319334DA20X900-12-12T-CS3MA1ロッドトラニオン形、支持金具付金具なし
27,840
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71319343DA20X900-12-12T-CS3MA2ロッドトラニオン形、支持金具付金具なし
30,500
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71319352DA20X900-12-12T-CS4F1ロッドトラニオン形、支持金具付金具なし
29,660
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71319368DA20X900-12-12T-CS4F2ロッドトラニオン形、支持金具付金具なし
34,140
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71319377DA20X900-12-12T-Iロッドトラニオン形、支持金具付I形ナックル付
26,390
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71319386DA20X900-12-12T-Yロッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
26,630
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71319395DA20X900-12-12T-Y-CS4MA1ロッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
29,290
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71319404DA20X900-12-12T-Y-ZG530A1ロッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
29,660
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71319413DA20X900-12-12T-Y-ZG530A2ロッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
32,690
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71319422DA20X900-12-12T-Y-ZG530B1ロッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
30,020
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71319438DA20X900-12-12T-Y-ZG530B2ロッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
33,410
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71319447DA20X900-12-12T-Y-ZG553B1ロッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
30,140
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71319456DA20X900-12-12T-Y-ZG553B2ロッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
33,650
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71319465DA20X900-12-12T-ZG530A1ロッドトラニオン形、支持金具付金具なし
28,210
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71319474DA20X900-12-12T-ZG530A2ロッドトラニオン形、支持金具付金具なし
31,240
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71319483DA20X900-12-12T-ZG530B1ロッドトラニオン形、支持金具付金具なし
28,570
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71319492DA20X900-12-Iロッドトラニオン形I形ナックル付
25,780
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71319508DA20X900-12-I-ZG553B1ロッドトラニオン形I形ナックル付
29,290
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71319517DA20X900-12-Yロッドトラニオン形Y形ナックル付(ピン金具付)
26,020
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71319526DA20X900-12-Y-CS4MA1ロッドトラニオン形Y形ナックル付(ピン金具付)
28,680
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71319535DA20X900-12-Y-CS4MA2ロッドトラニオン形Y形ナックル付(ピン金具付)
31,340
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71319544DA20X900-12-Y-CS4MB1ロッドトラニオン形Y形ナックル付(ピン金具付)
29,050
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71319553DA20X900-12-Y-CS4MB2ロッドトラニオン形Y形ナックル付(ピン金具付)
32,080
30,980
34,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71319562DA20X900-12-ZG530A1ロッドトラニオン形金具なし
27,600
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71319578DA20X900-12-ZG530A2ロッドトラニオン形金具なし
30,630
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71319587DA20X900-12-ZG530B1ロッドトラニオン形金具なし
27,960
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71319596DA20X900-12-ZG530B2ロッドトラニオン形金具なし
31,350
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71319605DA20X900-12-ZG553A1ロッドトラニオン形金具なし
27,720
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71319614DA20X900-12-ZG553A2ロッドトラニオン形金具なし
30,870
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71319623DA20X900-1-CS3MA1両フート形金具なし
26,500
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71319632DA20X900-1-CS3MA2両フート形金具なし
29,160
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71319648DA20X900-1-CS3MB1両フート形金具なし
26,870
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71319657DA20X900-1-CS3MB2両フート形金具なし
29,900
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71319666DA20X900-1-CS4F1両フート形金具なし
28,320
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする