曜日別特売

スリムシリンダ DA25X100

スリムシリンダ DA25X100 - コガネイ
シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)100作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800ロッド先端ねじ金具なし内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71325957DA25X100
6,410
4,798
5,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする