曜日別特売

スリムシリンダ DA25X400

スリムシリンダ DA25X400 - コガネイスリムシリンダ DA25X400 - コガネイスリムシリンダ DA25X400 - コガネイスリムシリンダ DA25X400 - コガネイスリムシリンダ DA25X400 - コガネイスリムシリンダ DA25X400 - コガネイスリムシリンダ DA25X400 - コガネイスリムシリンダ DA25X400 - コガネイ
ストローク(mm)400作動方式複動片ロッド使用流体空気給油不要配管接続口径Rc1/8クッション固定式(ゴムバンパ方式)仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)25種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32作動速度範囲(mm/s)30~800内容量1個
219件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダ内径(Φmm)
ストローク(mm)
取付
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71347858DA25X40025400基本形金具なし
12,580
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
71347867DA25X400-125400両フート形金具なし
12,580
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71347876DA25X400-1125400ヘッドトラニオン形金具なし
13,310
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71347885DA25X400-11-11T25400ヘッドトラニオン形、支持金具付金具なし
13,920
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71347894DA25X400-11-11T-I-ZG530A125400ヘッドトラニオン形、支持金具付I形ナックル付
18,160
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71347903DA25X400-11-11T-I-ZG530A225400ヘッドトラニオン形、支持金具付I形ナックル付
21,190
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
71347912DA25X400-11-11T-I-ZG553B125400ヘッドトラニオン形、支持金具付I形ナックル付
18,640
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71347928DA25X400-11-11T-I-ZG553B225400ヘッドトラニオン形、支持金具付I形ナックル付
22,150
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71347937DA25X400-11-11T-Y25400ヘッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
15,370
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71347946DA25X400-11-11T-Y-CS3MA125400ヘッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
18,030
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71347955DA25X400-11-11T-Y-CS3MA225400ヘッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
20,690
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71347964DA25X400-11-11T-ZG553B125400ヘッドトラニオン形、支持金具付金具なし
17,430
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71347973DA25X400-11-CS4MB125400ヘッドトラニオン形金具なし
16,340
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71347982DA25X400-1225400ロッドトラニオン形金具なし
13,310
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71347998DA25X400-12-12T25400ロッドトラニオン形、支持金具付金具なし
13,920
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71348007DA25X400-12-12T-CS3MA125400ロッドトラニオン形、支持金具付金具なし
16,580
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71348016DA25X400-12-12T-CS3MA225400ロッドトラニオン形、支持金具付金具なし
19,240
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71348025DA25X400-12-12T-CS4MA125400ロッドトラニオン形、支持金具付金具なし
16,580
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
71348034DA25X400-12-12T-CS4MA225400ロッドトラニオン形、支持金具付金具なし
19,240
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71348043DA25X400-12-12T-CS4MB125400ロッドトラニオン形、支持金具付金具なし
16,950
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71348052DA25X400-12-12T-CS4MB225400ロッドトラニオン形、支持金具付金具なし
19,980
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71348068DA25X400-12-12T-Y25400ロッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
15,370
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71348077DA25X400-12-12T-Y-CS3MB125400ロッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
18,400
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71348086DA25X400-12-12T-Y-CS3MB225400ロッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
21,430
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71348095DA25X400-12-12T-Y-CS4MB125400ロッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
18,400
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71348104DA25X400-12-12T-Y-CS4MB225400ロッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
21,430
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71348113DA25X400-12-12T-Y-CS4MB325400ロッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
24,460
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71348122DA25X400-12-12T-Y-ZG530B125400ロッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
18,760
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71348138DA25X400-12-12T-ZG530A125400ロッドトラニオン形、支持金具付金具なし
16,950
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71348147DA25X400-12-12T-ZG530A225400ロッドトラニオン形、支持金具付金具なし
19,980
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71348156DA25X400-12-12T-ZG530B125400ロッドトラニオン形、支持金具付金具なし
17,310
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71348165DA25X400-12-12T-ZG530B225400ロッドトラニオン形、支持金具付金具なし
20,700
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71348174DA25X400-12-12T-ZG553A125400ロッドトラニオン形、支持金具付金具なし
17,070
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71348183DA25X400-12-12T-ZG553A225400ロッドトラニオン形、支持金具付金具なし
20,220
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71348192DA25X400-12-CS4MA125400ロッドトラニオン形金具なし
15,970
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71348208DA25X400-12-CS4MA225400ロッドトラニオン形金具なし
18,630
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71348217DA25X400-12-Y25400ロッドトラニオン形Y形ナックル付(ピン金具付)
14,760
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71348226DA25X400-12-Y-ZG530A125400ロッドトラニオン形Y形ナックル付(ピン金具付)
17,790
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71348235DA25X400-12-Y-ZG530A225400ロッドトラニオン形Y形ナックル付(ピン金具付)
20,820
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71348244DA25X400-12-ZG530A125400ロッドトラニオン形金具なし
16,340
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71348253DA25X400-12-ZG530B125400ロッドトラニオン形金具なし
16,700
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71348262DA25X400-12-ZG530B225400ロッドトラニオン形金具なし
20,090
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71348278DA25X400-1-CS3MB125400両フート形金具なし
15,610
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71348287DA25X400-1-CS3MB225400両フート形金具なし
18,640
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71348296DA25X400-1-CS4MA125400両フート形金具なし
15,240
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71348305DA25X400-1-CS4MA225400両フート形金具なし
17,900
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71348314DA25X400-1-CS4MA325400両フート形金具なし
20,560
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71348323DA25X400-1-CS4MA425400両フート形金具なし
23,220
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71348332DA25X400-1-CS4MA525400両フート形金具なし
25,880
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
71348348DA25X400-1-CS4MA625400両フート形金具なし
28,540
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする