スリムシリンダ DA25X500

スリムシリンダ DA25X500 - コガネイスリムシリンダ DA25X500 - コガネイスリムシリンダ DA25X500 - コガネイスリムシリンダ DA25X500 - コガネイスリムシリンダ DA25X500 - コガネイスリムシリンダ DA25X500 - コガネイスリムシリンダ DA25X500 - コガネイスリムシリンダ DA25X500 - コガネイ
シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)500作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800内容量1個
219件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71352243DA25X500基本形金具なし
15,250
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
71352252DA25X500-1両フート形金具なし
15,250
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71352268DA25X500-11ヘッドトラニオン形金具なし
15,980
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71352277DA25X500-11-11Tヘッドトラニオン形、支持金具付金具なし
16,590
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71352286DA25X500-11-11T-I-ZG530A1ヘッドトラニオン形、支持金具付I形ナックル付
20,830
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
71352295DA25X500-11-11T-I-ZG530A2ヘッドトラニオン形、支持金具付I形ナックル付
23,860
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71352304DA25X500-11-11T-I-ZG553B1ヘッドトラニオン形、支持金具付I形ナックル付
21,310
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71352313DA25X500-11-11T-I-ZG553B2ヘッドトラニオン形、支持金具付I形ナックル付
24,820
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71352322DA25X500-11-11T-Yヘッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
18,040
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71352338DA25X500-11-11T-Y-CS3MA1ヘッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
20,700
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71352347DA25X500-11-11T-Y-CS3MA2ヘッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
23,360
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71352356DA25X500-11-11T-ZG553B1ヘッドトラニオン形、支持金具付金具なし
20,100
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71352365DA25X500-11-CS4MB1ヘッドトラニオン形金具なし
19,010
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71352374DA25X500-12ロッドトラニオン形金具なし
15,980
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71352383DA25X500-12-12Tロッドトラニオン形、支持金具付金具なし
16,590
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71352392DA25X500-12-12T-CS3MA1ロッドトラニオン形、支持金具付金具なし
19,250
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71352408DA25X500-12-12T-CS3MA2ロッドトラニオン形、支持金具付金具なし
21,910
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71352417DA25X500-12-12T-CS4MA1ロッドトラニオン形、支持金具付金具なし
19,250
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71352426DA25X500-12-12T-CS4MA2ロッドトラニオン形、支持金具付金具なし
21,910
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71352435DA25X500-12-12T-CS4MB1ロッドトラニオン形、支持金具付金具なし
19,620
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71352444DA25X500-12-12T-CS4MB2ロッドトラニオン形、支持金具付金具なし
22,650
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71352453DA25X500-12-12T-Yロッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
18,040
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71352462DA25X500-12-12T-Y-CS3MB1ロッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
21,070
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71352478DA25X500-12-12T-Y-CS3MB2ロッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
24,100
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71352487DA25X500-12-12T-Y-CS4MB1ロッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
21,070
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71352496DA25X500-12-12T-Y-CS4MB2ロッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
24,100
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71352505DA25X500-12-12T-Y-CS4MB3ロッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
27,130
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71352514DA25X500-12-12T-Y-ZG530B1ロッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
21,430
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71352523DA25X500-12-12T-ZG530A1ロッドトラニオン形、支持金具付金具なし
19,620
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71352532DA25X500-12-12T-ZG530A2ロッドトラニオン形、支持金具付金具なし
22,650
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71352548DA25X500-12-12T-ZG530B1ロッドトラニオン形、支持金具付金具なし
19,980
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71352557DA25X500-12-12T-ZG530B2ロッドトラニオン形、支持金具付金具なし
23,370
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71352566DA25X500-12-12T-ZG553A1ロッドトラニオン形、支持金具付金具なし
19,740
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71352575DA25X500-12-12T-ZG553A2ロッドトラニオン形、支持金具付金具なし
22,890
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71352584DA25X500-12-CS4MA1ロッドトラニオン形金具なし
18,640
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71352593DA25X500-12-CS4MA2ロッドトラニオン形金具なし
21,300
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71352602DA25X500-12-Yロッドトラニオン形Y形ナックル付(ピン金具付)
17,430
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71352618DA25X500-12-Y-ZG530A1ロッドトラニオン形Y形ナックル付(ピン金具付)
20,460
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71352627DA25X500-12-Y-ZG530A2ロッドトラニオン形Y形ナックル付(ピン金具付)
23,490
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71352636DA25X500-12-ZG530A1ロッドトラニオン形金具なし
19,010
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71352645DA25X500-12-ZG530B1ロッドトラニオン形金具なし
19,370
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71352654DA25X500-12-ZG530B2ロッドトラニオン形金具なし
22,760
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71352663DA25X500-1-CS3MB1両フート形金具なし
18,280
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71352672DA25X500-1-CS3MB2両フート形金具なし
21,310
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71352688DA25X500-1-CS4MA1両フート形金具なし
17,910
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71352697DA25X500-1-CS4MA2両フート形金具なし
20,570
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71352706DA25X500-1-CS4MA3両フート形金具なし
23,230
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71352715DA25X500-1-CS4MA4両フート形金具なし
25,890
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71352724DA25X500-1-CS4MA5両フート形金具なし
28,550
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71352733DA25X500-1-CS4MA6両フート形金具なし
31,210
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする