曜日別特売

スリムシリンダ DA25X50

スリムシリンダ DA25X50 - コガネイスリムシリンダ DA25X50 - コガネイスリムシリンダ DA25X50 - コガネイスリムシリンダ DA25X50 - コガネイスリムシリンダ DA25X50 - コガネイスリムシリンダ DA25X50 - コガネイスリムシリンダ DA25X50 - コガネイスリムシリンダ DA25X50 - コガネイ
シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)50作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800内容量1個
全218種類を絞り込む
取付
ロッド先端ねじ
218種類すべて表示中
注文コード
品番
取付
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71354438DA25X50-1両フート形金具なし
5,930
5,898
6,488(税込)
7日以内出荷
返品不可
71354447DA25X50-11ヘッドトラニオン形金具なし
6,660
6,598
7,258(税込)
7日以内出荷
返品不可
71354456DA25X50-11-11Tヘッドトラニオン形、支持金具付金具なし
7,270
7,198
7,918(税込)
7日以内出荷
返品不可
71354465DA25X50-11-11T-I-ZG530A1ヘッドトラニオン形、支持金具付I形ナックル付
11,510
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71354474DA25X50-11-11T-I-ZG530A2ヘッドトラニオン形、支持金具付I形ナックル付
14,540
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71354483DA25X50-11-11T-I-ZG553B1ヘッドトラニオン形、支持金具付I形ナックル付
11,990
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71354492DA25X50-11-11T-I-ZG553B2ヘッドトラニオン形、支持金具付I形ナックル付
15,500
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71354508DA25X50-11-11T-Yヘッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
8,720
8,698
9,568(税込)
7日以内出荷
返品不可
71354517DA25X50-11-11T-Y-CS3MA1ヘッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
11,380
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71354526DA25X50-11-11T-Y-CS3MA2ヘッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
14,040
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71354535DA25X50-11-11T-ZG553B1ヘッドトラニオン形、支持金具付金具なし
10,780
10,698
11,768(税込)
7日以内出荷
返品不可
71354544DA25X50-11-CS4MB1ヘッドトラニオン形金具なし
9,690
9,598
10,558(税込)
7日以内出荷
返品不可
71354553DA25X50-12ロッドトラニオン形金具なし
6,660
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
71354562DA25X50-12-12Tロッドトラニオン形、支持金具付金具なし
7,270
7,198
7,918(税込)
7日以内出荷
返品不可
71354578DA25X50-12-12T-CS3MA1ロッドトラニオン形、支持金具付金具なし
9,930
9,898
10,888(税込)
7日以内出荷
返品不可
71354587DA25X50-12-12T-CS3MA2ロッドトラニオン形、支持金具付金具なし
12,590
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71354596DA25X50-12-12T-CS4MA1ロッドトラニオン形、支持金具付金具なし
9,930
9,898
10,888(税込)
7日以内出荷
返品不可
71354605DA25X50-12-12T-CS4MA2ロッドトラニオン形、支持金具付金具なし
12,590
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71354614DA25X50-12-12T-CS4MB1ロッドトラニオン形、支持金具付金具なし
10,300
9,980
10,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71354623DA25X50-12-12T-CS4MB2ロッドトラニオン形、支持金具付金具なし
13,330
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71354632DA25X50-12-12T-Yロッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
8,720
8,698
9,568(税込)
7日以内出荷
返品不可
71354648DA25X50-12-12T-Y-CS3MB1ロッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
11,750
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71354657DA25X50-12-12T-Y-CS3MB2ロッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
14,780
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71354666DA25X50-12-12T-Y-CS4MB1ロッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
11,750
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71354675DA25X50-12-12T-Y-CS4MB2ロッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
14,780
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71354684DA25X50-12-12T-Y-CS4MB3ロッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
17,810
17,798
19,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71354693DA25X50-12-12T-Y-ZG530B1ロッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
12,110
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71354702DA25X50-12-12T-ZG530A1ロッドトラニオン形、支持金具付金具なし
10,300
9,980
10,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71354718DA25X50-12-12T-ZG530A2ロッドトラニオン形、支持金具付金具なし
13,330
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71354727DA25X50-12-12T-ZG530B1ロッドトラニオン形、支持金具付金具なし
10,660
10,598
11,658(税込)
7日以内出荷
返品不可
71354736DA25X50-12-12T-ZG530B2ロッドトラニオン形、支持金具付金具なし
14,050
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71354745DA25X50-12-12T-ZG553A1ロッドトラニオン形、支持金具付金具なし
10,420
9,980
10,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71354754DA25X50-12-12T-ZG553A2ロッドトラニオン形、支持金具付金具なし
13,570
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71354763DA25X50-12-CS4MA1ロッドトラニオン形金具なし
9,320
9,298
10,228(税込)
7日以内出荷
返品不可
71354772DA25X50-12-CS4MA2ロッドトラニオン形金具なし
11,980
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71354788DA25X50-12-Yロッドトラニオン形Y形ナックル付(ピン金具付)
8,110
8,098
8,908(税込)
7日以内出荷
返品不可
71354797DA25X50-12-Y-ZG530A1ロッドトラニオン形Y形ナックル付(ピン金具付)
11,140
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71354806DA25X50-12-Y-ZG530A2ロッドトラニオン形Y形ナックル付(ピン金具付)
14,170
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71354815DA25X50-12-ZG530A1ロッドトラニオン形金具なし
9,690
9,598
10,558(税込)
7日以内出荷
返品不可
71354824DA25X50-12-ZG530B1ロッドトラニオン形金具なし
10,050
9,980
10,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71354833DA25X50-12-ZG530B2ロッドトラニオン形金具なし
13,440
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
71354842DA25X50-1-CS3MB1両フート形金具なし
8,960
8,898
9,788(税込)
7日以内出荷
返品不可
71354858DA25X50-1-CS3MB2両フート形金具なし
11,990
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71354867DA25X50-1-CS4MA1両フート形金具なし
8,590
8,498
9,348(税込)
7日以内出荷
返品不可
71354876DA25X50-1-CS4MA2両フート形金具なし
11,250
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71354885DA25X50-1-CS4MA3両フート形金具なし
13,910
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71354894DA25X50-1-CS4MA4両フート形金具なし
16,570
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71354903DA25X50-1-CS4MA5両フート形金具なし
19,230
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71354912DA25X50-1-CS4MA6両フート形金具なし
21,890
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71354928DA25X50-1-CS4MB1両フート形金具なし
8,960
8,898
9,788(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする