スリムシリンダ DA32X1000

スリムシリンダ DA32X1000 - コガネイスリムシリンダ DA32X1000 - コガネイスリムシリンダ DA32X1000 - コガネイスリムシリンダ DA32X1000 - コガネイスリムシリンダ DA32X1000 - コガネイスリムシリンダ DA32X1000 - コガネイスリムシリンダ DA32X1000 - コガネイスリムシリンダ DA32X1000 - コガネイ
シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)1000作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800内容量1個
全218種類を絞り込む
取付
ロッド先端ねじ
218種類すべて表示中
注文コード
品番
取付
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71378527DA32X1000基本形金具なし
32,070
30,980
34,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71378536DA32X1000-1両フート形金具なし
32,070
30,980
34,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71378545DA32X1000-11ヘッドトラニオン形金具なし
32,800
30,980
34,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71378554DA32X1000-11-11Tヘッドトラニオン形、支持金具付金具なし
33,410
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71378563DA32X1000-11-11T-CS3MA1ヘッドトラニオン形、支持金具付金具なし
36,070
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71378572DA32X1000-11-11T-CS3MA2ヘッドトラニオン形、支持金具付金具なし
38,730
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71378588DA32X1000-11-11T-CS3MB1ヘッドトラニオン形、支持金具付金具なし
36,440
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71378597DA32X1000-11-11T-CS3MB2ヘッドトラニオン形、支持金具付金具なし
39,470
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71378606DA32X1000-11-11T-I-ZG553A1ヘッドトラニオン形、支持金具付I形ナックル付
37,770
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71378615DA32X1000-11-11T-I-ZG553A2ヘッドトラニオン形、支持金具付I形ナックル付
40,920
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71378624DA32X1000-11-11T-Yヘッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
34,860
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71378633DA32X1000-11-11T-Y-CS4MB1ヘッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
37,890
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71378642DA32X1000-11-11T-Y-CS4MB2ヘッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
40,920
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71378658DA32X1000-11-11T-Y-ZG530B1ヘッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
38,250
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71378667DA32X1000-11-11T-Y-ZG530B2ヘッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
41,640
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71378676DA32X1000-11-11T-Y-ZG553B1ヘッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
38,370
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71378685DA32X1000-11-11T-Y-ZG553B2ヘッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
41,880
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71378694DA32X1000-11-CS3MA1ヘッドトラニオン形金具なし
35,460
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71378703DA32X1000-11-CS3MA2ヘッドトラニオン形金具なし
38,120
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71378712DA32X1000-11-Yヘッドトラニオン形Y形ナックル付(ピン金具付)
34,250
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71378728DA32X1000-11-ZG530A1ヘッドトラニオン形金具なし
35,830
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71378737DA32X1000-11-ZG530A2ヘッドトラニオン形金具なし
38,860
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71378746DA32X1000-12ロッドトラニオン形金具なし
32,800
30,980
34,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71378755DA32X1000-12-12Tロッドトラニオン形、支持金具付金具なし
33,410
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71378764DA32X1000-12-12T-CS3MB1ロッドトラニオン形、支持金具付金具なし
36,440
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71378773DA32X1000-12-12T-Iロッドトラニオン形、支持金具付I形ナックル付
34,620
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71378782DA32X1000-12-12T-I-CS4MA1ロッドトラニオン形、支持金具付I形ナックル付
37,280
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71378798DA32X1000-12-12T-I-CS4MA2ロッドトラニオン形、支持金具付I形ナックル付
39,940
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71378807DA32X1000-12-12T-I-ZG530B1ロッドトラニオン形、支持金具付I形ナックル付
38,010
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71378816DA32X1000-12-12T-I-ZG530B2ロッドトラニオン形、支持金具付I形ナックル付
41,400
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71378825DA32X1000-12-12T-Y-CS3MA1ロッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
37,520
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71378834DA32X1000-12-12T-Y-CS3MA2ロッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
40,180
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71378843DA32X1000-12-12T-Y-CS3MB1ロッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
37,890
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71378852DA32X1000-12-12T-Y-ZG530B1ロッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
38,250
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71378868DA32X1000-12-12T-Y-ZG530B2ロッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
41,640
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71378877DA32X1000-12-12T-ZG530B1ロッドトラニオン形、支持金具付金具なし
36,800
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71378886DA32X1000-12-12T-ZG530B2ロッドトラニオン形、支持金具付金具なし
40,190
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71378895DA32X1000-12-12T-ZG553A1ロッドトラニオン形、支持金具付金具なし
36,560
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71378904DA32X1000-12-12T-ZG553A2ロッドトラニオン形、支持金具付金具なし
39,710
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71378913DA32X1000-12-CS4MA1ロッドトラニオン形金具なし
35,460
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71378922DA32X1000-12-CS4MA2ロッドトラニオン形金具なし
38,120
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71378938DA32X1000-12-Iロッドトラニオン形I形ナックル付
34,010
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71378947DA32X1000-12-I-ZG530B1ロッドトラニオン形I形ナックル付
37,400
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71378956DA32X1000-12-I-ZG530B2ロッドトラニオン形I形ナックル付
40,790
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71378965DA32X1000-12-Yロッドトラニオン形Y形ナックル付(ピン金具付)
34,250
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71378974DA32X1000-12-Y-ZG553A1ロッドトラニオン形Y形ナックル付(ピン金具付)
37,400
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71378983DA32X1000-12-Y-ZG553A2ロッドトラニオン形Y形ナックル付(ピン金具付)
40,550
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71378992DA32X1000-12-ZG530A1ロッドトラニオン形金具なし
35,830
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71379008DA32X1000-12-ZG530B1ロッドトラニオン形金具なし
36,190
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71379017DA32X1000-12-ZG553B1ロッドトラニオン形金具なし
36,310
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする