スリムシリンダ DA32X1050

スリムシリンダ DA32X1050 - コガネイスリムシリンダ DA32X1050 - コガネイスリムシリンダ DA32X1050 - コガネイスリムシリンダ DA32X1050 - コガネイスリムシリンダ DA32X1050 - コガネイスリムシリンダ DA32X1050 - コガネイスリムシリンダ DA32X1050 - コガネイスリムシリンダ DA32X1050 - コガネイ
シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)1050作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800内容量1個
全218種類を絞り込む
取付
ロッド先端ねじ
218種類すべて表示中
注文コード
品番
取付
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71382912DA32X1050基本形金具なし
33,640
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71382928DA32X1050-1両フート形金具なし
33,640
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71382937DA32X1050-11ヘッドトラニオン形金具なし
34,370
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71382946DA32X1050-11-11Tヘッドトラニオン形、支持金具付金具なし
34,980
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71382955DA32X1050-11-11T-CS3MA1ヘッドトラニオン形、支持金具付金具なし
37,640
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71382964DA32X1050-11-11T-CS3MA2ヘッドトラニオン形、支持金具付金具なし
40,300
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71382973DA32X1050-11-11T-CS3MB1ヘッドトラニオン形、支持金具付金具なし
38,010
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71382982DA32X1050-11-11T-CS3MB2ヘッドトラニオン形、支持金具付金具なし
41,040
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
71382998DA32X1050-11-11T-I-ZG553A1ヘッドトラニオン形、支持金具付I形ナックル付
39,340
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71383007DA32X1050-11-11T-I-ZG553A2ヘッドトラニオン形、支持金具付I形ナックル付
42,490
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71383016DA32X1050-11-11T-Yヘッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
36,430
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71383025DA32X1050-11-11T-Y-CS4MB1ヘッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
39,460
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71383034DA32X1050-11-11T-Y-CS4MB2ヘッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
42,490
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71383043DA32X1050-11-11T-Y-ZG530B1ヘッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
39,820
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71383052DA32X1050-11-11T-Y-ZG530B2ヘッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
43,210
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71383068DA32X1050-11-11T-Y-ZG553B1ヘッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
39,940
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71383077DA32X1050-11-11T-Y-ZG553B2ヘッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
43,450
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71383086DA32X1050-11-CS3MA1ヘッドトラニオン形金具なし
37,030
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71383095DA32X1050-11-CS3MA2ヘッドトラニオン形金具なし
39,690
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71383104DA32X1050-11-Yヘッドトラニオン形Y形ナックル付(ピン金具付)
35,820
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71383113DA32X1050-11-ZG530A1ヘッドトラニオン形金具なし
37,400
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71383122DA32X1050-11-ZG530A2ヘッドトラニオン形金具なし
40,430
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71383138DA32X1050-12ロッドトラニオン形金具なし
34,370
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71383147DA32X1050-12-12Tロッドトラニオン形、支持金具付金具なし
34,980
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71383156DA32X1050-12-12T-CS3MB1ロッドトラニオン形、支持金具付金具なし
38,010
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71383165DA32X1050-12-12T-Iロッドトラニオン形、支持金具付I形ナックル付
36,190
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71383174DA32X1050-12-12T-I-CS4MA1ロッドトラニオン形、支持金具付I形ナックル付
38,850
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
71383183DA32X1050-12-12T-I-CS4MA2ロッドトラニオン形、支持金具付I形ナックル付
41,510
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71383192DA32X1050-12-12T-I-ZG530B1ロッドトラニオン形、支持金具付I形ナックル付
39,580
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71383208DA32X1050-12-12T-I-ZG530B2ロッドトラニオン形、支持金具付I形ナックル付
42,970
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71383217DA32X1050-12-12T-Y-CS3MA1ロッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
39,090
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71383226DA32X1050-12-12T-Y-CS3MA2ロッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
41,750
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71383235DA32X1050-12-12T-Y-CS3MB1ロッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
39,460
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71383244DA32X1050-12-12T-Y-ZG530B1ロッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
39,820
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71383253DA32X1050-12-12T-Y-ZG530B2ロッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
43,210
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71383262DA32X1050-12-12T-ZG530B1ロッドトラニオン形、支持金具付金具なし
38,370
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
71383278DA32X1050-12-12T-ZG530B2ロッドトラニオン形、支持金具付金具なし
41,760
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71383287DA32X1050-12-12T-ZG553A1ロッドトラニオン形、支持金具付金具なし
38,130
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71383296DA32X1050-12-12T-ZG553A2ロッドトラニオン形、支持金具付金具なし
41,280
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71383305DA32X1050-12-CS4MA1ロッドトラニオン形金具なし
37,030
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71383314DA32X1050-12-CS4MA2ロッドトラニオン形金具なし
39,690
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71383323DA32X1050-12-Iロッドトラニオン形I形ナックル付
35,580
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71383332DA32X1050-12-I-ZG530B1ロッドトラニオン形I形ナックル付
38,970
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71383348DA32X1050-12-I-ZG530B2ロッドトラニオン形I形ナックル付
42,360
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71383357DA32X1050-12-Yロッドトラニオン形Y形ナックル付(ピン金具付)
35,820
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71383366DA32X1050-12-Y-ZG553A1ロッドトラニオン形Y形ナックル付(ピン金具付)
38,970
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71383375DA32X1050-12-Y-ZG553A2ロッドトラニオン形Y形ナックル付(ピン金具付)
42,120
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71383384DA32X1050-12-ZG530A1ロッドトラニオン形金具なし
37,400
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71383393DA32X1050-12-ZG530B1ロッドトラニオン形金具なし
37,760
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71383402DA32X1050-12-ZG553B1ロッドトラニオン形金具なし
37,880
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする