曜日別特売

スリムシリンダ DA32X125

スリムシリンダ DA32X125 - コガネイスリムシリンダ DA32X125 - コガネイスリムシリンダ DA32X125 - コガネイスリムシリンダ DA32X125 - コガネイスリムシリンダ DA32X125 - コガネイスリムシリンダ DA32X125 - コガネイスリムシリンダ DA32X125 - コガネイスリムシリンダ DA32X125 - コガネイ
シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)125作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800内容量1個
218件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71385773DA32X125基本形金具なし
7,500
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
返品不可
71385782DA32X125-1両フート形金具なし
7,500
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
71385798DA32X125-11ヘッドトラニオン形金具なし
8,230
7,598
8,358(税込)
7日以内出荷
返品不可
71385807DA32X125-11-11Tヘッドトラニオン形、支持金具付金具なし
8,840
8,198
9,018(税込)
7日以内出荷
返品不可
71385825DA32X125-11-11T-CS3MA1ヘッドトラニオン形、支持金具付金具なし
11,500
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71385843DA32X125-11-11T-CS3MA2ヘッドトラニオン形、支持金具付金具なし
14,160
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71385868DA32X125-11-11T-CS3MB1ヘッドトラニオン形、支持金具付金具なし
11,870
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71385886DA32X125-11-11T-CS3MB2ヘッドトラニオン形、支持金具付金具なし
14,900
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71385904DA32X125-11-11T-I-ZG553A1ヘッドトラニオン形、支持金具付I形ナックル付
13,200
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71385922DA32X125-11-11T-I-ZG553A2ヘッドトラニオン形、支持金具付I形ナックル付
16,350
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71385947DA32X125-11-11T-Yヘッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
10,290
9,498
10,448(税込)
7日以内出荷
返品不可
71385965DA32X125-11-11T-Y-CS4MB1ヘッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
13,320
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71385983DA32X125-11-11T-Y-CS4MB2ヘッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
16,350
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71386008DA32X125-11-11T-Y-ZG530B1ヘッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
13,680
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71386035DA32X125-11-11T-Y-ZG530B2ヘッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
17,070
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71386044DA32X125-11-11T-Y-ZG553B1ヘッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
13,800
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71386062DA32X125-11-11T-Y-ZG553B2ヘッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
17,310
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71386087DA32X125-11-CS3MA1ヘッドトラニオン形金具なし
10,890
9,898
10,888(税込)
7日以内出荷
返品不可
71386096DA32X125-11-CS3MA2ヘッドトラニオン形金具なし
13,550
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71386105DA32X125-11-Yヘッドトラニオン形Y形ナックル付(ピン金具付)
9,680
8,798
9,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71386114DA32X125-11-ZG530A1ヘッドトラニオン形金具なし
11,260
9,980
10,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71386123DA32X125-11-ZG530A2ヘッドトラニオン形金具なし
14,290
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71386132DA32X125-12ロッドトラニオン形金具なし
8,230
7,598
8,358(税込)
7日以内出荷
返品不可
71386148DA32X125-12-12Tロッドトラニオン形、支持金具付金具なし
8,840
8,198
9,018(税込)
7日以内出荷
返品不可
71386157DA32X125-12-12T-CS3MB1ロッドトラニオン形、支持金具付金具なし
11,870
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71386166DA32X125-12-12T-Iロッドトラニオン形、支持金具付I形ナックル付
10,050
9,298
10,228(税込)
7日以内出荷
返品不可
71386175DA32X125-12-12T-I-CS4MA1ロッドトラニオン形、支持金具付I形ナックル付
12,710
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71386184DA32X125-12-12T-I-CS4MA2ロッドトラニオン形、支持金具付I形ナックル付
15,370
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71386193DA32X125-12-12T-I-ZG530B1ロッドトラニオン形、支持金具付I形ナックル付
13,440
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71386202DA32X125-12-12T-I-ZG530B2ロッドトラニオン形、支持金具付I形ナックル付
16,830
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71386218DA32X125-12-12T-Y-CS3MA1ロッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
12,950
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71386227DA32X125-12-12T-Y-CS3MA2ロッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
15,610
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71386236DA32X125-12-12T-Y-CS3MB1ロッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
13,320
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71386245DA32X125-12-12T-Y-ZG530B1ロッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
13,680
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71386254DA32X125-12-12T-Y-ZG530B2ロッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
17,070
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71386263DA32X125-12-12T-ZG530B1ロッドトラニオン形、支持金具付金具なし
12,230
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71386272DA32X125-12-12T-ZG530B2ロッドトラニオン形、支持金具付金具なし
15,620
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71386288DA32X125-12-12T-ZG553A1ロッドトラニオン形、支持金具付金具なし
11,990
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71386297DA32X125-12-12T-ZG553A2ロッドトラニオン形、支持金具付金具なし
15,140
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71386306DA32X125-12-CS4MA1ロッドトラニオン形金具なし
10,890
9,898
10,888(税込)
7日以内出荷
返品不可
71386315DA32X125-12-CS4MA2ロッドトラニオン形金具なし
13,550
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71386324DA32X125-12-Iロッドトラニオン形I形ナックル付
9,440
8,698
9,568(税込)
7日以内出荷
返品不可
71386333DA32X125-12-I-ZG530B1ロッドトラニオン形I形ナックル付
12,830
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71386342DA32X125-12-I-ZG530B2ロッドトラニオン形I形ナックル付
16,220
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71386358DA32X125-12-Yロッドトラニオン形Y形ナックル付(ピン金具付)
9,680
8,798
9,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71386367DA32X125-12-Y-ZG553A1ロッドトラニオン形Y形ナックル付(ピン金具付)
12,830
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71386376DA32X125-12-Y-ZG553A2ロッドトラニオン形Y形ナックル付(ピン金具付)
15,980
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71386385DA32X125-12-ZG530A1ロッドトラニオン形金具なし
11,260
9,980
10,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71386394DA32X125-12-ZG530B1ロッドトラニオン形金具なし
11,620
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71386403DA32X125-12-ZG553B1ロッドトラニオン形金具なし
11,740
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする