曜日別特売

スリムシリンダ DA32X150

スリムシリンダ DA32X150 - コガネイスリムシリンダ DA32X150 - コガネイスリムシリンダ DA32X150 - コガネイスリムシリンダ DA32X150 - コガネイスリムシリンダ DA32X150 - コガネイスリムシリンダ DA32X150 - コガネイスリムシリンダ DA32X150 - コガネイスリムシリンダ DA32X150 - コガネイ
シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)150作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800内容量1個
218件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71388092DA32X150基本形金具なし
7,870
5,898
6,488(税込)
7日以内出荷
返品不可
71388108DA32X150-1両フート形金具なし
7,870
7,198
7,918(税込)
7日以内出荷
返品不可
71388117DA32X150-11ヘッドトラニオン形金具なし
8,600
7,898
8,688(税込)
7日以内出荷
返品不可
71388126DA32X150-11-11Tヘッドトラニオン形、支持金具付金具なし
9,210
8,398
9,238(税込)
7日以内出荷
返品不可
71388135DA32X150-11-11T-CS3MA1ヘッドトラニオン形、支持金具付金具なし
11,870
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71388144DA32X150-11-11T-CS3MA2ヘッドトラニオン形、支持金具付金具なし
14,530
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71388153DA32X150-11-11T-CS3MB1ヘッドトラニオン形、支持金具付金具なし
12,240
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71388162DA32X150-11-11T-CS3MB2ヘッドトラニオン形、支持金具付金具なし
15,270
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71388178DA32X150-11-11T-I-ZG553A1ヘッドトラニオン形、支持金具付I形ナックル付
13,570
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71388187DA32X150-11-11T-I-ZG553A2ヘッドトラニオン形、支持金具付I形ナックル付
16,720
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71388196DA32X150-11-11T-Yヘッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
10,660
9,698
10,668(税込)
7日以内出荷
返品不可
71388205DA32X150-11-11T-Y-CS4MB1ヘッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
13,690
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71388214DA32X150-11-11T-Y-CS4MB2ヘッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
16,720
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71388223DA32X150-11-11T-Y-ZG530B1ヘッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
14,050
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71388232DA32X150-11-11T-Y-ZG530B2ヘッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
17,440
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71388248DA32X150-11-11T-Y-ZG553B1ヘッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
14,170
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71388257DA32X150-11-11T-Y-ZG553B2ヘッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
17,680
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71388266DA32X150-11-CS3MA1ヘッドトラニオン形金具なし
11,260
9,980
10,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71388275DA32X150-11-CS3MA2ヘッドトラニオン形金具なし
13,920
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71388284DA32X150-11-Yヘッドトラニオン形Y形ナックル付(ピン金具付)
10,050
9,198
10,118(税込)
7日以内出荷
返品不可
71388293DA32X150-11-ZG530A1ヘッドトラニオン形金具なし
11,630
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71388302DA32X150-11-ZG530A2ヘッドトラニオン形金具なし
14,660
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71388318DA32X150-12ロッドトラニオン形金具なし
8,600
7,898
8,688(税込)
7日以内出荷
返品不可
71388327DA32X150-12-12Tロッドトラニオン形、支持金具付金具なし
9,210
8,398
9,238(税込)
7日以内出荷
返品不可
71388336DA32X150-12-12T-CS3MB1ロッドトラニオン形、支持金具付金具なし
12,240
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71388345DA32X150-12-12T-Iロッドトラニオン形、支持金具付I形ナックル付
10,420
9,498
10,448(税込)
7日以内出荷
返品不可
71388354DA32X150-12-12T-I-CS4MA1ロッドトラニオン形、支持金具付I形ナックル付
13,080
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71388363DA32X150-12-12T-I-CS4MA2ロッドトラニオン形、支持金具付I形ナックル付
15,740
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71388372DA32X150-12-12T-I-ZG530B1ロッドトラニオン形、支持金具付I形ナックル付
13,810
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71388388DA32X150-12-12T-I-ZG530B2ロッドトラニオン形、支持金具付I形ナックル付
17,200
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71388397DA32X150-12-12T-Y-CS3MA1ロッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
13,320
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71388406DA32X150-12-12T-Y-CS3MA2ロッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
15,980
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71388415DA32X150-12-12T-Y-CS3MB1ロッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
13,690
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71388424DA32X150-12-12T-Y-ZG530B1ロッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
14,050
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71388433DA32X150-12-12T-Y-ZG530B2ロッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
17,440
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71388442DA32X150-12-12T-ZG530B1ロッドトラニオン形、支持金具付金具なし
12,600
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71388458DA32X150-12-12T-ZG530B2ロッドトラニオン形、支持金具付金具なし
15,990
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71388467DA32X150-12-12T-ZG553A1ロッドトラニオン形、支持金具付金具なし
12,360
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71388476DA32X150-12-12T-ZG553A2ロッドトラニオン形、支持金具付金具なし
15,510
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71388485DA32X150-12-CS4MA1ロッドトラニオン形金具なし
11,260
9,980
10,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71388494DA32X150-12-CS4MA2ロッドトラニオン形金具なし
13,920
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71388503DA32X150-12-Iロッドトラニオン形I形ナックル付
9,810
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
返品不可
71388512DA32X150-12-I-ZG530B1ロッドトラニオン形I形ナックル付
13,200
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71388528DA32X150-12-I-ZG530B2ロッドトラニオン形I形ナックル付
16,590
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71388537DA32X150-12-Yロッドトラニオン形Y形ナックル付(ピン金具付)
10,050
9,198
10,118(税込)
7日以内出荷
返品不可
71388546DA32X150-12-Y-ZG553A1ロッドトラニオン形Y形ナックル付(ピン金具付)
13,200
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71388555DA32X150-12-Y-ZG553A2ロッドトラニオン形Y形ナックル付(ピン金具付)
16,350
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
71388564DA32X150-12-ZG530A1ロッドトラニオン形金具なし
11,630
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71388573DA32X150-12-ZG530B1ロッドトラニオン形金具なし
11,990
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71388582DA32X150-12-ZG553B1ロッドトラニオン形金具なし
12,110
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする