スリムシリンダ DA32X350

スリムシリンダ DA32X350 - コガネイスリムシリンダ DA32X350 - コガネイスリムシリンダ DA32X350 - コガネイスリムシリンダ DA32X350 - コガネイスリムシリンダ DA32X350 - コガネイスリムシリンダ DA32X350 - コガネイスリムシリンダ DA32X350 - コガネイスリムシリンダ DA32X350 - コガネイ
シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)350作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800内容量1個
全218種類を絞り込む
取付
ロッド先端ねじ
218種類すべて表示中
注文コード
品番
取付
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71398994DA32X350基本形金具なし
11,620
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
71399003DA32X350-1両フート形金具なし
11,620
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71399012DA32X350-11ヘッドトラニオン形金具なし
12,350
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71399028DA32X350-11-11Tヘッドトラニオン形、支持金具付金具なし
12,960
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71399037DA32X350-11-11T-CS3MA1ヘッドトラニオン形、支持金具付金具なし
15,620
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71399046DA32X350-11-11T-CS3MA2ヘッドトラニオン形、支持金具付金具なし
18,280
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71399055DA32X350-11-11T-CS3MB1ヘッドトラニオン形、支持金具付金具なし
15,990
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71399064DA32X350-11-11T-CS3MB2ヘッドトラニオン形、支持金具付金具なし
19,020
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71399073DA32X350-11-11T-I-ZG553A1ヘッドトラニオン形、支持金具付I形ナックル付
17,320
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71399082DA32X350-11-11T-I-ZG553A2ヘッドトラニオン形、支持金具付I形ナックル付
20,470
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71399098DA32X350-11-11T-Yヘッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
14,410
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71399107DA32X350-11-11T-Y-CS4MB1ヘッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
17,440
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71399116DA32X350-11-11T-Y-CS4MB2ヘッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
20,470
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71399125DA32X350-11-11T-Y-ZG530B1ヘッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
17,800
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71399134DA32X350-11-11T-Y-ZG530B2ヘッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
21,190
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71399143DA32X350-11-11T-Y-ZG553B1ヘッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
17,920
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71399152DA32X350-11-11T-Y-ZG553B2ヘッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
21,430
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71399168DA32X350-11-CS3MA1ヘッドトラニオン形金具なし
15,010
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71399177DA32X350-11-CS3MA2ヘッドトラニオン形金具なし
17,670
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71399186DA32X350-11-Yヘッドトラニオン形Y形ナックル付(ピン金具付)
13,800
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71399195DA32X350-11-ZG530A1ヘッドトラニオン形金具なし
15,380
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71399204DA32X350-11-ZG530A2ヘッドトラニオン形金具なし
18,410
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71399213DA32X350-12ロッドトラニオン形金具なし
12,350
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71399222DA32X350-12-12Tロッドトラニオン形、支持金具付金具なし
12,960
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71399238DA32X350-12-12T-CS3MB1ロッドトラニオン形、支持金具付金具なし
15,990
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71399247DA32X350-12-12T-Iロッドトラニオン形、支持金具付I形ナックル付
14,170
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71399256DA32X350-12-12T-I-CS4MA1ロッドトラニオン形、支持金具付I形ナックル付
16,830
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71399265DA32X350-12-12T-I-CS4MA2ロッドトラニオン形、支持金具付I形ナックル付
19,490
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71399274DA32X350-12-12T-I-ZG530B1ロッドトラニオン形、支持金具付I形ナックル付
17,560
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71399283DA32X350-12-12T-I-ZG530B2ロッドトラニオン形、支持金具付I形ナックル付
20,950
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71399292DA32X350-12-12T-Y-CS3MA1ロッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
17,070
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71399308DA32X350-12-12T-Y-CS3MA2ロッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
19,730
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71399317DA32X350-12-12T-Y-CS3MB1ロッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
17,440
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71399326DA32X350-12-12T-Y-ZG530B1ロッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
17,800
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71399335DA32X350-12-12T-Y-ZG530B2ロッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
21,190
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71399344DA32X350-12-12T-ZG530B1ロッドトラニオン形、支持金具付金具なし
16,350
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71399353DA32X350-12-12T-ZG530B2ロッドトラニオン形、支持金具付金具なし
19,740
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71399362DA32X350-12-12T-ZG553A1ロッドトラニオン形、支持金具付金具なし
16,110
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71399378DA32X350-12-12T-ZG553A2ロッドトラニオン形、支持金具付金具なし
19,260
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71399387DA32X350-12-CS4MA1ロッドトラニオン形金具なし
15,010
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71399396DA32X350-12-CS4MA2ロッドトラニオン形金具なし
17,670
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71399405DA32X350-12-Iロッドトラニオン形I形ナックル付
13,560
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71399414DA32X350-12-I-ZG530B1ロッドトラニオン形I形ナックル付
16,950
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71399423DA32X350-12-I-ZG530B2ロッドトラニオン形I形ナックル付
20,340
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71399432DA32X350-12-Yロッドトラニオン形Y形ナックル付(ピン金具付)
13,800
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71399448DA32X350-12-Y-ZG553A1ロッドトラニオン形Y形ナックル付(ピン金具付)
16,950
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71399457DA32X350-12-Y-ZG553A2ロッドトラニオン形Y形ナックル付(ピン金具付)
20,100
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71399466DA32X350-12-ZG530A1ロッドトラニオン形金具なし
15,380
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71399475DA32X350-12-ZG530B1ロッドトラニオン形金具なし
15,740
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71399484DA32X350-12-ZG553B1ロッドトラニオン形金具なし
15,860
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする