曜日別特売

スリムシリンダ DA32X450

スリムシリンダ DA32X450 - コガネイスリムシリンダ DA32X450 - コガネイスリムシリンダ DA32X450 - コガネイスリムシリンダ DA32X450 - コガネイスリムシリンダ DA32X450 - コガネイスリムシリンダ DA32X450 - コガネイスリムシリンダ DA32X450 - コガネイスリムシリンダ DA32X450 - コガネイ
シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)450作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800内容量1個
218件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71403352DA32X450基本形金具なし
14,760
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71403368DA32X450-1両フート形金具なし
14,760
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71403377DA32X450-11ヘッドトラニオン形金具なし
15,490
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71403386DA32X450-11-11Tヘッドトラニオン形、支持金具付金具なし
16,100
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71403395DA32X450-11-11T-CS3MA1ヘッドトラニオン形、支持金具付金具なし
18,760
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71403404DA32X450-11-11T-CS3MA2ヘッドトラニオン形、支持金具付金具なし
21,420
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71403413DA32X450-11-11T-CS3MB1ヘッドトラニオン形、支持金具付金具なし
19,130
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71403422DA32X450-11-11T-CS3MB2ヘッドトラニオン形、支持金具付金具なし
22,160
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71403438DA32X450-11-11T-I-ZG553A1ヘッドトラニオン形、支持金具付I形ナックル付
20,460
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71403447DA32X450-11-11T-I-ZG553A2ヘッドトラニオン形、支持金具付I形ナックル付
23,610
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71403456DA32X450-11-11T-Yヘッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
17,550
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71403465DA32X450-11-11T-Y-CS4MB1ヘッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
20,580
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71403474DA32X450-11-11T-Y-CS4MB2ヘッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
23,610
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71403483DA32X450-11-11T-Y-ZG530B1ヘッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
20,940
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71403492DA32X450-11-11T-Y-ZG530B2ヘッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
24,330
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71403508DA32X450-11-11T-Y-ZG553B1ヘッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
21,060
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71403517DA32X450-11-11T-Y-ZG553B2ヘッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
24,570
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71403526DA32X450-11-CS3MA1ヘッドトラニオン形金具なし
18,150
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71403535DA32X450-11-CS3MA2ヘッドトラニオン形金具なし
20,810
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71403544DA32X450-11-Yヘッドトラニオン形Y形ナックル付(ピン金具付)
16,940
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71403553DA32X450-11-ZG530A1ヘッドトラニオン形金具なし
18,520
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71403562DA32X450-11-ZG530A2ヘッドトラニオン形金具なし
21,550
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71403578DA32X450-12ロッドトラニオン形金具なし
15,490
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71403587DA32X450-12-12Tロッドトラニオン形、支持金具付金具なし
16,100
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71403596DA32X450-12-12T-CS3MB1ロッドトラニオン形、支持金具付金具なし
19,130
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71403605DA32X450-12-12T-Iロッドトラニオン形、支持金具付I形ナックル付
17,310
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71403614DA32X450-12-12T-I-CS4MA1ロッドトラニオン形、支持金具付I形ナックル付
19,970
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71403623DA32X450-12-12T-I-CS4MA2ロッドトラニオン形、支持金具付I形ナックル付
22,630
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71403632DA32X450-12-12T-I-ZG530B1ロッドトラニオン形、支持金具付I形ナックル付
20,700
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71403648DA32X450-12-12T-I-ZG530B2ロッドトラニオン形、支持金具付I形ナックル付
24,090
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71403657DA32X450-12-12T-Y-CS3MA1ロッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
20,210
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71403666DA32X450-12-12T-Y-CS3MA2ロッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
22,870
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71403675DA32X450-12-12T-Y-CS3MB1ロッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
20,580
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71403684DA32X450-12-12T-Y-ZG530B1ロッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
20,940
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71403693DA32X450-12-12T-Y-ZG530B2ロッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
24,330
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71403702DA32X450-12-12T-ZG530B1ロッドトラニオン形、支持金具付金具なし
19,490
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71403718DA32X450-12-12T-ZG530B2ロッドトラニオン形、支持金具付金具なし
22,880
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71403727DA32X450-12-12T-ZG553A1ロッドトラニオン形、支持金具付金具なし
19,250
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71403736DA32X450-12-12T-ZG553A2ロッドトラニオン形、支持金具付金具なし
22,400
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71403745DA32X450-12-CS4MA1ロッドトラニオン形金具なし
18,150
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71403754DA32X450-12-CS4MA2ロッドトラニオン形金具なし
20,810
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71403763DA32X450-12-Iロッドトラニオン形I形ナックル付
16,700
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71403772DA32X450-12-I-ZG530B1ロッドトラニオン形I形ナックル付
20,090
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71403788DA32X450-12-I-ZG530B2ロッドトラニオン形I形ナックル付
23,480
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71403797DA32X450-12-Yロッドトラニオン形Y形ナックル付(ピン金具付)
16,940
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71403806DA32X450-12-Y-ZG553A1ロッドトラニオン形Y形ナックル付(ピン金具付)
20,090
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71403815DA32X450-12-Y-ZG553A2ロッドトラニオン形Y形ナックル付(ピン金具付)
23,240
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
71403824DA32X450-12-ZG530A1ロッドトラニオン形金具なし
18,520
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71403833DA32X450-12-ZG530B1ロッドトラニオン形金具なし
18,880
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71403842DA32X450-12-ZG553B1ロッドトラニオン形金具なし
19,000
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする