曜日別特売

スリムシリンダ DA32X50

スリムシリンダ DA32X50 - コガネイスリムシリンダ DA32X50 - コガネイスリムシリンダ DA32X50 - コガネイスリムシリンダ DA32X50 - コガネイスリムシリンダ DA32X50 - コガネイスリムシリンダ DA32X50 - コガネイスリムシリンダ DA32X50 - コガネイスリムシリンダ DA32X50 - コガネイ
(1件のレビュー)
シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)50作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800内容量1個
全217種類を絞り込む
取付
ロッド先端ねじ
217種類すべて表示中
注文コード
品番
取付
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71407726DA32X50-1両フート形金具なし
6,530
6,498
7,148(税込)
6日以内出荷
返品不可
71407735DA32X50-11ヘッドトラニオン形金具なし
7,260
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
71407744DA32X50-11-11Tヘッドトラニオン形、支持金具付金具なし
7,870
7,798
8,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71407753DA32X50-11-11T-CS3MA1ヘッドトラニオン形、支持金具付金具なし
10,530
9,980
10,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71407762DA32X50-11-11T-CS3MA2ヘッドトラニオン形、支持金具付金具なし
13,190
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71407778DA32X50-11-11T-CS3MB1ヘッドトラニオン形、支持金具付金具なし
10,900
9,980
10,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71407787DA32X50-11-11T-CS3MB2ヘッドトラニオン形、支持金具付金具なし
13,930
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71407796DA32X50-11-11T-I-ZG553A1ヘッドトラニオン形、支持金具付I形ナックル付
12,230
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71407805DA32X50-11-11T-I-ZG553A2ヘッドトラニオン形、支持金具付I形ナックル付
15,380
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71407814DA32X50-11-11T-Yヘッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
9,320
9,298
10,228(税込)
7日以内出荷
返品不可
71407823DA32X50-11-11T-Y-CS4MB1ヘッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
12,350
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71407832DA32X50-11-11T-Y-CS4MB2ヘッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
15,380
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71407848DA32X50-11-11T-Y-ZG530B1ヘッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
12,710
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71407857DA32X50-11-11T-Y-ZG530B2ヘッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
16,100
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71407866DA32X50-11-11T-Y-ZG553B1ヘッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
12,830
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71407875DA32X50-11-11T-Y-ZG553B2ヘッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
16,340
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71407884DA32X50-11-CS3MA1ヘッドトラニオン形金具なし
9,920
9,498
10,448(税込)
7日以内出荷
返品不可
71407893DA32X50-11-CS3MA2ヘッドトラニオン形金具なし
12,580
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71407902DA32X50-11-Yヘッドトラニオン形Y形ナックル付(ピン金具付)
8,710
8,298
9,128(税込)
7日以内出荷
返品不可
71407918DA32X50-11-ZG530A1ヘッドトラニオン形金具なし
10,290
9,498
10,448(税込)
7日以内出荷
返品不可
71407927DA32X50-11-ZG530A2ヘッドトラニオン形金具なし
13,320
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71407936DA32X50-12ロッドトラニオン形金具なし
7,260
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
71407945DA32X50-12-12Tロッドトラニオン形、支持金具付金具なし
7,870
7,798
8,578(税込)
7日以内出荷
71407954DA32X50-12-12T-CS3MB1ロッドトラニオン形、支持金具付金具なし
10,900
9,980
10,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71407963DA32X50-12-12T-Iロッドトラニオン形、支持金具付I形ナックル付
9,080
8,698
9,568(税込)
7日以内出荷
返品不可
71407972DA32X50-12-12T-I-CS4MA1ロッドトラニオン形、支持金具付I形ナックル付
11,740
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71407988DA32X50-12-12T-I-CS4MA2ロッドトラニオン形、支持金具付I形ナックル付
14,400
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71407997DA32X50-12-12T-I-ZG530B1ロッドトラニオン形、支持金具付I形ナックル付
12,470
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71408006DA32X50-12-12T-I-ZG530B2ロッドトラニオン形、支持金具付I形ナックル付
15,860
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71408015DA32X50-12-12T-Y-CS3MA1ロッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
11,980
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71408024DA32X50-12-12T-Y-CS3MA2ロッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
14,640
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71408033DA32X50-12-12T-Y-CS3MB1ロッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
12,350
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71408042DA32X50-12-12T-Y-ZG530B1ロッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
12,710
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71408058DA32X50-12-12T-Y-ZG530B2ロッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
16,100
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71408067DA32X50-12-12T-ZG530B1ロッドトラニオン形、支持金具付金具なし
11,260
9,980
10,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71408076DA32X50-12-12T-ZG530B2ロッドトラニオン形、支持金具付金具なし
14,650
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71408085DA32X50-12-12T-ZG553A1ロッドトラニオン形、支持金具付金具なし
11,020
9,980
10,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71408094DA32X50-12-12T-ZG553A2ロッドトラニオン形、支持金具付金具なし
14,170
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71408103DA32X50-12-CS4MA1ロッドトラニオン形金具なし
9,920
9,498
10,448(税込)
7日以内出荷
返品不可
71408112DA32X50-12-CS4MA2ロッドトラニオン形金具なし
12,580
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71408128DA32X50-12-Iロッドトラニオン形I形ナックル付
8,470
7,698
8,468(税込)
7日以内出荷
返品不可
71408137DA32X50-12-I-ZG530B1ロッドトラニオン形I形ナックル付
11,860
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71408146DA32X50-12-I-ZG530B2ロッドトラニオン形I形ナックル付
15,250
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71408155DA32X50-12-Yロッドトラニオン形Y形ナックル付(ピン金具付)
8,710
8,298
9,128(税込)
7日以内出荷
返品不可
71408164DA32X50-12-Y-ZG553A1ロッドトラニオン形Y形ナックル付(ピン金具付)
11,860
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71408173DA32X50-12-Y-ZG553A2ロッドトラニオン形Y形ナックル付(ピン金具付)
15,010
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71408182DA32X50-12-ZG530A1ロッドトラニオン形金具なし
10,290
9,498
10,448(税込)
7日以内出荷
返品不可
71408198DA32X50-12-ZG530B1ロッドトラニオン形金具なし
10,650
9,980
10,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71408207DA32X50-12-ZG553B1ロッドトラニオン形金具なし
10,770
9,980
10,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71408216DA32X50-12-ZG553B2ロッドトラニオン形金具なし
14,280
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 71409223
2023-02-07
用途: 食品製造ライン
製造業

使用している機械の動作が悪く、
だましだまし使用しておりました。
交換したところ動作もよくなり、トラブルもなくなりました。
もっと早く交換しておくべきでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする