曜日別特売

スリムシリンダ DA32X550

スリムシリンダ DA32X550 - コガネイスリムシリンダ DA32X550 - コガネイスリムシリンダ DA32X550 - コガネイスリムシリンダ DA32X550 - コガネイスリムシリンダ DA32X550 - コガネイスリムシリンダ DA32X550 - コガネイスリムシリンダ DA32X550 - コガネイスリムシリンダ DA32X550 - コガネイ
シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)550作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800内容量1個
全218種類を絞り込む
取付
ロッド先端ねじ
218種類すべて表示中
注文コード
品番
取付
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71409896DA32X550基本形金具なし
17,910
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71409905DA32X550-1両フート形金具なし
17,910
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71409914DA32X550-11ヘッドトラニオン形金具なし
18,640
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71409923DA32X550-11-11Tヘッドトラニオン形、支持金具付金具なし
19,250
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71409932DA32X550-11-11T-CS3MA1ヘッドトラニオン形、支持金具付金具なし
21,910
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71409948DA32X550-11-11T-CS3MA2ヘッドトラニオン形、支持金具付金具なし
24,570
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71409957DA32X550-11-11T-CS3MB1ヘッドトラニオン形、支持金具付金具なし
22,280
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71409966DA32X550-11-11T-CS3MB2ヘッドトラニオン形、支持金具付金具なし
25,310
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71409975DA32X550-11-11T-I-ZG553A1ヘッドトラニオン形、支持金具付I形ナックル付
23,610
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71409984DA32X550-11-11T-I-ZG553A2ヘッドトラニオン形、支持金具付I形ナックル付
26,760
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71409993DA32X550-11-11T-Yヘッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
20,700
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71410002DA32X550-11-11T-Y-CS4MB1ヘッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
23,730
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71410018DA32X550-11-11T-Y-CS4MB2ヘッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
26,760
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71410027DA32X550-11-11T-Y-ZG530B1ヘッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
24,090
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71410036DA32X550-11-11T-Y-ZG530B2ヘッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
27,480
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71410045DA32X550-11-11T-Y-ZG553B1ヘッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
24,210
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71410054DA32X550-11-11T-Y-ZG553B2ヘッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
27,720
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71410063DA32X550-11-CS3MA1ヘッドトラニオン形金具なし
21,300
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
71410072DA32X550-11-CS3MA2ヘッドトラニオン形金具なし
23,960
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71410088DA32X550-11-Yヘッドトラニオン形Y形ナックル付(ピン金具付)
20,090
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71410097DA32X550-11-ZG530A1ヘッドトラニオン形金具なし
21,670
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71410106DA32X550-11-ZG530A2ヘッドトラニオン形金具なし
24,700
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71410115DA32X550-12ロッドトラニオン形金具なし
18,640
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71410124DA32X550-12-12Tロッドトラニオン形、支持金具付金具なし
19,250
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71410133DA32X550-12-12T-CS3MB1ロッドトラニオン形、支持金具付金具なし
22,280
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71410142DA32X550-12-12T-Iロッドトラニオン形、支持金具付I形ナックル付
20,460
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71410158DA32X550-12-12T-I-CS4MA1ロッドトラニオン形、支持金具付I形ナックル付
23,120
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71410167DA32X550-12-12T-I-CS4MA2ロッドトラニオン形、支持金具付I形ナックル付
25,780
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71410176DA32X550-12-12T-I-ZG530B1ロッドトラニオン形、支持金具付I形ナックル付
23,850
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71410185DA32X550-12-12T-I-ZG530B2ロッドトラニオン形、支持金具付I形ナックル付
27,240
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71410194DA32X550-12-12T-Y-CS3MA1ロッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
23,360
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
71410203DA32X550-12-12T-Y-CS3MA2ロッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
26,020
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71410212DA32X550-12-12T-Y-CS3MB1ロッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
23,730
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71410228DA32X550-12-12T-Y-ZG530B1ロッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
24,090
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71410237DA32X550-12-12T-Y-ZG530B2ロッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
27,480
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71410246DA32X550-12-12T-ZG530B1ロッドトラニオン形、支持金具付金具なし
22,640
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71410255DA32X550-12-12T-ZG530B2ロッドトラニオン形、支持金具付金具なし
26,030
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71410264DA32X550-12-12T-ZG553A1ロッドトラニオン形、支持金具付金具なし
22,400
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71410273DA32X550-12-12T-ZG553A2ロッドトラニオン形、支持金具付金具なし
25,550
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71410282DA32X550-12-CS4MA1ロッドトラニオン形金具なし
21,300
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71410298DA32X550-12-CS4MA2ロッドトラニオン形金具なし
23,960
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71410307DA32X550-12-Iロッドトラニオン形I形ナックル付
19,850
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71410316DA32X550-12-I-ZG530B1ロッドトラニオン形I形ナックル付
23,240
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71410325DA32X550-12-I-ZG530B2ロッドトラニオン形I形ナックル付
26,630
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71410334DA32X550-12-Yロッドトラニオン形Y形ナックル付(ピン金具付)
20,090
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71410343DA32X550-12-Y-ZG553A1ロッドトラニオン形Y形ナックル付(ピン金具付)
23,240
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71410352DA32X550-12-Y-ZG553A2ロッドトラニオン形Y形ナックル付(ピン金具付)
26,390
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71410368DA32X550-12-ZG530A1ロッドトラニオン形金具なし
21,670
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71410377DA32X550-12-ZG530B1ロッドトラニオン形金具なし
22,030
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
71410386DA32X550-12-ZG553B1ロッドトラニオン形金具なし
22,150
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする