スリムシリンダ DA32X600

スリムシリンダ DA32X600 - コガネイスリムシリンダ DA32X600 - コガネイスリムシリンダ DA32X600 - コガネイスリムシリンダ DA32X600 - コガネイスリムシリンダ DA32X600 - コガネイスリムシリンダ DA32X600 - コガネイスリムシリンダ DA32X600 - コガネイスリムシリンダ DA32X600 - コガネイ
シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)600作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800内容量1個
全218種類を絞り込む
取付
ロッド先端ねじ
218種類すべて表示中
注文コード
品番
取付
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71412075DA32X600基本形金具なし
19,480
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
71412084DA32X600-1両フート形金具なし
19,480
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71412093DA32X600-11ヘッドトラニオン形金具なし
20,210
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71412102DA32X600-11-11Tヘッドトラニオン形、支持金具付金具なし
20,820
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71412118DA32X600-11-11T-CS3MA1ヘッドトラニオン形、支持金具付金具なし
23,480
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71412127DA32X600-11-11T-CS3MA2ヘッドトラニオン形、支持金具付金具なし
26,140
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71412136DA32X600-11-11T-CS3MB1ヘッドトラニオン形、支持金具付金具なし
23,850
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71412145DA32X600-11-11T-CS3MB2ヘッドトラニオン形、支持金具付金具なし
26,880
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71412154DA32X600-11-11T-I-ZG553A1ヘッドトラニオン形、支持金具付I形ナックル付
25,180
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71412163DA32X600-11-11T-I-ZG553A2ヘッドトラニオン形、支持金具付I形ナックル付
28,330
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71412172DA32X600-11-11T-Yヘッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
22,270
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71412188DA32X600-11-11T-Y-CS4MB1ヘッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
25,300
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71412197DA32X600-11-11T-Y-CS4MB2ヘッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
28,330
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71412206DA32X600-11-11T-Y-ZG530B1ヘッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
25,660
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71412215DA32X600-11-11T-Y-ZG530B2ヘッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
29,050
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71412224DA32X600-11-11T-Y-ZG553B1ヘッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
25,780
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71412233DA32X600-11-11T-Y-ZG553B2ヘッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
29,290
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71412242DA32X600-11-CS3MA1ヘッドトラニオン形金具なし
22,870
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71412258DA32X600-11-CS3MA2ヘッドトラニオン形金具なし
25,530
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71412267DA32X600-11-Yヘッドトラニオン形Y形ナックル付(ピン金具付)
21,660
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71412276DA32X600-11-ZG530A1ヘッドトラニオン形金具なし
23,240
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71412285DA32X600-11-ZG530A2ヘッドトラニオン形金具なし
26,270
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71412294DA32X600-12ロッドトラニオン形金具なし
20,210
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71412303DA32X600-12-12Tロッドトラニオン形、支持金具付金具なし
20,820
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71412312DA32X600-12-12T-CS3MB1ロッドトラニオン形、支持金具付金具なし
23,850
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71412328DA32X600-12-12T-Iロッドトラニオン形、支持金具付I形ナックル付
22,030
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71412337DA32X600-12-12T-I-CS4MA1ロッドトラニオン形、支持金具付I形ナックル付
24,690
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71412346DA32X600-12-12T-I-CS4MA2ロッドトラニオン形、支持金具付I形ナックル付
27,350
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71412355DA32X600-12-12T-I-ZG530B1ロッドトラニオン形、支持金具付I形ナックル付
25,420
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71412364DA32X600-12-12T-I-ZG530B2ロッドトラニオン形、支持金具付I形ナックル付
28,810
28,798
31,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71412373DA32X600-12-12T-Y-CS3MA1ロッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
24,930
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71412382DA32X600-12-12T-Y-CS3MA2ロッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
27,590
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71412398DA32X600-12-12T-Y-CS3MB1ロッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
25,300
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71412407DA32X600-12-12T-Y-ZG530B1ロッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
25,660
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71412416DA32X600-12-12T-Y-ZG530B2ロッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
29,050
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71412425DA32X600-12-12T-ZG530B1ロッドトラニオン形、支持金具付金具なし
24,210
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71412434DA32X600-12-12T-ZG530B2ロッドトラニオン形、支持金具付金具なし
27,600
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71412443DA32X600-12-12T-ZG553A1ロッドトラニオン形、支持金具付金具なし
23,970
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71412452DA32X600-12-12T-ZG553A2ロッドトラニオン形、支持金具付金具なし
27,120
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71412468DA32X600-12-CS4MA1ロッドトラニオン形金具なし
22,870
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71412477DA32X600-12-CS4MA2ロッドトラニオン形金具なし
25,530
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71412486DA32X600-12-Iロッドトラニオン形I形ナックル付
21,420
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71412495DA32X600-12-I-ZG530B1ロッドトラニオン形I形ナックル付
24,810
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71412504DA32X600-12-I-ZG530B2ロッドトラニオン形I形ナックル付
28,200
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71412513DA32X600-12-Yロッドトラニオン形Y形ナックル付(ピン金具付)
21,660
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71412522DA32X600-12-Y-ZG553A1ロッドトラニオン形Y形ナックル付(ピン金具付)
24,810
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71412538DA32X600-12-Y-ZG553A2ロッドトラニオン形Y形ナックル付(ピン金具付)
27,960
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71412547DA32X600-12-ZG530A1ロッドトラニオン形金具なし
23,240
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71412556DA32X600-12-ZG530B1ロッドトラニオン形金具なし
23,600
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71412565DA32X600-12-ZG553B1ロッドトラニオン形金具なし
23,720
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする