スリムシリンダ DA32X650

スリムシリンダ DA32X650 - コガネイスリムシリンダ DA32X650 - コガネイスリムシリンダ DA32X650 - コガネイスリムシリンダ DA32X650 - コガネイスリムシリンダ DA32X650 - コガネイスリムシリンダ DA32X650 - コガネイスリムシリンダ DA32X650 - コガネイスリムシリンダ DA32X650 - コガネイ
シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)650作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800内容量1個
全218種類を絞り込む
取付
ロッド先端ねじ
218種類すべて表示中
注文コード
品番
取付
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71414254DA32X650基本形金具なし
21,050
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71414263DA32X650-1両フート形金具なし
21,050
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71414272DA32X650-11ヘッドトラニオン形金具なし
21,780
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71414288DA32X650-11-11Tヘッドトラニオン形、支持金具付金具なし
22,390
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71414297DA32X650-11-11T-CS3MA1ヘッドトラニオン形、支持金具付金具なし
25,050
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71414306DA32X650-11-11T-CS3MA2ヘッドトラニオン形、支持金具付金具なし
27,710
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71414315DA32X650-11-11T-CS3MB1ヘッドトラニオン形、支持金具付金具なし
25,420
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71414324DA32X650-11-11T-CS3MB2ヘッドトラニオン形、支持金具付金具なし
28,450
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71414333DA32X650-11-11T-I-ZG553A1ヘッドトラニオン形、支持金具付I形ナックル付
26,750
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71414342DA32X650-11-11T-I-ZG553A2ヘッドトラニオン形、支持金具付I形ナックル付
29,900
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71414358DA32X650-11-11T-Yヘッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
23,840
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71414367DA32X650-11-11T-Y-CS4MB1ヘッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
26,870
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71414376DA32X650-11-11T-Y-CS4MB2ヘッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
29,900
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71414385DA32X650-11-11T-Y-ZG530B1ヘッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
27,230
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71414394DA32X650-11-11T-Y-ZG530B2ヘッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
30,620
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71414403DA32X650-11-11T-Y-ZG553B1ヘッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
27,350
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71414412DA32X650-11-11T-Y-ZG553B2ヘッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
30,860
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71414428DA32X650-11-CS3MA1ヘッドトラニオン形金具なし
24,440
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71414437DA32X650-11-CS3MA2ヘッドトラニオン形金具なし
27,100
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71414446DA32X650-11-Yヘッドトラニオン形Y形ナックル付(ピン金具付)
23,230
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71414455DA32X650-11-ZG530A1ヘッドトラニオン形金具なし
24,810
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71414464DA32X650-11-ZG530A2ヘッドトラニオン形金具なし
27,840
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71414473DA32X650-12ロッドトラニオン形金具なし
21,780
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71414482DA32X650-12-12Tロッドトラニオン形、支持金具付金具なし
22,390
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71414498DA32X650-12-12T-CS3MB1ロッドトラニオン形、支持金具付金具なし
25,420
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71414507DA32X650-12-12T-Iロッドトラニオン形、支持金具付I形ナックル付
23,600
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71414516DA32X650-12-12T-I-CS4MA1ロッドトラニオン形、支持金具付I形ナックル付
26,260
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71414525DA32X650-12-12T-I-CS4MA2ロッドトラニオン形、支持金具付I形ナックル付
28,920
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71414534DA32X650-12-12T-I-ZG530B1ロッドトラニオン形、支持金具付I形ナックル付
26,990
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71414543DA32X650-12-12T-I-ZG530B2ロッドトラニオン形、支持金具付I形ナックル付
30,380
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71414552DA32X650-12-12T-Y-CS3MA1ロッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
26,500
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71414568DA32X650-12-12T-Y-CS3MA2ロッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
29,160
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71414577DA32X650-12-12T-Y-CS3MB1ロッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
26,870
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71414586DA32X650-12-12T-Y-ZG530B1ロッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
27,230
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71414595DA32X650-12-12T-Y-ZG530B2ロッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
30,620
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71414604DA32X650-12-12T-ZG530B1ロッドトラニオン形、支持金具付金具なし
25,780
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71414613DA32X650-12-12T-ZG530B2ロッドトラニオン形、支持金具付金具なし
29,170
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71414622DA32X650-12-12T-ZG553A1ロッドトラニオン形、支持金具付金具なし
25,540
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71414638DA32X650-12-12T-ZG553A2ロッドトラニオン形、支持金具付金具なし
28,690
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71414647DA32X650-12-CS4MA1ロッドトラニオン形金具なし
24,440
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
71414656DA32X650-12-CS4MA2ロッドトラニオン形金具なし
27,100
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71414665DA32X650-12-Iロッドトラニオン形I形ナックル付
22,990
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71414674DA32X650-12-I-ZG530B1ロッドトラニオン形I形ナックル付
26,380
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71414683DA32X650-12-I-ZG530B2ロッドトラニオン形I形ナックル付
29,770
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71414692DA32X650-12-Yロッドトラニオン形Y形ナックル付(ピン金具付)
23,230
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71414708DA32X650-12-Y-ZG553A1ロッドトラニオン形Y形ナックル付(ピン金具付)
26,380
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71414717DA32X650-12-Y-ZG553A2ロッドトラニオン形Y形ナックル付(ピン金具付)
29,530
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71414726DA32X650-12-ZG530A1ロッドトラニオン形金具なし
24,810
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71414735DA32X650-12-ZG530B1ロッドトラニオン形金具なし
25,170
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71414744DA32X650-12-ZG553B1ロッドトラニオン形金具なし
25,290
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする