スリムシリンダ DA32X950

スリムシリンダ DA32X950 - コガネイスリムシリンダ DA32X950 - コガネイスリムシリンダ DA32X950 - コガネイスリムシリンダ DA32X950 - コガネイスリムシリンダ DA32X950 - コガネイスリムシリンダ DA32X950 - コガネイスリムシリンダ DA32X950 - コガネイスリムシリンダ DA32X950 - コガネイ
シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)950作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800内容量1個
全218種類を絞り込む
取付
ロッド先端ねじ
218種類すべて表示中
注文コード
品番
取付
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71429514DA32X950基本形金具なし
30,490
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71429523DA32X950-1両フート形金具なし
30,490
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71429532DA32X950-11ヘッドトラニオン形金具なし
31,220
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71429548DA32X950-11-11Tヘッドトラニオン形、支持金具付金具なし
31,830
30,980
34,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71429557DA32X950-11-11T-CS3MA1ヘッドトラニオン形、支持金具付金具なし
34,490
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71429566DA32X950-11-11T-CS3MA2ヘッドトラニオン形、支持金具付金具なし
37,150
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71429575DA32X950-11-11T-CS3MB1ヘッドトラニオン形、支持金具付金具なし
34,860
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71429584DA32X950-11-11T-CS3MB2ヘッドトラニオン形、支持金具付金具なし
37,890
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71429593DA32X950-11-11T-I-ZG553A1ヘッドトラニオン形、支持金具付I形ナックル付
36,190
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71429602DA32X950-11-11T-I-ZG553A2ヘッドトラニオン形、支持金具付I形ナックル付
39,340
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71429618DA32X950-11-11T-Yヘッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
33,280
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71429627DA32X950-11-11T-Y-CS4MB1ヘッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
36,310
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71429636DA32X950-11-11T-Y-CS4MB2ヘッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
39,340
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71429645DA32X950-11-11T-Y-ZG530B1ヘッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
36,670
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71429654DA32X950-11-11T-Y-ZG530B2ヘッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
40,060
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71429663DA32X950-11-11T-Y-ZG553B1ヘッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
36,790
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71429672DA32X950-11-11T-Y-ZG553B2ヘッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
40,300
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71429688DA32X950-11-CS3MA1ヘッドトラニオン形金具なし
33,880
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71429697DA32X950-11-CS3MA2ヘッドトラニオン形金具なし
36,540
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71429706DA32X950-11-Yヘッドトラニオン形Y形ナックル付(ピン金具付)
32,670
30,980
34,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71429715DA32X950-11-ZG530A1ヘッドトラニオン形金具なし
34,250
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71429724DA32X950-11-ZG530A2ヘッドトラニオン形金具なし
37,280
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71429733DA32X950-12ロッドトラニオン形金具なし
31,220
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71429742DA32X950-12-12Tロッドトラニオン形、支持金具付金具なし
31,830
30,980
34,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71429758DA32X950-12-12T-CS3MB1ロッドトラニオン形、支持金具付金具なし
34,860
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71429767DA32X950-12-12T-Iロッドトラニオン形、支持金具付I形ナックル付
33,040
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71429776DA32X950-12-12T-I-CS4MA1ロッドトラニオン形、支持金具付I形ナックル付
35,700
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71429785DA32X950-12-12T-I-CS4MA2ロッドトラニオン形、支持金具付I形ナックル付
38,360
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71429794DA32X950-12-12T-I-ZG530B1ロッドトラニオン形、支持金具付I形ナックル付
36,430
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71429803DA32X950-12-12T-I-ZG530B2ロッドトラニオン形、支持金具付I形ナックル付
39,820
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71429812DA32X950-12-12T-Y-CS3MA1ロッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
35,940
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71429828DA32X950-12-12T-Y-CS3MA2ロッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
38,600
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71429837DA32X950-12-12T-Y-CS3MB1ロッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
36,310
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71429846DA32X950-12-12T-Y-ZG530B1ロッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
36,670
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71429855DA32X950-12-12T-Y-ZG530B2ロッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
40,060
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71429864DA32X950-12-12T-ZG530B1ロッドトラニオン形、支持金具付金具なし
35,220
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71429873DA32X950-12-12T-ZG530B2ロッドトラニオン形、支持金具付金具なし
38,610
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71429882DA32X950-12-12T-ZG553A1ロッドトラニオン形、支持金具付金具なし
34,980
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71429898DA32X950-12-12T-ZG553A2ロッドトラニオン形、支持金具付金具なし
38,130
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71429907DA32X950-12-CS4MA1ロッドトラニオン形金具なし
33,880
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71429916DA32X950-12-CS4MA2ロッドトラニオン形金具なし
36,540
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71429925DA32X950-12-Iロッドトラニオン形I形ナックル付
32,430
30,980
34,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71429934DA32X950-12-I-ZG530B1ロッドトラニオン形I形ナックル付
35,820
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71429943DA32X950-12-I-ZG530B2ロッドトラニオン形I形ナックル付
39,210
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71429952DA32X950-12-Yロッドトラニオン形Y形ナックル付(ピン金具付)
32,670
30,980
34,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71429968DA32X950-12-Y-ZG553A1ロッドトラニオン形Y形ナックル付(ピン金具付)
35,820
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71429977DA32X950-12-Y-ZG553A2ロッドトラニオン形Y形ナックル付(ピン金具付)
38,970
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71429986DA32X950-12-ZG530A1ロッドトラニオン形金具なし
34,250
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71429995DA32X950-12-ZG530B1ロッドトラニオン形金具なし
34,610
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71430004DA32X950-12-ZG553B1ロッドトラニオン形金具なし
34,730
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする