スリムシリンダ DA40X1050

スリムシリンダ DA40X1050 - コガネイスリムシリンダ DA40X1050 - コガネイスリムシリンダ DA40X1050 - コガネイスリムシリンダ DA40X1050 - コガネイスリムシリンダ DA40X1050 - コガネイスリムシリンダ DA40X1050 - コガネイスリムシリンダ DA40X1050 - コガネイスリムシリンダ DA40X1050 - コガネイ
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)1050作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800内容量1個
241件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71436514DA40X1050基本形金具なし
39,330
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71436523DA40X1050-1両フート形金具なし
39,330
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71436532DA40X1050-11ヘッドトラニオン形金具なし
40,060
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71436548DA40X1050-11-11Tヘッドトラニオン形、支持金具付金具なし
40,670
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71436557DA40X1050-11-11T-CS3MA1ヘッドトラニオン形、支持金具付金具なし
43,330
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71436566DA40X1050-11-11T-I-ZG530B1ヘッドトラニオン形、支持金具付I形ナックル付
45,390
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71436575DA40X1050-11-11T-I-ZG530B2ヘッドトラニオン形、支持金具付I形ナックル付
48,780
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71436584DA40X1050-11-11T-Y-CS4MB1ヘッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
45,270
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71436593DA40X1050-11-11T-Y-CS4MB2ヘッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
48,300
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71436602DA40X1050-11-11T-Y-ZG530A1ヘッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
45,270
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71436618DA40X1050-11-11T-Y-ZG530A2ヘッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
48,300
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71436627DA40X1050-11-11T-ZG530A1ヘッドトラニオン形、支持金具付金具なし
43,700
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71436636DA40X1050-11-11T-ZG530A2ヘッドトラニオン形、支持金具付金具なし
46,730
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71436645DA40X1050-11-11T-ZG553B1ヘッドトラニオン形、支持金具付金具なし
44,180
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71436654DA40X1050-11-11T-ZG553B2ヘッドトラニオン形、支持金具付金具なし
47,690
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71436663DA40X1050-11-CS3MA1ヘッドトラニオン形金具なし
42,720
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71436672DA40X1050-11-CS3MA2ヘッドトラニオン形金具なし
45,380
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71436688DA40X1050-11-Y-ZG530A1ヘッドトラニオン形Y形ナックル付(ピン金具付)
44,660
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71436697DA40X1050-11-Y-ZG530A2ヘッドトラニオン形Y形ナックル付(ピン金具付)
47,690
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71436706DA40X1050-12ロッドトラニオン形金具なし
40,060
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71436715DA40X1050-12-12Tロッドトラニオン形、支持金具付金具なし
40,670
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71436724DA40X1050-12-12T-CS3MB1ロッドトラニオン形、支持金具付金具なし
43,700
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71436733DA40X1050-12-12T-CS3MB2ロッドトラニオン形、支持金具付金具なし
46,730
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71436742DA40X1050-12-12T-CS4MB1ロッドトラニオン形、支持金具付金具なし
43,700
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71436758DA40X1050-12-12T-CS4MB2ロッドトラニオン形、支持金具付金具なし
46,730
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71436767DA40X1050-12-12T-CS5F1ロッドトラニオン形、支持金具付金具なし
45,150
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71436776DA40X1050-12-12T-CS5F2ロッドトラニオン形、支持金具付金具なし
49,630
46,980
51,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71436785DA40X1050-12-12T-I-ZG530A1ロッドトラニオン形、支持金具付I形ナックル付
45,030
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71436794DA40X1050-12-12T-I-ZG530A2ロッドトラニオン形、支持金具付I形ナックル付
48,060
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71436803DA40X1050-12-12T-I-ZG530A3ロッドトラニオン形、支持金具付I形ナックル付
51,090
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71436812DA40X1050-12-12T-Yロッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
42,240
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71436828DA40X1050-12-12T-Y-CS4MA1ロッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
44,900
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71436837DA40X1050-12-12T-Y-CS4MA2ロッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
47,560
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71436846DA40X1050-12-12T-Y-CS4MB1ロッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
45,270
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71436855DA40X1050-12-12T-Y-CS4MB2ロッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
48,300
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71436864DA40X1050-12-12T-Y-ZG530A1ロッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
45,270
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71436873DA40X1050-12-12T-Y-ZG530B1ロッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
45,630
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71436882DA40X1050-12-12T-Y-ZG530B2ロッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
49,020
46,980
51,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71436898DA40X1050-12-12T-ZG530B1ロッドトラニオン形、支持金具付金具なし
44,060
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71436907DA40X1050-12-12T-ZG530B2ロッドトラニオン形、支持金具付金具なし
47,450
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71436916DA40X1050-12-CS3MA1ロッドトラニオン形金具なし
42,720
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71436925DA40X1050-12-CS3MA2ロッドトラニオン形金具なし
45,380
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
71436934DA40X1050-12-CS3MA3ロッドトラニオン形金具なし
48,040
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71436943DA40X1050-12-CS3MB1ロッドトラニオン形金具なし
43,090
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
71436952DA40X1050-12-CS3MB2ロッドトラニオン形金具なし
46,120
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71436968DA40X1050-12-CS4MA1ロッドトラニオン形金具なし
42,720
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71436977DA40X1050-12-CS4MA2ロッドトラニオン形金具なし
45,380
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71436986DA40X1050-12-CS4MB1ロッドトラニオン形金具なし
43,090
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71436995DA40X1050-12-CS5F1ロッドトラニオン形金具なし
44,540
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71437004DA40X1050-12-Yロッドトラニオン形Y形ナックル付(ピン金具付)
41,630
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする