曜日別特売

スリムシリンダ DA40X125

スリムシリンダ DA40X125 - コガネイスリムシリンダ DA40X125 - コガネイスリムシリンダ DA40X125 - コガネイスリムシリンダ DA40X125 - コガネイスリムシリンダ DA40X125 - コガネイスリムシリンダ DA40X125 - コガネイスリムシリンダ DA40X125 - コガネイスリムシリンダ DA40X125 - コガネイ
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)125作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800内容量1個
全241種類を絞り込む
取付
ロッド先端ねじ
241種類すべて表示中
注文コード
品番
取付
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71438928DA40X125基本形金具なし
9,920
7,498
8,248(税込)
7日以内出荷
返品不可
71438937DA40X125-1両フート形金具なし
9,920
9,098
10,008(税込)
7日以内出荷
返品不可
71438946DA40X125-11ヘッドトラニオン形金具なし
10,650
9,698
10,668(税込)
7日以内出荷
返品不可
71438955DA40X125-11-11Tヘッドトラニオン形、支持金具付金具なし
11,260
9,980
10,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71438964DA40X125-11-11T-CS3MA1ヘッドトラニオン形、支持金具付金具なし
13,920
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71438973DA40X125-11-11T-I-ZG530B1ヘッドトラニオン形、支持金具付I形ナックル付
15,980
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71438982DA40X125-11-11T-I-ZG530B2ヘッドトラニオン形、支持金具付I形ナックル付
19,370
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71438998DA40X125-11-11T-Y-CS4MB1ヘッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
15,860
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71439007DA40X125-11-11T-Y-CS4MB2ヘッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
18,890
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71439016DA40X125-11-11T-Y-ZG530A1ヘッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
15,860
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71439025DA40X125-11-11T-Y-ZG530A2ヘッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
18,890
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71439034DA40X125-11-11T-ZG530A1ヘッドトラニオン形、支持金具付金具なし
14,290
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71439043DA40X125-11-11T-ZG530A2ヘッドトラニオン形、支持金具付金具なし
17,320
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71439052DA40X125-11-11T-ZG553B1ヘッドトラニオン形、支持金具付金具なし
14,770
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71439068DA40X125-11-11T-ZG553B2ヘッドトラニオン形、支持金具付金具なし
18,280
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71439077DA40X125-11-CS3MA1ヘッドトラニオン形金具なし
13,310
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71439086DA40X125-11-CS3MA2ヘッドトラニオン形金具なし
15,970
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71439095DA40X125-11-Y-ZG530A1ヘッドトラニオン形Y形ナックル付(ピン金具付)
15,250
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71439104DA40X125-11-Y-ZG530A2ヘッドトラニオン形Y形ナックル付(ピン金具付)
18,280
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71439113DA40X125-12ロッドトラニオン形金具なし
10,650
9,698
10,668(税込)
7日以内出荷
71439122DA40X125-12-12Tロッドトラニオン形、支持金具付金具なし
11,260
9,980
10,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71439138DA40X125-12-12T-CS3MB1ロッドトラニオン形、支持金具付金具なし
14,290
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71439147DA40X125-12-12T-CS3MB2ロッドトラニオン形、支持金具付金具なし
17,320
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71439156DA40X125-12-12T-CS4MB1ロッドトラニオン形、支持金具付金具なし
14,290
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71439165DA40X125-12-12T-CS4MB2ロッドトラニオン形、支持金具付金具なし
17,320
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71439174DA40X125-12-12T-CS5F1ロッドトラニオン形、支持金具付金具なし
15,740
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71439183DA40X125-12-12T-CS5F2ロッドトラニオン形、支持金具付金具なし
20,220
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71439192DA40X125-12-12T-I-ZG530A1ロッドトラニオン形、支持金具付I形ナックル付
15,620
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71439208DA40X125-12-12T-I-ZG530A2ロッドトラニオン形、支持金具付I形ナックル付
18,650
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71439217DA40X125-12-12T-I-ZG530A3ロッドトラニオン形、支持金具付I形ナックル付
21,680
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71439226DA40X125-12-12T-Yロッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
12,830
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71439235DA40X125-12-12T-Y-CS4MA1ロッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
15,490
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71439244DA40X125-12-12T-Y-CS4MA2ロッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
18,150
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71439253DA40X125-12-12T-Y-CS4MB1ロッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
15,860
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71439262DA40X125-12-12T-Y-CS4MB2ロッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
18,890
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71439278DA40X125-12-12T-Y-ZG530A1ロッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
15,860
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71439287DA40X125-12-12T-Y-ZG530B1ロッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
16,220
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71439296DA40X125-12-12T-Y-ZG530B2ロッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
19,610
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71439305DA40X125-12-12T-ZG530B1ロッドトラニオン形、支持金具付金具なし
14,650
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71439314DA40X125-12-12T-ZG530B2ロッドトラニオン形、支持金具付金具なし
18,040
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71439323DA40X125-12-CS3MA1ロッドトラニオン形金具なし
13,310
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71439332DA40X125-12-CS3MA2ロッドトラニオン形金具なし
15,970
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71439348DA40X125-12-CS3MA3ロッドトラニオン形金具なし
18,630
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71439357DA40X125-12-CS3MB1ロッドトラニオン形金具なし
13,680
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71439366DA40X125-12-CS3MB2ロッドトラニオン形金具なし
16,710
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71439375DA40X125-12-CS4MA1ロッドトラニオン形金具なし
13,310
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71439384DA40X125-12-CS4MA2ロッドトラニオン形金具なし
15,970
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71439393DA40X125-12-CS4MB1ロッドトラニオン形金具なし
13,680
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71439402DA40X125-12-CS5F1ロッドトラニオン形金具なし
15,130
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71439418DA40X125-12-Yロッドトラニオン形Y形ナックル付(ピン金具付)
12,220
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする