スリムシリンダ DA40X250

スリムシリンダ DA40X250 - コガネイスリムシリンダ DA40X250 - コガネイスリムシリンダ DA40X250 - コガネイスリムシリンダ DA40X250 - コガネイスリムシリンダ DA40X250 - コガネイスリムシリンダ DA40X250 - コガネイスリムシリンダ DA40X250 - コガネイスリムシリンダ DA40X250 - コガネイ
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)250作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800内容量1個
全241種類を絞り込む
取付
ロッド先端ねじ
241種類すべて表示中
注文コード
品番
取付
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71446165DA40X250基本形金具なし
12,100
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
71446174DA40X250-1両フート形金具なし
12,100
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71446183DA40X250-11ヘッドトラニオン形金具なし
12,830
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71446192DA40X250-11-11Tヘッドトラニオン形、支持金具付金具なし
13,440
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
71446208DA40X250-11-11T-CS3MA1ヘッドトラニオン形、支持金具付金具なし
16,100
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71446217DA40X250-11-11T-I-ZG530B1ヘッドトラニオン形、支持金具付I形ナックル付
18,160
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71446226DA40X250-11-11T-I-ZG530B2ヘッドトラニオン形、支持金具付I形ナックル付
21,550
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71446235DA40X250-11-11T-Y-CS4MB1ヘッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
18,040
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71446244DA40X250-11-11T-Y-CS4MB2ヘッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
21,070
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71446253DA40X250-11-11T-Y-ZG530A1ヘッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
18,040
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71446262DA40X250-11-11T-Y-ZG530A2ヘッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
21,070
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71446278DA40X250-11-11T-ZG530A1ヘッドトラニオン形、支持金具付金具なし
16,470
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71446287DA40X250-11-11T-ZG530A2ヘッドトラニオン形、支持金具付金具なし
19,500
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71446296DA40X250-11-11T-ZG553B1ヘッドトラニオン形、支持金具付金具なし
16,950
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71446305DA40X250-11-11T-ZG553B2ヘッドトラニオン形、支持金具付金具なし
20,460
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71446314DA40X250-11-CS3MA1ヘッドトラニオン形金具なし
15,490
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71446323DA40X250-11-CS3MA2ヘッドトラニオン形金具なし
18,150
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71446332DA40X250-11-Y-ZG530A1ヘッドトラニオン形Y形ナックル付(ピン金具付)
17,430
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71446348DA40X250-11-Y-ZG530A2ヘッドトラニオン形Y形ナックル付(ピン金具付)
20,460
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71446357DA40X250-12ロッドトラニオン形金具なし
12,830
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
71446366DA40X250-12-12Tロッドトラニオン形、支持金具付金具なし
13,440
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71446375DA40X250-12-12T-CS3MB1ロッドトラニオン形、支持金具付金具なし
16,470
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71446384DA40X250-12-12T-CS3MB2ロッドトラニオン形、支持金具付金具なし
19,500
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71446393DA40X250-12-12T-CS4MB1ロッドトラニオン形、支持金具付金具なし
16,470
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71446402DA40X250-12-12T-CS4MB2ロッドトラニオン形、支持金具付金具なし
19,500
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71446418DA40X250-12-12T-CS5F1ロッドトラニオン形、支持金具付金具なし
17,920
17,898
19,688(税込)
7日以内出荷
返品不可
71446427DA40X250-12-12T-CS5F2ロッドトラニオン形、支持金具付金具なし
22,400
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71446436DA40X250-12-12T-I-ZG530A1ロッドトラニオン形、支持金具付I形ナックル付
17,800
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71446445DA40X250-12-12T-I-ZG530A2ロッドトラニオン形、支持金具付I形ナックル付
20,830
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
71446454DA40X250-12-12T-I-ZG530A3ロッドトラニオン形、支持金具付I形ナックル付
23,860
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71446463DA40X250-12-12T-Yロッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
15,010
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71446472DA40X250-12-12T-Y-CS4MA1ロッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
17,670
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71446488DA40X250-12-12T-Y-CS4MA2ロッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
20,330
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71446497DA40X250-12-12T-Y-CS4MB1ロッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
18,040
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71446506DA40X250-12-12T-Y-CS4MB2ロッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
21,070
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71446515DA40X250-12-12T-Y-ZG530A1ロッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
18,040
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71446524DA40X250-12-12T-Y-ZG530B1ロッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
18,400
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71446533DA40X250-12-12T-Y-ZG530B2ロッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
21,790
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71446542DA40X250-12-12T-ZG530B1ロッドトラニオン形、支持金具付金具なし
16,830
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71446558DA40X250-12-12T-ZG530B2ロッドトラニオン形、支持金具付金具なし
20,220
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71446567DA40X250-12-CS3MA1ロッドトラニオン形金具なし
15,490
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71446576DA40X250-12-CS3MA2ロッドトラニオン形金具なし
18,150
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71446585DA40X250-12-CS3MA3ロッドトラニオン形金具なし
20,810
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71446594DA40X250-12-CS3MB1ロッドトラニオン形金具なし
15,860
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71446603DA40X250-12-CS3MB2ロッドトラニオン形金具なし
18,890
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71446612DA40X250-12-CS4MA1ロッドトラニオン形金具なし
15,490
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71446628DA40X250-12-CS4MA2ロッドトラニオン形金具なし
18,150
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71446637DA40X250-12-CS4MB1ロッドトラニオン形金具なし
15,860
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71446646DA40X250-12-CS5F1ロッドトラニオン形金具なし
17,310
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71446655DA40X250-12-Yロッドトラニオン形Y形ナックル付(ピン金具付)
14,400
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする