曜日別特売

スリムシリンダ DA40X400

スリムシリンダ DA40X400 - コガネイスリムシリンダ DA40X400 - コガネイスリムシリンダ DA40X400 - コガネイスリムシリンダ DA40X400 - コガネイスリムシリンダ DA40X400 - コガネイスリムシリンダ DA40X400 - コガネイスリムシリンダ DA40X400 - コガネイスリムシリンダ DA40X400 - コガネイ
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)400作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800内容量1個
241件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71455798DA40X400基本形金具なし
15,730
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
71455807DA40X400-1両フート形金具なし
15,730
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71455816DA40X400-11ヘッドトラニオン形金具なし
16,460
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71455825DA40X400-11-11Tヘッドトラニオン形、支持金具付金具なし
17,070
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71455834DA40X400-11-11T-CS3MA1ヘッドトラニオン形、支持金具付金具なし
19,730
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
71455843DA40X400-11-11T-I-ZG530B1ヘッドトラニオン形、支持金具付I形ナックル付
21,790
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71455852DA40X400-11-11T-I-ZG530B2ヘッドトラニオン形、支持金具付I形ナックル付
25,180
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71455868DA40X400-11-11T-Y-CS4MB1ヘッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
21,670
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71455877DA40X400-11-11T-Y-CS4MB2ヘッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
24,700
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71455886DA40X400-11-11T-Y-ZG530A1ヘッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
21,670
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71455895DA40X400-11-11T-Y-ZG530A2ヘッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
24,700
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71455904DA40X400-11-11T-ZG530A1ヘッドトラニオン形、支持金具付金具なし
20,100
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71455913DA40X400-11-11T-ZG530A2ヘッドトラニオン形、支持金具付金具なし
23,130
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71455922DA40X400-11-11T-ZG553B1ヘッドトラニオン形、支持金具付金具なし
20,580
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71455938DA40X400-11-11T-ZG553B2ヘッドトラニオン形、支持金具付金具なし
24,090
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71455947DA40X400-11-CS3MA1ヘッドトラニオン形金具なし
19,120
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71455956DA40X400-11-CS3MA2ヘッドトラニオン形金具なし
21,780
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71455965DA40X400-11-Y-ZG530A1ヘッドトラニオン形Y形ナックル付(ピン金具付)
21,060
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71455974DA40X400-11-Y-ZG530A2ヘッドトラニオン形Y形ナックル付(ピン金具付)
24,090
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71455983DA40X400-12ロッドトラニオン形金具なし
16,460
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71455992DA40X400-12-12Tロッドトラニオン形、支持金具付金具なし
17,070
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71456008DA40X400-12-12T-CS3MB1ロッドトラニオン形、支持金具付金具なし
20,100
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71456017DA40X400-12-12T-CS3MB2ロッドトラニオン形、支持金具付金具なし
23,130
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71456026DA40X400-12-12T-CS4MB1ロッドトラニオン形、支持金具付金具なし
20,100
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71456035DA40X400-12-12T-CS4MB2ロッドトラニオン形、支持金具付金具なし
23,130
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71456044DA40X400-12-12T-CS5F1ロッドトラニオン形、支持金具付金具なし
21,550
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71456053DA40X400-12-12T-CS5F2ロッドトラニオン形、支持金具付金具なし
26,030
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71456062DA40X400-12-12T-I-ZG530A1ロッドトラニオン形、支持金具付I形ナックル付
21,430
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71456078DA40X400-12-12T-I-ZG530A2ロッドトラニオン形、支持金具付I形ナックル付
24,460
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71456087DA40X400-12-12T-I-ZG530A3ロッドトラニオン形、支持金具付I形ナックル付
27,490
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71456096DA40X400-12-12T-Yロッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
18,640
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71456105DA40X400-12-12T-Y-CS4MA1ロッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
21,300
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71456114DA40X400-12-12T-Y-CS4MA2ロッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
23,960
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71456123DA40X400-12-12T-Y-CS4MB1ロッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
21,670
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71456132DA40X400-12-12T-Y-CS4MB2ロッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
24,700
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71456148DA40X400-12-12T-Y-ZG530A1ロッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
21,670
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71456157DA40X400-12-12T-Y-ZG530B1ロッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
22,030
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71456166DA40X400-12-12T-Y-ZG530B2ロッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
25,420
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71456175DA40X400-12-12T-ZG530B1ロッドトラニオン形、支持金具付金具なし
20,460
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71456184DA40X400-12-12T-ZG530B2ロッドトラニオン形、支持金具付金具なし
23,850
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71456193DA40X400-12-CS3MA1ロッドトラニオン形金具なし
19,120
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71456202DA40X400-12-CS3MA2ロッドトラニオン形金具なし
21,780
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71456218DA40X400-12-CS3MA3ロッドトラニオン形金具なし
24,440
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71456227DA40X400-12-CS3MB1ロッドトラニオン形金具なし
19,490
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71456236DA40X400-12-CS3MB2ロッドトラニオン形金具なし
22,520
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71456245DA40X400-12-CS4MA1ロッドトラニオン形金具なし
19,120
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71456254DA40X400-12-CS4MA2ロッドトラニオン形金具なし
21,780
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71456263DA40X400-12-CS4MB1ロッドトラニオン形金具なし
19,490
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
71456272DA40X400-12-CS5F1ロッドトラニオン形金具なし
20,940
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71456288DA40X400-12-Yロッドトラニオン形Y形ナックル付(ピン金具付)
18,030
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする