スリムシリンダ DA40X450

スリムシリンダ DA40X450 - コガネイスリムシリンダ DA40X450 - コガネイスリムシリンダ DA40X450 - コガネイスリムシリンダ DA40X450 - コガネイスリムシリンダ DA40X450 - コガネイスリムシリンダ DA40X450 - コガネイスリムシリンダ DA40X450 - コガネイスリムシリンダ DA40X450 - コガネイ
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)450作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800内容量1個
241件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71458205DA40X450基本形金具なし
17,550
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
71458214DA40X450-1両フート形金具なし
17,550
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71458223DA40X450-11ヘッドトラニオン形金具なし
18,280
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71458232DA40X450-11-11Tヘッドトラニオン形、支持金具付金具なし
18,890
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71458248DA40X450-11-11T-CS3MA1ヘッドトラニオン形、支持金具付金具なし
21,550
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71458257DA40X450-11-11T-I-ZG530B1ヘッドトラニオン形、支持金具付I形ナックル付
23,610
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71458266DA40X450-11-11T-I-ZG530B2ヘッドトラニオン形、支持金具付I形ナックル付
27,000
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71458275DA40X450-11-11T-Y-CS4MB1ヘッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
23,490
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71458284DA40X450-11-11T-Y-CS4MB2ヘッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
26,520
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71458293DA40X450-11-11T-Y-ZG530A1ヘッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
23,490
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71458302DA40X450-11-11T-Y-ZG530A2ヘッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
26,520
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71458318DA40X450-11-11T-ZG530A1ヘッドトラニオン形、支持金具付金具なし
21,920
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71458327DA40X450-11-11T-ZG530A2ヘッドトラニオン形、支持金具付金具なし
24,950
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71458336DA40X450-11-11T-ZG553B1ヘッドトラニオン形、支持金具付金具なし
22,400
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71458345DA40X450-11-11T-ZG553B2ヘッドトラニオン形、支持金具付金具なし
25,910
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71458354DA40X450-11-CS3MA1ヘッドトラニオン形金具なし
20,940
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71458363DA40X450-11-CS3MA2ヘッドトラニオン形金具なし
23,600
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71458372DA40X450-11-Y-ZG530A1ヘッドトラニオン形Y形ナックル付(ピン金具付)
22,880
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71458388DA40X450-11-Y-ZG530A2ヘッドトラニオン形Y形ナックル付(ピン金具付)
25,910
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71458397DA40X450-12ロッドトラニオン形金具なし
18,280
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71458406DA40X450-12-12Tロッドトラニオン形、支持金具付金具なし
18,890
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71458415DA40X450-12-12T-CS3MB1ロッドトラニオン形、支持金具付金具なし
21,920
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71458424DA40X450-12-12T-CS3MB2ロッドトラニオン形、支持金具付金具なし
24,950
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71458433DA40X450-12-12T-CS4MB1ロッドトラニオン形、支持金具付金具なし
21,920
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
71458442DA40X450-12-12T-CS4MB2ロッドトラニオン形、支持金具付金具なし
24,950
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71458458DA40X450-12-12T-CS5F1ロッドトラニオン形、支持金具付金具なし
23,370
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71458467DA40X450-12-12T-CS5F2ロッドトラニオン形、支持金具付金具なし
27,850
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71458476DA40X450-12-12T-I-ZG530A1ロッドトラニオン形、支持金具付I形ナックル付
23,250
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71458485DA40X450-12-12T-I-ZG530A2ロッドトラニオン形、支持金具付I形ナックル付
26,280
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71458494DA40X450-12-12T-I-ZG530A3ロッドトラニオン形、支持金具付I形ナックル付
29,310
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71458503DA40X450-12-12T-Yロッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
20,460
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71458512DA40X450-12-12T-Y-CS4MA1ロッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
23,120
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71458528DA40X450-12-12T-Y-CS4MA2ロッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
25,780
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71458537DA40X450-12-12T-Y-CS4MB1ロッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
23,490
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71458546DA40X450-12-12T-Y-CS4MB2ロッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
26,520
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71458555DA40X450-12-12T-Y-ZG530A1ロッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
23,490
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71458564DA40X450-12-12T-Y-ZG530B1ロッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
23,850
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71458573DA40X450-12-12T-Y-ZG530B2ロッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
27,240
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71458582DA40X450-12-12T-ZG530B1ロッドトラニオン形、支持金具付金具なし
22,280
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71458598DA40X450-12-12T-ZG530B2ロッドトラニオン形、支持金具付金具なし
25,670
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71458607DA40X450-12-CS3MA1ロッドトラニオン形金具なし
20,940
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71458616DA40X450-12-CS3MA2ロッドトラニオン形金具なし
23,600
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71458625DA40X450-12-CS3MA3ロッドトラニオン形金具なし
26,260
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71458634DA40X450-12-CS3MB1ロッドトラニオン形金具なし
21,310
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71458643DA40X450-12-CS3MB2ロッドトラニオン形金具なし
24,340
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71458652DA40X450-12-CS4MA1ロッドトラニオン形金具なし
20,940
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71458668DA40X450-12-CS4MA2ロッドトラニオン形金具なし
23,600
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71458677DA40X450-12-CS4MB1ロッドトラニオン形金具なし
21,310
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71458686DA40X450-12-CS5F1ロッドトラニオン形金具なし
22,760
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71458695DA40X450-12-Yロッドトラニオン形Y形ナックル付(ピン金具付)
19,850
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする