曜日別特売

スリムシリンダ DA40X50

スリムシリンダ DA40X50 - コガネイスリムシリンダ DA40X50 - コガネイスリムシリンダ DA40X50 - コガネイスリムシリンダ DA40X50 - コガネイスリムシリンダ DA40X50 - コガネイスリムシリンダ DA40X50 - コガネイスリムシリンダ DA40X50 - コガネイスリムシリンダ DA40X50 - コガネイ
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)50作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800内容量1個
全240種類を絞り込む
取付
ロッド先端ねじ
240種類すべて表示中
注文コード
品番
取付
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71463035DA40X50-1両フート形金具なし
8,830
8,098
8,908(税込)
7日以内出荷
返品不可
71463044DA40X50-11ヘッドトラニオン形金具なし
9,560
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
71463053DA40X50-11-11Tヘッドトラニオン形、支持金具付金具なし
10,170
9,298
10,228(税込)
7日以内出荷
返品不可
71463062DA40X50-11-11T-CS3MA1ヘッドトラニオン形、支持金具付金具なし
12,830
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71463078DA40X50-11-11T-I-ZG530B1ヘッドトラニオン形、支持金具付I形ナックル付
14,890
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71463087DA40X50-11-11T-I-ZG530B2ヘッドトラニオン形、支持金具付I形ナックル付
18,280
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71463096DA40X50-11-11T-Y-CS4MB1ヘッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
14,770
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71463105DA40X50-11-11T-Y-CS4MB2ヘッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
17,800
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71463114DA40X50-11-11T-Y-ZG530A1ヘッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
14,770
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71463123DA40X50-11-11T-Y-ZG530A2ヘッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
17,800
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71463132DA40X50-11-11T-ZG530A1ヘッドトラニオン形、支持金具付金具なし
13,200
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71463148DA40X50-11-11T-ZG530A2ヘッドトラニオン形、支持金具付金具なし
16,230
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71463157DA40X50-11-11T-ZG553B1ヘッドトラニオン形、支持金具付金具なし
13,680
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71463166DA40X50-11-11T-ZG553B2ヘッドトラニオン形、支持金具付金具なし
17,190
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71463175DA40X50-11-CS3MA1ヘッドトラニオン形金具なし
12,220
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71463184DA40X50-11-CS3MA2ヘッドトラニオン形金具なし
14,880
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71463193DA40X50-11-Y-ZG530A1ヘッドトラニオン形Y形ナックル付(ピン金具付)
14,160
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71463202DA40X50-11-Y-ZG530A2ヘッドトラニオン形Y形ナックル付(ピン金具付)
17,190
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71463218DA40X50-12ロッドトラニオン形金具なし
9,560
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
71463227DA40X50-12-12Tロッドトラニオン形、支持金具付金具なし
10,170
9,298
10,228(税込)
7日以内出荷
返品不可
71463236DA40X50-12-12T-CS3MB1ロッドトラニオン形、支持金具付金具なし
13,200
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
71463245DA40X50-12-12T-CS3MB2ロッドトラニオン形、支持金具付金具なし
16,230
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71463254DA40X50-12-12T-CS4MB1ロッドトラニオン形、支持金具付金具なし
13,200
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71463263DA40X50-12-12T-CS4MB2ロッドトラニオン形、支持金具付金具なし
16,230
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71463272DA40X50-12-12T-CS5F1ロッドトラニオン形、支持金具付金具なし
14,650
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71463288DA40X50-12-12T-CS5F2ロッドトラニオン形、支持金具付金具なし
19,130
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71463297DA40X50-12-12T-I-ZG530A1ロッドトラニオン形、支持金具付I形ナックル付
14,530
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71463306DA40X50-12-12T-I-ZG530A2ロッドトラニオン形、支持金具付I形ナックル付
17,560
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71463315DA40X50-12-12T-I-ZG530A3ロッドトラニオン形、支持金具付I形ナックル付
20,590
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71463324DA40X50-12-12T-Yロッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
11,740
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71463333DA40X50-12-12T-Y-CS4MA1ロッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
14,400
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71463342DA40X50-12-12T-Y-CS4MA2ロッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
17,060
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71463358DA40X50-12-12T-Y-CS4MB1ロッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
14,770
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71463367DA40X50-12-12T-Y-CS4MB2ロッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
17,800
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71463376DA40X50-12-12T-Y-ZG530A1ロッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
14,770
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71463385DA40X50-12-12T-Y-ZG530B1ロッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
15,130
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71463394DA40X50-12-12T-Y-ZG530B2ロッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
18,520
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71463403DA40X50-12-12T-ZG530B1ロッドトラニオン形、支持金具付金具なし
13,560
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71463412DA40X50-12-12T-ZG530B2ロッドトラニオン形、支持金具付金具なし
16,950
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71463428DA40X50-12-CS3MA1ロッドトラニオン形金具なし
12,220
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71463437DA40X50-12-CS3MA2ロッドトラニオン形金具なし
14,880
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71463446DA40X50-12-CS3MA3ロッドトラニオン形金具なし
17,540
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71463455DA40X50-12-CS3MB1ロッドトラニオン形金具なし
12,590
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71463464DA40X50-12-CS3MB2ロッドトラニオン形金具なし
15,620
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71463473DA40X50-12-CS4MA1ロッドトラニオン形金具なし
12,220
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71463482DA40X50-12-CS4MA2ロッドトラニオン形金具なし
14,880
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71463498DA40X50-12-CS4MB1ロッドトラニオン形金具なし
12,590
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71463507DA40X50-12-CS5F1ロッドトラニオン形金具なし
14,040
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71463516DA40X50-12-Yロッドトラニオン形Y形ナックル付(ピン金具付)
11,130
9,980
10,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71463525DA40X50-12-Y-CS4MB1ロッドトラニオン形Y形ナックル付(ピン金具付)
14,160
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする