曜日別特売

スリムシリンダ DA40X600

スリムシリンダ DA40X600 - コガネイスリムシリンダ DA40X600 - コガネイスリムシリンダ DA40X600 - コガネイスリムシリンダ DA40X600 - コガネイスリムシリンダ DA40X600 - コガネイスリムシリンダ DA40X600 - コガネイスリムシリンダ DA40X600 - コガネイスリムシリンダ DA40X600 - コガネイ
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)600作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800内容量1個
全242種類を絞り込む
取付
ロッド先端ねじ
242種類すべて表示中
注文コード
品番
商品状態
取付
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71467847DA40X600-基本形金具なし
22,990
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71467856DA40X600-1-両フート形金具なし
22,990
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71467865DA40X600-11-ヘッドトラニオン形金具なし
23,720
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71467874DA40X600-11-11T-ヘッドトラニオン形、支持金具付金具なし
24,330
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71467883DA40X600-11-11T-CS3MA1-ヘッドトラニオン形、支持金具付金具なし
26,990
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71467892DA40X600-11-11T-I-ZG530B1-ヘッドトラニオン形、支持金具付I形ナックル付
29,050
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71467908DA40X600-11-11T-I-ZG530B2-ヘッドトラニオン形、支持金具付I形ナックル付
32,440
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71467917DA40X600-11-11T-Y-CS4MB1-ヘッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
28,930
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71467926DA40X600-11-11T-Y-CS4MB2-ヘッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
31,960
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71467935DA40X600-11-11T-Y-ZG530A1-ヘッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
28,930
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71467944DA40X600-11-11T-Y-ZG530A2-ヘッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
31,960
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71467953DA40X600-11-11T-ZG530A1-ヘッドトラニオン形、支持金具付金具なし
27,360
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71467962DA40X600-11-11T-ZG530A2-ヘッドトラニオン形、支持金具付金具なし
30,390
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71467978DA40X600-11-11T-ZG553B1-ヘッドトラニオン形、支持金具付金具なし
27,840
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71467987DA40X600-11-11T-ZG553B2-ヘッドトラニオン形、支持金具付金具なし
31,350
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71467996DA40X600-11-CS3MA1-ヘッドトラニオン形金具なし
26,380
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71468005DA40X600-11-CS3MA2-ヘッドトラニオン形金具なし
29,040
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71468014DA40X600-11-Y-ZG530A1-ヘッドトラニオン形Y形ナックル付(ピン金具付)
28,320
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71468023DA40X600-11-Y-ZG530A2-ヘッドトラニオン形Y形ナックル付(ピン金具付)
31,350
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71468032DA40X600-12-ロッドトラニオン形金具なし
23,720
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71468048DA40X600-12-12T-ロッドトラニオン形、支持金具付金具なし
24,330
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71468057DA40X600-12-12T-CS3MB1-ロッドトラニオン形、支持金具付金具なし
27,360
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71468066DA40X600-12-12T-CS3MB2-ロッドトラニオン形、支持金具付金具なし
30,390
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71468075DA40X600-12-12T-CS4MB1-ロッドトラニオン形、支持金具付金具なし
27,360
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71468084DA40X600-12-12T-CS4MB2-ロッドトラニオン形、支持金具付金具なし
30,390
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71468093DA40X600-12-12T-CS5F1-ロッドトラニオン形、支持金具付金具なし
28,810
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71468102DA40X600-12-12T-CS5F2-ロッドトラニオン形、支持金具付金具なし
33,290
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71468118DA40X600-12-12T-I-ZG530A1-ロッドトラニオン形、支持金具付I形ナックル付
28,690
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71468127DA40X600-12-12T-I-ZG530A2-ロッドトラニオン形、支持金具付I形ナックル付
31,720
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71468136DA40X600-12-12T-I-ZG530A3-ロッドトラニオン形、支持金具付I形ナックル付
34,750
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71468145DA40X600-12-12T-Y-ロッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
25,900
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71468154DA40X600-12-12T-Y-CS4MA1-ロッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
28,560
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71468163DA40X600-12-12T-Y-CS4MA2-ロッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
31,220
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71468172DA40X600-12-12T-Y-CS4MB1-ロッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
28,930
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71468188DA40X600-12-12T-Y-CS4MB2-ロッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
31,960
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71468197DA40X600-12-12T-Y-ZG530A1-ロッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
28,930
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71468206DA40X600-12-12T-Y-ZG530B1-ロッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
29,290
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71468215DA40X600-12-12T-Y-ZG530B2-ロッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
32,680
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71468224DA40X600-12-12T-ZG530B1-ロッドトラニオン形、支持金具付金具なし
27,720
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71468233DA40X600-12-12T-ZG530B2-ロッドトラニオン形、支持金具付金具なし
31,110
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71468242DA40X600-12-CS3MA1-ロッドトラニオン形金具なし
26,380
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71468258DA40X600-12-CS3MA2-ロッドトラニオン形金具なし
29,040
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71468267DA40X600-12-CS3MA3-ロッドトラニオン形金具なし
31,700
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71468276DA40X600-12-CS3MB1-ロッドトラニオン形金具なし
26,750
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71468285DA40X600-12-CS3MB2-ロッドトラニオン形金具なし
29,780
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71468294DA40X600-12-CS4MA1-ロッドトラニオン形金具なし
26,380
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71468303DA40X600-12-CS4MA2-ロッドトラニオン形金具なし
29,040
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71468312DA40X600-12-CS4MB1-ロッドトラニオン形金具なし
26,750
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71468328DA40X600-12-CS5F1-ロッドトラニオン形金具なし
28,200
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71468337DA40X600-12-Y-ロッドトラニオン形Y形ナックル付(ピン金具付)
25,290
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする