スリムシリンダ DA40X650

スリムシリンダ DA40X650 - コガネイスリムシリンダ DA40X650 - コガネイスリムシリンダ DA40X650 - コガネイスリムシリンダ DA40X650 - コガネイスリムシリンダ DA40X650 - コガネイスリムシリンダ DA40X650 - コガネイスリムシリンダ DA40X650 - コガネイスリムシリンダ DA40X650 - コガネイ
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)650作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800内容量1個
241件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71470254DA40X650基本形金具なし
24,810
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71470263DA40X650-1両フート形金具なし
24,810
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71470272DA40X650-11ヘッドトラニオン形金具なし
25,540
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71470288DA40X650-11-11Tヘッドトラニオン形、支持金具付金具なし
26,150
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71470297DA40X650-11-11T-CS3MA1ヘッドトラニオン形、支持金具付金具なし
28,810
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71470306DA40X650-11-11T-I-ZG530B1ヘッドトラニオン形、支持金具付I形ナックル付
30,870
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71470315DA40X650-11-11T-I-ZG530B2ヘッドトラニオン形、支持金具付I形ナックル付
34,260
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71470324DA40X650-11-11T-Y-CS4MB1ヘッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
30,750
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71470333DA40X650-11-11T-Y-CS4MB2ヘッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
33,780
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71470342DA40X650-11-11T-Y-ZG530A1ヘッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
30,750
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71470358DA40X650-11-11T-Y-ZG530A2ヘッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
33,780
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71470367DA40X650-11-11T-ZG530A1ヘッドトラニオン形、支持金具付金具なし
29,180
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71470376DA40X650-11-11T-ZG530A2ヘッドトラニオン形、支持金具付金具なし
32,210
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71470385DA40X650-11-11T-ZG553B1ヘッドトラニオン形、支持金具付金具なし
29,660
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71470394DA40X650-11-11T-ZG553B2ヘッドトラニオン形、支持金具付金具なし
33,170
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71470403DA40X650-11-CS3MA1ヘッドトラニオン形金具なし
28,200
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71470412DA40X650-11-CS3MA2ヘッドトラニオン形金具なし
30,860
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71470428DA40X650-11-Y-ZG530A1ヘッドトラニオン形Y形ナックル付(ピン金具付)
30,140
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71470437DA40X650-11-Y-ZG530A2ヘッドトラニオン形Y形ナックル付(ピン金具付)
33,170
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71470446DA40X650-12ロッドトラニオン形金具なし
25,540
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71470455DA40X650-12-12Tロッドトラニオン形、支持金具付金具なし
26,150
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71470464DA40X650-12-12T-CS3MB1ロッドトラニオン形、支持金具付金具なし
29,180
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71470473DA40X650-12-12T-CS3MB2ロッドトラニオン形、支持金具付金具なし
32,210
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71470482DA40X650-12-12T-CS4MB1ロッドトラニオン形、支持金具付金具なし
29,180
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71470498DA40X650-12-12T-CS4MB2ロッドトラニオン形、支持金具付金具なし
32,210
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71470507DA40X650-12-12T-CS5F1ロッドトラニオン形、支持金具付金具なし
30,630
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71470516DA40X650-12-12T-CS5F2ロッドトラニオン形、支持金具付金具なし
35,110
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71470525DA40X650-12-12T-I-ZG530A1ロッドトラニオン形、支持金具付I形ナックル付
30,510
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71470534DA40X650-12-12T-I-ZG530A2ロッドトラニオン形、支持金具付I形ナックル付
33,540
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71470543DA40X650-12-12T-I-ZG530A3ロッドトラニオン形、支持金具付I形ナックル付
36,570
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71470552DA40X650-12-12T-Yロッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
27,720
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71470568DA40X650-12-12T-Y-CS4MA1ロッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
30,380
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71470577DA40X650-12-12T-Y-CS4MA2ロッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
33,040
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
71470586DA40X650-12-12T-Y-CS4MB1ロッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
30,750
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71470595DA40X650-12-12T-Y-CS4MB2ロッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
33,780
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71470604DA40X650-12-12T-Y-ZG530A1ロッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
30,750
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71470613DA40X650-12-12T-Y-ZG530B1ロッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
31,110
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71470622DA40X650-12-12T-Y-ZG530B2ロッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
34,500
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71470638DA40X650-12-12T-ZG530B1ロッドトラニオン形、支持金具付金具なし
29,540
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
71470647DA40X650-12-12T-ZG530B2ロッドトラニオン形、支持金具付金具なし
32,930
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71470656DA40X650-12-CS3MA1ロッドトラニオン形金具なし
28,200
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71470665DA40X650-12-CS3MA2ロッドトラニオン形金具なし
30,860
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71470674DA40X650-12-CS3MA3ロッドトラニオン形金具なし
33,520
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71470683DA40X650-12-CS3MB1ロッドトラニオン形金具なし
28,570
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71470692DA40X650-12-CS3MB2ロッドトラニオン形金具なし
31,600
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71470708DA40X650-12-CS4MA1ロッドトラニオン形金具なし
28,200
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71470717DA40X650-12-CS4MA2ロッドトラニオン形金具なし
30,860
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71470726DA40X650-12-CS4MB1ロッドトラニオン形金具なし
28,570
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71470735DA40X650-12-CS5F1ロッドトラニオン形金具なし
30,020
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71470744DA40X650-12-Yロッドトラニオン形Y形ナックル付(ピン金具付)
27,110
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする