曜日別特売

スリムシリンダ DA40X75

スリムシリンダ DA40X75 - コガネイスリムシリンダ DA40X75 - コガネイスリムシリンダ DA40X75 - コガネイスリムシリンダ DA40X75 - コガネイスリムシリンダ DA40X75 - コガネイスリムシリンダ DA40X75 - コガネイスリムシリンダ DA40X75 - コガネイスリムシリンダ DA40X75 - コガネイ
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)75作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800内容量1個
全240種類を絞り込む
取付
ロッド先端ねじ
240種類すべて表示中
注文コード
品番
取付
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71477498DA40X75-1両フート形金具なし
9,200
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
71477507DA40X75-11ヘッドトラニオン形金具なし
9,930
9,198
10,118(税込)
9日以内出荷
返品不可
71477516DA40X75-11-11Tヘッドトラニオン形、支持金具付金具なし
10,540
9,698
10,668(税込)
7日以内出荷
返品不可
71477525DA40X75-11-11T-CS3MA1ヘッドトラニオン形、支持金具付金具なし
13,200
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71477534DA40X75-11-11T-I-ZG530B1ヘッドトラニオン形、支持金具付I形ナックル付
15,260
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71477543DA40X75-11-11T-I-ZG530B2ヘッドトラニオン形、支持金具付I形ナックル付
18,650
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71477552DA40X75-11-11T-Y-CS4MB1ヘッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
15,140
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71477568DA40X75-11-11T-Y-CS4MB2ヘッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
18,170
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71477577DA40X75-11-11T-Y-ZG530A1ヘッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
15,140
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71477586DA40X75-11-11T-Y-ZG530A2ヘッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
18,170
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71477595DA40X75-11-11T-ZG530A1ヘッドトラニオン形、支持金具付金具なし
13,570
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71477604DA40X75-11-11T-ZG530A2ヘッドトラニオン形、支持金具付金具なし
16,600
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71477613DA40X75-11-11T-ZG553B1ヘッドトラニオン形、支持金具付金具なし
14,050
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71477622DA40X75-11-11T-ZG553B2ヘッドトラニオン形、支持金具付金具なし
17,560
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71477638DA40X75-11-CS3MA1ヘッドトラニオン形金具なし
12,590
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71477647DA40X75-11-CS3MA2ヘッドトラニオン形金具なし
15,250
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71477656DA40X75-11-Y-ZG530A1ヘッドトラニオン形Y形ナックル付(ピン金具付)
14,530
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71477665DA40X75-11-Y-ZG530A2ヘッドトラニオン形Y形ナックル付(ピン金具付)
17,560
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71477674DA40X75-12ロッドトラニオン形金具なし
9,930
9,198
10,118(税込)
4日以内出荷
返品不可
71477683DA40X75-12-12Tロッドトラニオン形、支持金具付金具なし
10,540
9,698
10,668(税込)
7日以内出荷
返品不可
71477692DA40X75-12-12T-CS3MB1ロッドトラニオン形、支持金具付金具なし
13,570
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71477708DA40X75-12-12T-CS3MB2ロッドトラニオン形、支持金具付金具なし
16,600
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71477717DA40X75-12-12T-CS4MB1ロッドトラニオン形、支持金具付金具なし
13,570
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71477726DA40X75-12-12T-CS4MB2ロッドトラニオン形、支持金具付金具なし
16,600
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71477735DA40X75-12-12T-CS5F1ロッドトラニオン形、支持金具付金具なし
15,020
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71477744DA40X75-12-12T-CS5F2ロッドトラニオン形、支持金具付金具なし
19,500
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71477753DA40X75-12-12T-I-ZG530A1ロッドトラニオン形、支持金具付I形ナックル付
14,900
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71477762DA40X75-12-12T-I-ZG530A2ロッドトラニオン形、支持金具付I形ナックル付
17,930
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71477778DA40X75-12-12T-I-ZG530A3ロッドトラニオン形、支持金具付I形ナックル付
20,960
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
71477787DA40X75-12-12T-Yロッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
12,110
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71477796DA40X75-12-12T-Y-CS4MA1ロッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
14,770
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71477805DA40X75-12-12T-Y-CS4MA2ロッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
17,430
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71477814DA40X75-12-12T-Y-CS4MB1ロッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
15,140
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71477823DA40X75-12-12T-Y-CS4MB2ロッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
18,170
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71477832DA40X75-12-12T-Y-ZG530A1ロッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
15,140
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71477848DA40X75-12-12T-Y-ZG530B1ロッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
15,500
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71477857DA40X75-12-12T-Y-ZG530B2ロッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
18,890
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71477866DA40X75-12-12T-ZG530B1ロッドトラニオン形、支持金具付金具なし
13,930
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71477875DA40X75-12-12T-ZG530B2ロッドトラニオン形、支持金具付金具なし
17,320
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71477884DA40X75-12-CS3MA1ロッドトラニオン形金具なし
12,590
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71477893DA40X75-12-CS3MA2ロッドトラニオン形金具なし
15,250
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71477902DA40X75-12-CS3MA3ロッドトラニオン形金具なし
17,910
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71477918DA40X75-12-CS3MB1ロッドトラニオン形金具なし
12,960
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
71477927DA40X75-12-CS3MB2ロッドトラニオン形金具なし
15,990
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71477936DA40X75-12-CS4MA1ロッドトラニオン形金具なし
12,590
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71477945DA40X75-12-CS4MA2ロッドトラニオン形金具なし
15,250
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71477954DA40X75-12-CS4MB1ロッドトラニオン形金具なし
12,960
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71477963DA40X75-12-CS5F1ロッドトラニオン形金具なし
14,410
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71477972DA40X75-12-Yロッドトラニオン形Y形ナックル付(ピン金具付)
11,500
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71477988DA40X75-12-Y-CS4MB1ロッドトラニオン形Y形ナックル付(ピン金具付)
14,530
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする