スリムシリンダ DA40X900

スリムシリンダ DA40X900 - コガネイスリムシリンダ DA40X900 - コガネイスリムシリンダ DA40X900 - コガネイスリムシリンダ DA40X900 - コガネイスリムシリンダ DA40X900 - コガネイスリムシリンダ DA40X900 - コガネイスリムシリンダ DA40X900 - コガネイスリムシリンダ DA40X900 - コガネイ
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)900作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800内容量1個
241件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71484717DA40X900基本形金具なし
33,880
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71484726DA40X900-1両フート形金具なし
33,880
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71484735DA40X900-11ヘッドトラニオン形金具なし
34,610
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71484744DA40X900-11-11Tヘッドトラニオン形、支持金具付金具なし
35,220
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71484753DA40X900-11-11T-CS3MA1ヘッドトラニオン形、支持金具付金具なし
37,880
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
71484762DA40X900-11-11T-I-ZG530B1ヘッドトラニオン形、支持金具付I形ナックル付
39,940
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71484778DA40X900-11-11T-I-ZG530B2ヘッドトラニオン形、支持金具付I形ナックル付
43,330
40,980
45,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71484787DA40X900-11-11T-Y-CS4MB1ヘッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
39,820
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71484796DA40X900-11-11T-Y-CS4MB2ヘッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
42,850
40,980
45,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71484805DA40X900-11-11T-Y-ZG530A1ヘッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
39,820
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71484814DA40X900-11-11T-Y-ZG530A2ヘッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
42,850
40,980
45,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71484823DA40X900-11-11T-ZG530A1ヘッドトラニオン形、支持金具付金具なし
38,250
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71484832DA40X900-11-11T-ZG530A2ヘッドトラニオン形、支持金具付金具なし
41,280
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71484848DA40X900-11-11T-ZG553B1ヘッドトラニオン形、支持金具付金具なし
38,730
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71484857DA40X900-11-11T-ZG553B2ヘッドトラニオン形、支持金具付金具なし
42,240
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71484866DA40X900-11-CS3MA1ヘッドトラニオン形金具なし
37,270
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71484875DA40X900-11-CS3MA2ヘッドトラニオン形金具なし
39,930
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71484884DA40X900-11-Y-ZG530A1ヘッドトラニオン形Y形ナックル付(ピン金具付)
39,210
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71484893DA40X900-11-Y-ZG530A2ヘッドトラニオン形Y形ナックル付(ピン金具付)
42,240
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71484902DA40X900-12ロッドトラニオン形金具なし
34,610
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71484918DA40X900-12-12Tロッドトラニオン形、支持金具付金具なし
35,220
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71484927DA40X900-12-12T-CS3MB1ロッドトラニオン形、支持金具付金具なし
38,250
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71484936DA40X900-12-12T-CS3MB2ロッドトラニオン形、支持金具付金具なし
41,280
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71484945DA40X900-12-12T-CS4MB1ロッドトラニオン形、支持金具付金具なし
38,250
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71484954DA40X900-12-12T-CS4MB2ロッドトラニオン形、支持金具付金具なし
41,280
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71484963DA40X900-12-12T-CS5F1ロッドトラニオン形、支持金具付金具なし
39,700
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71484972DA40X900-12-12T-CS5F2ロッドトラニオン形、支持金具付金具なし
44,180
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71484988DA40X900-12-12T-I-ZG530A1ロッドトラニオン形、支持金具付I形ナックル付
39,580
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71484997DA40X900-12-12T-I-ZG530A2ロッドトラニオン形、支持金具付I形ナックル付
42,610
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71485006DA40X900-12-12T-I-ZG530A3ロッドトラニオン形、支持金具付I形ナックル付
45,640
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71485015DA40X900-12-12T-Yロッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
36,790
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71485024DA40X900-12-12T-Y-CS4MA1ロッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
39,450
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71485033DA40X900-12-12T-Y-CS4MA2ロッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
42,110
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71485042DA40X900-12-12T-Y-CS4MB1ロッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
39,820
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71485058DA40X900-12-12T-Y-CS4MB2ロッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
42,850
40,980
45,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71485067DA40X900-12-12T-Y-ZG530A1ロッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
39,820
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71485076DA40X900-12-12T-Y-ZG530B1ロッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
40,180
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71485085DA40X900-12-12T-Y-ZG530B2ロッドトラニオン形、支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
43,570
40,980
45,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71485094DA40X900-12-12T-ZG530B1ロッドトラニオン形、支持金具付金具なし
38,610
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71485103DA40X900-12-12T-ZG530B2ロッドトラニオン形、支持金具付金具なし
42,000
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71485112DA40X900-12-CS3MA1ロッドトラニオン形金具なし
37,270
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71485128DA40X900-12-CS3MA2ロッドトラニオン形金具なし
39,930
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71485137DA40X900-12-CS3MA3ロッドトラニオン形金具なし
42,590
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71485146DA40X900-12-CS3MB1ロッドトラニオン形金具なし
37,640
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71485155DA40X900-12-CS3MB2ロッドトラニオン形金具なし
40,670
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71485164DA40X900-12-CS4MA1ロッドトラニオン形金具なし
37,270
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71485173DA40X900-12-CS4MA2ロッドトラニオン形金具なし
39,930
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71485182DA40X900-12-CS4MB1ロッドトラニオン形金具なし
37,640
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71485198DA40X900-12-CS5F1ロッドトラニオン形金具なし
39,090
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71485207DA40X900-12-Yロッドトラニオン形Y形ナックル付(ピン金具付)
36,180
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする