曜日別特売

スリムシリンダ DA50X200

スリムシリンダ DA50X200 - コガネイスリムシリンダ DA50X200 - コガネイスリムシリンダ DA50X200 - コガネイスリムシリンダ DA50X200 - コガネイスリムシリンダ DA50X200 - コガネイスリムシリンダ DA50X200 - コガネイスリムシリンダ DA50X200 - コガネイスリムシリンダ DA50X200 - コガネイ
シリンダ内径(Φmm)50ストローク(mm)200作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式標準装備(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.7使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~500内容量1個
全146種類を絞り込む
取付
ロッド先端ねじ
146種類すべて表示中
注文コード
品番
取付
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71492462DA50X200-1両フート形金具なし
17,910
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71492478DA50X200-1-CS3MA1両フート形金具なし
20,570
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71492487DA50X200-1-CS3MA2両フート形金具なし
23,230
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71492496DA50X200-1-CS3MB1両フート形金具なし
20,940
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71492505DA50X200-1-CS3MB2両フート形金具なし
23,970
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71492514DA50X200-1-CS4MA1両フート形金具なし
20,570
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71492523DA50X200-1-CS4MB1両フート形金具なし
20,940
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71492532DA50X200-1-CS4MB2両フート形金具なし
23,970
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71492548DA50X200-1-CS4MB3両フート形金具なし
27,000
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71492557DA50X200-1-CS5MB1両フート形金具なし
20,810
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71492566DA50X200-1-CS5MB2両フート形金具なし
23,710
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71492575DA50X200-1-I両フート形I形ナックル付
19,240
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71492584DA50X200-1-ZG530A1両フート形金具なし
20,940
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71492593DA50X200-1-ZG530A2両フート形金具なし
23,970
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71492602DA50X200-1-ZG530A3両フート形金具なし
27,000
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71492618DA50X200-1-ZG530B1両フート形金具なし
21,300
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71492627DA50X200-1-ZG530B2両フート形金具なし
24,690
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71492636DA50X200-1-ZG530B3両フート形金具なし
28,080
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71492645DA50X200-1-ZG553A1両フート形金具なし
21,060
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71492654DA50X200-1-ZG553A2両フート形金具なし
24,210
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
71492663DA50X200-1-ZG553B1両フート形金具なし
21,420
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71492672DA50X200-1-ZG553B2両フート形金具なし
24,930
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71492688DA50X200-3フランジ形金具なし
17,910
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71492697DA50X200-3-CS3MA1フランジ形金具なし
20,570
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71492706DA50X200-3-CS3MA2フランジ形金具なし
23,230
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71492715DA50X200-3-CS4MB1フランジ形金具なし
20,940
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71492724DA50X200-3-CS4MB2フランジ形金具なし
23,970
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71492733DA50X200-3-ZG530A1フランジ形金具なし
20,940
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71492742DA50X200-3-ZG530A2フランジ形金具なし
23,970
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71492758DA50X200-3-ZG530A3フランジ形金具なし
27,000
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71492767DA50X200-3-ZG530B1フランジ形金具なし
21,300
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71492776DA50X200-3-ZG530B2フランジ形金具なし
24,690
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71492785DA50X200-8Bアイ形ブッシュ入り金具なし
17,910
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71492794DA50X200-8B-8Eアイ形ブッシュ入りアイ支持金具付金具なし
19,480
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71492803DA50X200-8B-8E-CS2F1アイ形ブッシュ入りアイ支持金具付金具なし
23,960
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71492812DA50X200-8B-8E-CS2F2アイ形ブッシュ入りアイ支持金具付金具なし
28,440
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71492828DA50X200-8B-8E-CS3MA1アイ形ブッシュ入りアイ支持金具付金具なし
22,140
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71492837DA50X200-8B-8E-CS3MA2アイ形ブッシュ入りアイ支持金具付金具なし
24,800
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71492846DA50X200-8B-8E-CS4MA1アイ形ブッシュ入りアイ支持金具付金具なし
22,140
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71492855DA50X200-8B-8E-CS4MA2アイ形ブッシュ入りアイ支持金具付金具なし
24,800
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71492864DA50X200-8B-8E-CS4MB1アイ形ブッシュ入りアイ支持金具付金具なし
22,510
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71492873DA50X200-8B-8E-CS4MB2アイ形ブッシュ入りアイ支持金具付金具なし
25,540
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71492882DA50X200-8B-8E-Iアイ形ブッシュ入りアイ支持金具付I形ナックル付
20,810
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71492898DA50X200-8B-8E-I-ZG553A1アイ形ブッシュ入りアイ支持金具付I形ナックル付
23,960
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71492907DA50X200-8B-8E-I-ZG553A2アイ形ブッシュ入りアイ支持金具付I形ナックル付
27,110
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71492916DA50X200-8B-8E-I-ZG553A3アイ形ブッシュ入りアイ支持金具付I形ナックル付
30,260
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71492925DA50X200-8B-8E-Yアイ形ブッシュ入りアイ支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
21,050
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71492934DA50X200-8B-8E-Y-CS3MA1アイ形ブッシュ入りアイ支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
23,710
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71492943DA50X200-8B-8E-Y-CS3MA2アイ形ブッシュ入りアイ支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
26,370
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71492952DA50X200-8B-8E-Y-CS3MB1アイ形ブッシュ入りアイ支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
24,080
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする