曜日別特売

スリムシリンダ DA50X250

スリムシリンダ DA50X250 - コガネイスリムシリンダ DA50X250 - コガネイスリムシリンダ DA50X250 - コガネイスリムシリンダ DA50X250 - コガネイスリムシリンダ DA50X250 - コガネイスリムシリンダ DA50X250 - コガネイスリムシリンダ DA50X250 - コガネイスリムシリンダ DA50X250 - コガネイ
シリンダ内径(Φmm)50ストローク(mm)250作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式標準装備(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.7使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~500内容量1個
全146種類を絞り込む
取付
ロッド先端ねじ
146種類すべて表示中
注文コード
品番
取付
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71493923DA50X250基本形金具なし
18,880
18,798
20,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
71493932DA50X250-1両フート形金具なし
18,880
18,798
20,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
71493948DA50X250-1-CS3MA1両フート形金具なし
21,540
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71493957DA50X250-1-CS3MA2両フート形金具なし
24,200
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71493966DA50X250-1-CS3MB1両フート形金具なし
21,910
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71493975DA50X250-1-CS3MB2両フート形金具なし
24,940
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71493984DA50X250-1-CS4MA1両フート形金具なし
21,540
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71493993DA50X250-1-CS4MB1両フート形金具なし
21,910
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71494002DA50X250-1-CS4MB2両フート形金具なし
24,940
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71494018DA50X250-1-CS4MB3両フート形金具なし
27,970
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71494027DA50X250-1-CS5MB1両フート形金具なし
21,780
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71494036DA50X250-1-CS5MB2両フート形金具なし
24,680
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71494045DA50X250-1-I両フート形I形ナックル付
20,210
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71494054DA50X250-1-ZG530A1両フート形金具なし
21,910
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71494063DA50X250-1-ZG530A2両フート形金具なし
24,940
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71494072DA50X250-1-ZG530A3両フート形金具なし
27,970
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71494088DA50X250-1-ZG530B1両フート形金具なし
22,270
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71494097DA50X250-1-ZG530B2両フート形金具なし
25,660
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71494106DA50X250-1-ZG530B3両フート形金具なし
29,050
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71494115DA50X250-1-ZG553A1両フート形金具なし
22,030
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71494124DA50X250-1-ZG553A2両フート形金具なし
25,180
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71494133DA50X250-1-ZG553B1両フート形金具なし
22,390
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71494142DA50X250-1-ZG553B2両フート形金具なし
25,900
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71494158DA50X250-3フランジ形金具なし
18,880
18,798
20,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71494167DA50X250-3-CS3MA1フランジ形金具なし
21,540
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71494176DA50X250-3-CS3MA2フランジ形金具なし
24,200
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71494185DA50X250-3-CS4MB1フランジ形金具なし
21,910
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71494194DA50X250-3-CS4MB2フランジ形金具なし
24,940
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71494203DA50X250-3-ZG530A1フランジ形金具なし
21,910
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71494212DA50X250-3-ZG530A2フランジ形金具なし
24,940
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71494228DA50X250-3-ZG530A3フランジ形金具なし
27,970
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71494237DA50X250-3-ZG530B1フランジ形金具なし
22,270
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71494246DA50X250-3-ZG530B2フランジ形金具なし
25,660
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71494255DA50X250-8Bアイ形ブッシュ入り金具なし
18,880
18,798
20,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
71494264DA50X250-8B-8Eアイ形ブッシュ入りアイ支持金具付金具なし
20,450
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71494273DA50X250-8B-8E-CS2F1アイ形ブッシュ入りアイ支持金具付金具なし
24,930
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71494282DA50X250-8B-8E-CS2F2アイ形ブッシュ入りアイ支持金具付金具なし
29,410
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71494298DA50X250-8B-8E-CS3MA1アイ形ブッシュ入りアイ支持金具付金具なし
23,110
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71494307DA50X250-8B-8E-CS3MA2アイ形ブッシュ入りアイ支持金具付金具なし
25,770
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71494316DA50X250-8B-8E-CS4MA1アイ形ブッシュ入りアイ支持金具付金具なし
23,110
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71494325DA50X250-8B-8E-CS4MA2アイ形ブッシュ入りアイ支持金具付金具なし
25,770
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71494334DA50X250-8B-8E-CS4MB1アイ形ブッシュ入りアイ支持金具付金具なし
23,480
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71494343DA50X250-8B-8E-CS4MB2アイ形ブッシュ入りアイ支持金具付金具なし
26,510
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71494352DA50X250-8B-8E-Iアイ形ブッシュ入りアイ支持金具付I形ナックル付
21,780
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71494368DA50X250-8B-8E-I-ZG553A1アイ形ブッシュ入りアイ支持金具付I形ナックル付
24,930
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71494377DA50X250-8B-8E-I-ZG553A2アイ形ブッシュ入りアイ支持金具付I形ナックル付
28,080
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71494386DA50X250-8B-8E-I-ZG553A3アイ形ブッシュ入りアイ支持金具付I形ナックル付
31,230
30,980
34,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71494395DA50X250-8B-8E-Yアイ形ブッシュ入りアイ支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
22,020
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71494404DA50X250-8B-8E-Y-CS3MA1アイ形ブッシュ入りアイ支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
24,680
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71494413DA50X250-8B-8E-Y-CS3MA2アイ形ブッシュ入りアイ支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
27,340
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする