曜日別特売

スリムシリンダ DA50X500

スリムシリンダ DA50X500 - コガネイスリムシリンダ DA50X500 - コガネイスリムシリンダ DA50X500 - コガネイスリムシリンダ DA50X500 - コガネイスリムシリンダ DA50X500 - コガネイスリムシリンダ DA50X500 - コガネイスリムシリンダ DA50X500 - コガネイスリムシリンダ DA50X500 - コガネイ
シリンダ内径(Φmm)50ストローク(mm)500作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式標準装備(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.7使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~500内容量1個
全146種類を絞り込む
取付
ロッド先端ねじ
146種類すべて表示中
注文コード
品番
取付
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71501228DA50X500基本形金具なし
25,410
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
71501237DA50X500-1両フート形金具なし
25,410
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71501246DA50X500-1-CS3MA1両フート形金具なし
28,070
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71501255DA50X500-1-CS3MA2両フート形金具なし
30,730
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71501264DA50X500-1-CS3MB1両フート形金具なし
28,440
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71501273DA50X500-1-CS3MB2両フート形金具なし
31,470
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71501282DA50X500-1-CS4MA1両フート形金具なし
28,070
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
71501298DA50X500-1-CS4MB1両フート形金具なし
28,440
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71501307DA50X500-1-CS4MB2両フート形金具なし
31,470
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71501316DA50X500-1-CS4MB3両フート形金具なし
34,500
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71501325DA50X500-1-CS5MB1両フート形金具なし
28,310
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71501334DA50X500-1-CS5MB2両フート形金具なし
31,210
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71501343DA50X500-1-I両フート形I形ナックル付
26,740
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71501352DA50X500-1-ZG530A1両フート形金具なし
28,440
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71501368DA50X500-1-ZG530A2両フート形金具なし
31,470
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71501377DA50X500-1-ZG530A3両フート形金具なし
34,500
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71501386DA50X500-1-ZG530B1両フート形金具なし
28,800
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71501395DA50X500-1-ZG530B2両フート形金具なし
32,190
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71501404DA50X500-1-ZG530B3両フート形金具なし
35,580
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71501413DA50X500-1-ZG553A1両フート形金具なし
28,560
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71501422DA50X500-1-ZG553A2両フート形金具なし
31,710
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71501438DA50X500-1-ZG553B1両フート形金具なし
28,920
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71501447DA50X500-1-ZG553B2両フート形金具なし
32,430
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71501456DA50X500-3フランジ形金具なし
25,410
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71501465DA50X500-3-CS3MA1フランジ形金具なし
28,070
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71501474DA50X500-3-CS3MA2フランジ形金具なし
30,730
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71501483DA50X500-3-CS4MB1フランジ形金具なし
28,440
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71501492DA50X500-3-CS4MB2フランジ形金具なし
31,470
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71501508DA50X500-3-ZG530A1フランジ形金具なし
28,440
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71501517DA50X500-3-ZG530A2フランジ形金具なし
31,470
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71501526DA50X500-3-ZG530A3フランジ形金具なし
34,500
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71501535DA50X500-3-ZG530B1フランジ形金具なし
28,800
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71501544DA50X500-3-ZG530B2フランジ形金具なし
32,190
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71501553DA50X500-8Bアイ形ブッシュ入り金具なし
25,410
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71501562DA50X500-8B-8Eアイ形ブッシュ入りアイ支持金具付金具なし
26,980
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71501578DA50X500-8B-8E-CS2F1アイ形ブッシュ入りアイ支持金具付金具なし
31,460
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71501587DA50X500-8B-8E-CS2F2アイ形ブッシュ入りアイ支持金具付金具なし
35,940
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71501596DA50X500-8B-8E-CS3MA1アイ形ブッシュ入りアイ支持金具付金具なし
29,640
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71501605DA50X500-8B-8E-CS3MA2アイ形ブッシュ入りアイ支持金具付金具なし
32,300
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71501614DA50X500-8B-8E-CS4MA1アイ形ブッシュ入りアイ支持金具付金具なし
29,640
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71501623DA50X500-8B-8E-CS4MA2アイ形ブッシュ入りアイ支持金具付金具なし
32,300
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71501632DA50X500-8B-8E-CS4MB1アイ形ブッシュ入りアイ支持金具付金具なし
30,010
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71501648DA50X500-8B-8E-CS4MB2アイ形ブッシュ入りアイ支持金具付金具なし
33,040
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71501657DA50X500-8B-8E-Iアイ形ブッシュ入りアイ支持金具付I形ナックル付
28,310
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71501666DA50X500-8B-8E-I-ZG553A1アイ形ブッシュ入りアイ支持金具付I形ナックル付
31,460
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71501675DA50X500-8B-8E-I-ZG553A2アイ形ブッシュ入りアイ支持金具付I形ナックル付
34,610
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71501684DA50X500-8B-8E-I-ZG553A3アイ形ブッシュ入りアイ支持金具付I形ナックル付
37,760
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71501693DA50X500-8B-8E-Yアイ形ブッシュ入りアイ支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
28,550
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
71501702DA50X500-8B-8E-Y-CS3MA1アイ形ブッシュ入りアイ支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
31,210
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71501718DA50X500-8B-8E-Y-CS3MA2アイ形ブッシュ入りアイ支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
33,870
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする