曜日別特売

スリムシリンダ DA50X50

スリムシリンダ DA50X50 - コガネイスリムシリンダ DA50X50 - コガネイスリムシリンダ DA50X50 - コガネイスリムシリンダ DA50X50 - コガネイスリムシリンダ DA50X50 - コガネイスリムシリンダ DA50X50 - コガネイスリムシリンダ DA50X50 - コガネイスリムシリンダ DA50X50 - コガネイ
シリンダ内径(Φmm)50ストローク(mm)50作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式標準装備(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.7使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~500内容量1個
全145種類を絞り込む
取付
ロッド先端ねじ
145種類すべて表示中
注文コード
品番
取付
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71502682DA50X50-1両フート形金具なし
14,640
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71502698DA50X50-1-CS3MA1両フート形金具なし
17,300
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71502707DA50X50-1-CS3MA2両フート形金具なし
19,960
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71502716DA50X50-1-CS3MB1両フート形金具なし
17,670
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71502725DA50X50-1-CS3MB2両フート形金具なし
20,700
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71502734DA50X50-1-CS4MA1両フート形金具なし
17,300
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71502743DA50X50-1-CS4MB1両フート形金具なし
17,670
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71502752DA50X50-1-CS4MB2両フート形金具なし
20,700
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71502768DA50X50-1-CS4MB3両フート形金具なし
23,730
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71502777DA50X50-1-CS5MB1両フート形金具なし
17,540
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71502786DA50X50-1-CS5MB2両フート形金具なし
20,440
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71502795DA50X50-1-I両フート形I形ナックル付
15,970
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71502804DA50X50-1-ZG530A1両フート形金具なし
17,670
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71502813DA50X50-1-ZG530A2両フート形金具なし
20,700
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71502822DA50X50-1-ZG530A3両フート形金具なし
23,730
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71502838DA50X50-1-ZG530B1両フート形金具なし
18,030
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71502847DA50X50-1-ZG530B2両フート形金具なし
21,420
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71502856DA50X50-1-ZG530B3両フート形金具なし
24,810
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71502865DA50X50-1-ZG553A1両フート形金具なし
17,790
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71502874DA50X50-1-ZG553A2両フート形金具なし
20,940
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71502883DA50X50-1-ZG553B1両フート形金具なし
18,150
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71502892DA50X50-1-ZG553B2両フート形金具なし
21,660
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71502908DA50X50-3フランジ形金具なし
14,640
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71502917DA50X50-3-CS3MA1フランジ形金具なし
17,300
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71502926DA50X50-3-CS3MA2フランジ形金具なし
19,960
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71502935DA50X50-3-CS4MB1フランジ形金具なし
17,670
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71502944DA50X50-3-CS4MB2フランジ形金具なし
20,700
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71502953DA50X50-3-ZG530A1フランジ形金具なし
17,670
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71502962DA50X50-3-ZG530A2フランジ形金具なし
20,700
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71502978DA50X50-3-ZG530A3フランジ形金具なし
23,730
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71502987DA50X50-3-ZG530B1フランジ形金具なし
18,030
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71502996DA50X50-3-ZG530B2フランジ形金具なし
21,420
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71503005DA50X50-8Bアイ形ブッシュ入り金具なし
14,640
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
71503014DA50X50-8B-8Eアイ形ブッシュ入りアイ支持金具付金具なし
16,210
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71503023DA50X50-8B-8E-CS2F1アイ形ブッシュ入りアイ支持金具付金具なし
20,690
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71503032DA50X50-8B-8E-CS2F2アイ形ブッシュ入りアイ支持金具付金具なし
25,170
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71503048DA50X50-8B-8E-CS3MA1アイ形ブッシュ入りアイ支持金具付金具なし
18,870
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71503057DA50X50-8B-8E-CS3MA2アイ形ブッシュ入りアイ支持金具付金具なし
21,530
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71503066DA50X50-8B-8E-CS4MA1アイ形ブッシュ入りアイ支持金具付金具なし
18,870
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71503075DA50X50-8B-8E-CS4MA2アイ形ブッシュ入りアイ支持金具付金具なし
21,530
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71503084DA50X50-8B-8E-CS4MB1アイ形ブッシュ入りアイ支持金具付金具なし
19,240
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71503093DA50X50-8B-8E-CS4MB2アイ形ブッシュ入りアイ支持金具付金具なし
22,270
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71503102DA50X50-8B-8E-Iアイ形ブッシュ入りアイ支持金具付I形ナックル付
17,540
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71503118DA50X50-8B-8E-I-ZG553A1アイ形ブッシュ入りアイ支持金具付I形ナックル付
20,690
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71503127DA50X50-8B-8E-I-ZG553A2アイ形ブッシュ入りアイ支持金具付I形ナックル付
23,840
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71503136DA50X50-8B-8E-I-ZG553A3アイ形ブッシュ入りアイ支持金具付I形ナックル付
26,990
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71503145DA50X50-8B-8E-Yアイ形ブッシュ入りアイ支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
17,780
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71503154DA50X50-8B-8E-Y-CS3MA1アイ形ブッシュ入りアイ支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
20,440
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71503163DA50X50-8B-8E-Y-CS3MA2アイ形ブッシュ入りアイ支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
23,100
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71503172DA50X50-8B-8E-Y-CS3MB1アイ形ブッシュ入りアイ支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
20,810
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする