曜日別特売

スリムシリンダ DA63X250

スリムシリンダ DA63X250 - コガネイスリムシリンダ DA63X250 - コガネイスリムシリンダ DA63X250 - コガネイスリムシリンダ DA63X250 - コガネイスリムシリンダ DA63X250 - コガネイスリムシリンダ DA63X250 - コガネイスリムシリンダ DA63X250 - コガネイスリムシリンダ DA63X250 - コガネイ
シリンダ内径(Φmm)63ストローク(mm)250作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式標準装備(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.7使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~500内容量1個
全101種類を絞り込む
取付
ロッド先端ねじ
101種類すべて表示中
注文コード
品番
取付
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71514476DA63X250基本形金具なし
21,780
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
71514485DA63X250-1両フート形金具なし
21,780
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71514494DA63X250-1-CS3MA1両フート形金具なし
24,440
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71514503DA63X250-1-CS3MA2両フート形金具なし
27,100
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71514512DA63X250-1-CS4MB1両フート形金具なし
24,810
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71514528DA63X250-1-CS4MB2両フート形金具なし
27,840
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71514537DA63X250-1-Y-ZG530A1両フート形Y形ナックル付(ピン金具付)
26,380
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71514546DA63X250-1-Y-ZG530A2両フート形Y形ナックル付(ピン金具付)
29,410
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71514555DA63X250-1-ZG530A1両フート形金具なし
24,810
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71514564DA63X250-1-ZG530A2両フート形金具なし
27,840
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71514573DA63X250-1-ZG530A3両フート形金具なし
30,870
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71514582DA63X250-1-ZG530B1両フート形金具なし
25,170
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71514598DA63X250-1-ZG530B2両フート形金具なし
28,560
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71514607DA63X250-1-ZG553B1両フート形金具なし
25,290
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71514616DA63X250-1-ZG553B2両フート形金具なし
28,800
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71514625DA63X250-3フランジ形金具なし
21,780
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71514634DA63X250-3-CS4MA1フランジ形金具なし
24,440
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71514643DA63X250-3-CS4MA2フランジ形金具なし
27,100
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71514652DA63X250-3-CS4MB1フランジ形金具なし
24,810
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71514668DA63X250-3-CS4MB2フランジ形金具なし
27,840
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71514677DA63X250-8Bアイ形ブッシュ入り金具なし
21,780
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
71514686DA63X250-8B-8Eアイ形ブッシュ入りアイ支持金具付金具なし
23,350
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
71514695DA63X250-8B-8E-CS3MA1アイ形ブッシュ入りアイ支持金具付金具なし
26,010
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
71514704DA63X250-8B-8E-CS3MA2アイ形ブッシュ入りアイ支持金具付金具なし
28,670
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
71514713DA63X250-8B-8E-CS3MB1アイ形ブッシュ入りアイ支持金具付金具なし
26,380
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
71514722DA63X250-8B-8E-CS3MB2アイ形ブッシュ入りアイ支持金具付金具なし
29,410
27,980
30,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
71514738DA63X250-8B-8E-CS4MB1アイ形ブッシュ入りアイ支持金具付金具なし
26,380
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
71514747DA63X250-8B-8E-CS4MB2アイ形ブッシュ入りアイ支持金具付金具なし
29,410
27,980
30,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
71514756DA63X250-8B-8E-Iアイ形ブッシュ入りアイ支持金具付I形ナックル付
24,680
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
71514765DA63X250-8B-8E-I-ZG530B1アイ形ブッシュ入りアイ支持金具付I形ナックル付
28,070
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
71514774DA63X250-8B-8E-I-ZG530B2アイ形ブッシュ入りアイ支持金具付I形ナックル付
31,460
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
71514783DA63X250-8B-8E-Yアイ形ブッシュ入りアイ支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
24,920
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
71514792DA63X250-8B-8E-Y-CS3MA1アイ形ブッシュ入りアイ支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
27,580
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
71514808DA63X250-8B-8E-Y-CS3MA2アイ形ブッシュ入りアイ支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
30,240
27,980
30,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
71514817DA63X250-8B-8E-Y-CS3MB1アイ形ブッシュ入りアイ支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
27,950
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
71514826DA63X250-8B-8E-Y-ZG530A1アイ形ブッシュ入りアイ支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
27,950
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
71514835DA63X250-8B-8E-Y-ZG530A2アイ形ブッシュ入りアイ支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
30,980
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
71514844DA63X250-8B-8E-Y-ZG530B1アイ形ブッシュ入りアイ支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
28,310
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
71514853DA63X250-8B-8E-Y-ZG530B2アイ形ブッシュ入りアイ支持金具付Y形ナックル付(ピン金具付)
31,700
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
71514862DA63X250-8B-8E-ZG530A1アイ形ブッシュ入りアイ支持金具付金具なし
26,380
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
71514878DA63X250-8B-8E-ZG530A2アイ形ブッシュ入りアイ支持金具付金具なし
29,410
27,980
30,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
71514887DA63X250-8B-8E-ZG530A3アイ形ブッシュ入りアイ支持金具付金具なし
32,440
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
71514896DA63X250-8B-8E-ZG530B1アイ形ブッシュ入りアイ支持金具付金具なし
26,740
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
71514905DA63X250-8B-8E-ZG530B2アイ形ブッシュ入りアイ支持金具付金具なし
30,130
27,980
30,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
71514914DA63X250-8B-8E-ZG553A1アイ形ブッシュ入りアイ支持金具付金具なし
26,500
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
71514923DA63X250-8B-8E-ZG553A2アイ形ブッシュ入りアイ支持金具付金具なし
29,650
27,980
30,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
71514932DA63X250-8B-CS3MB1アイ形ブッシュ入り金具なし
24,810
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
71514948DA63X250-8B-CS3MB2アイ形ブッシュ入り金具なし
27,840
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
71514957DA63X250-8B-CS4MB1アイ形ブッシュ入り金具なし
24,810
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
71514966DA63X250-8B-CS4MB2アイ形ブッシュ入り金具なし
27,840
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする